センサ :「100円」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XX518A3PAM12 (品番 ; 612-2229 612-2229 )には、セットアップ用にティーチボタンXXZPB100 (品番 ; 612-2184 612-2184 )が必要です。 . 円柱形超音波PNP (NO) - 0.5 m Sn. IP67定格 M18、円柱形の本体 PNPスイッチ出力 あらゆる材質の物体を正確に検出可能 動作距離: XXZPB100 (品番 ; 612-2184 612-2184 )を使用して調整可能 検出可能な最小物体サイズ: 2.5 → 150 mm 全体ビーム角度: 6 ° 動作温度範囲: -20 → +60 ℃ 検出面材質: エポキシ 本体材質: ValoxR
仕様センサ技術 = 超音波本体形状 = ネジ付きバレル出力機能 = NO材質 = Valox動作温度 Min = -20℃最大スイッチング周波数 = 40Hz ケーブル長(m)2 電源電圧(V)12→24 DC 保護等級IP67 ねじの呼びM18 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)24
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷