光電センサ スレッドミニチュア形 検出範囲 600 mmTELEMECANIQUE SENSORS7日以内出荷
Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。円筒型 M18 センサ設計 材質:プラスチック 視線タイプアキシャル 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ DC 配線技術: 3 線 ディスクリート出力機能: 1 NO ケーブル長: 5 m エミッション赤外線拡散
仕様●センサーのスタイル:スレッドミニチュア形●検出タイプ:拡散●検出範囲:600 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●シリーズ:XU●コード番号:221-1788アズワン品番65-7307-49
光電センサ スレッドミニチュア形 検出範囲 50 mmTELEMECANIQUE SENSORS7日以内出荷
Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:金属 視線タイプアキシャル 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ DC 配線技術: 3 線
仕様●センサーのスタイル:スレッドミニチュア形●検出タイプ:拡散●検出範囲:50 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●シリーズ:XU●コード番号:221-1781アズワン品番65-7332-12
光電センサ スレッドミニチュア形 検出範囲 100 mmTELEMECANIQUE SENSORS7日以内出荷
Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:ステンレススチール 視線タイプアキシャル 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ DC 配線技術: 3 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ケーブル長2 m エミッション赤外線拡散
仕様●センサーのスタイル:スレッドミニチュア形●検出タイプ:拡散●検出範囲:100 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●シリーズ:XU●コード番号:221-1765アズワン品番65-7332-22
光電センサ ブロック形 検出範囲 1 mTELEMECANIQUE SENSORS7日以内出荷
Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。センサ設計ミニチュア 検出システムマルチモード 材質:プラスチック 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ DC 配線技術: 3 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ケーブル長: 5 m エミッション赤外線拡散 赤外線拡散、バックグラウンドサプレッション付き 赤外線スルービーム 赤い偏光反射
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:マルチモード●検出範囲:1 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●シリーズ:XU●コード番号:221-1804アズワン品番65-7329-71
光電センサ スレッドミニチュア形 検出範囲 2 mTELEMECANIQUE SENSORS7日以内出荷
Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を
光電センサ スレッドミニチュア形 検出範囲 100 mmTELEMECANIQUE SENSORS7日以内出荷
SchneiderElectricXUシリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ/エスカレータ、食品/飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション(BGS)、極性化反射、レーザー反射/スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な4つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送Wavelengthに応じて可視または不可視になります。材質:プラスチック視線タイプアキシャル出力信号ディスクリートの種類供給回路タイプDC配線技術:3線ディスクリート出力機能:1NOケーブル長:5mエミッション赤外線拡散
仕様●センサーのスタイル:スレッドミニチュア形●検出タイプ:拡散●検出範囲:100 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●シリーズ:XUアズワン品番65-7332-45
エリアファイバPanasonic(パナソニック)税込¥16,159¥14,690