センサ :「LED 線香」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木材加工、リサイクル、繊維産業などの搬送、集じんダクト内で発生する火花を瞬時に検出できるスパークキャッチャ。周囲照度2ルックスにおいて1.5m離れた位置でΦ2mmの線香の明るさを検出できます。
仕様●テストボタン:押すことにより、火花検出時と同様の動作確認ができます。●検出速度:0.1m/秒~20m/秒(検出物までの距離30cmにおいて) 質量(g)約370 表示【電源表示灯】緑色LED、【動作表示灯】赤色LED 材質(ケース)ABS樹脂 接続ねじ端子(M3) 電源電圧(V)DC24(+10%、-10%、リップル10%以下) 制御出力1cリレー接点(AC250V 3A cosΦ=1)及び1aリレー接点(AC250V 1A cosΦ=1) 応答時間40ms以下 消費電流(A)0.3以下 使用温湿度範囲0~+55℃、35~85%RH。但し氷結・結露しないこと 動作モード検出時リレー励磁 耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 各2時間 接続台数2台 耐衝撃300m/s2 X、Y、Z各方向 各3回 リセットボタン押すことにより、動作表示灯が消灯し、出力リレーは復帰します。
1個
35,980 税込39,578
欠品中