主な用途DINレールに取付けるためのアタッチメント
シリーズGOT2000/GOT1000
適合板厚(mm)2~3
仕様互換形一次導体つきZCT●定格負担:AC6000V
極数3
定格電流(A)100(尖頭値)[短時間]
仕様●最小操作入力時間(ms):20
許容電圧変動定格電圧の85~110%(操作回路・主回路共)
検出時間(ms)200~500
仕様(置き換え元のGOT)GT104□(置き換え先のGOT)GT2104-RTBD
質量(kg)0.1
シリーズGOT2000
適合板厚(mm)2~3
対応機種GT2104-RTBD
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。