本体厚さ0.13mmの薄型仕様温度センサ。狭く小さな場所の温度を測定可能です。
専用コネクタリード(W-ST-50A)を使用して、K熱電対入力仕様の計器へ接続できます。
センサ自体の熱容量が非常に少ないため、温度を瞬時に測定可能。温度プロファイル収集にも最適です。
微小な箇所や小さな物体に、貼り付けて手軽に温度が測れます。
粘着剤には、シリコーン系を使用し一部の難接着物体を除きほとんどの物体表面に粘着することができます。※シロキサンの発生はありません。
材質ポリイミド樹脂
長さ(mm)100
厚さ(mm)(本体)0.13
タイプ貼付タイプ
センサーK熱電対素線 クラス2
粘着剤シリコーン系粘着剤
応答時間(秒)0.08(95%指示)
素線径(μm)50
抵抗値(Ω)51(リード1m付の)
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。