センサ :「エリアセンサ」の検索結果

センサとは、物体の有無または物体に発生している情報を検出し、人が認識できる信号に置き換えて知らせる装置です。産業機器や交通システムなどあらゆる分野で用いられています。センサの種類は光電センサ、近接センサ、視覚センサなど。光電センサには、狭い場所にも対応し、高感度な性能を持つ光ファイバ型や電気的なノイズの影響を受けにくいアンプ内蔵型などがあります。近接センサは、磁性金属の有無を検出する時に用いられる装置です。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリム型エリアセンサです。フレネルレンズ採用により13mmの超薄型を実現しています。
用途高さのある商品ラインの移送感知に。 長さ(mm)13 幅(mm)30 材質/仕上プラスチック 検出方式透過形 検出距離(m)5 各種認証CE 出力形式NPNオープンコレクタ出力
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オートニクスエリアセンサBWシリーズ
エコ商品
7mの長距離検出を実現。 多様な製品群「22種類」(光軸ピッチ:20/40mm、検出幅:120~940mm)。 20mmの光軸ピッチによる不感知領域を最小化。 高輝度表示灯による側面/前面、長距離識別が容易。 自己診断機能、相互干渉防止機能、外部診断機能内蔵。
検出方式透過形 検出距離(mm)7000 接続コード引き出しコネクタタイプ300m 電源電圧(V)DC12~24 保護等級IP65(IEC規格) 応答速度10ms 検出距離(m)7 取得規格CE、RoHS 配線方式配線引き出しコネクタ300mm RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.6MB)
1個
特価
35,900 税込39,490
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

7mの長距離検出を実現してます。不検知領域を最小化し、検出安定性アップします。
用途お菓子移送ライン検出に。 材質ケース: アルミニウム、 前面カバー・検出面: アクリル 長さ(mm)22.6 幅(mm)28.6 材質/仕上アルミニウム 検出方式透過型 電源電圧(V)12-24VDC ±10%(リップルP-P: 10%以下) 保護等級IP65 機能自己診断機能、相互干渉防止機能、外部診断機能内蔵 光源赤外LED(850nm変調式) 制御出力NPN 応答時間10ms以下 使用周囲温度(℃)-10~55℃、保存時:-20~60℃ 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 検出距離(m)7 使用周囲照度(Lx)周辺光: 10000lx以下(受光面照度) 動作モードライトオン 取得規格CE、UKCA、EAC 出力形式NPNオープンコレクタ出力 IP等級IP65
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エリアセンサBWシリーズケーブル。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オートニクス薄型エリアセンタBWPシリーズ
エコ商品
プレネルレンズ採用による13mmの超薄型を実現。 高輝度表示灯による側面/前面、長距離識別が容易。 投光停止機能、相互干渉防止機能。
材質(ケーズ)プラスチック ピッチ(mm)(光軸)20 検出方式透過形 検出距離(mm)5000 接続コード引き出しタイプ3m 電源電圧(V)DC12~24 保護等級IP40(IEC規格) 応答速度7ms 検出距離(m)5 取得規格CE、RoHS 配線方式配線引き出し3m RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.4MB) 検出対象Φ30mm以上の不透明体
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型/超薄型サイズ。 長距離/短距離検出モード切替可能。 相互干渉防止機能(周波数切替方式)。 ピッキングインジケータ内蔵。
材質(ケーズ)プラスチック 高さ(mm)140 ピッチ(mm)(光軸)25 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)9.9×30×140 検出方式透過形 検出距離(mm)3000 接続コード引き出しタイプ2m 電源電圧(V)DC12~24 保護等級IP40(IEC規格) 応答速度30ms 検出距離(m)3 取得規格CE、RoHS 配線方式配線引き出し2m RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.1MB) 検出対象Φ35mm以上の不透明体
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートニクス平型ブラケット
ピッキングエリアセンサBWP・BWPKシリーズ用の取付ブラケットです。取付面の形状に合わせてお選びください。
用途取付アクセサリーに。 トラスコ品番207-9725 長さ(mm)75 幅(mm)35 材質/仕上 高さ(mm)1.6 質量(g)190
1個
1,898 税込2,088
21日以内出荷

オートニクスL型ブラケット
ピッキングエリアセンサBWP・BWPKシリーズ用の取付ブラケットです。取付面の形状に合わせてお選びください。
用途取付アクセサリーに。 トラスコ品番207-9726 長さ(mm)41 幅(mm)36.6 材質/仕上 高さ(mm)35 質量(g)200
1個
1,898 税込2,088
21日以内出荷

オートニクス保護ブラケット
ピッキングエリアセンサBWP・BWPKシリーズ用の取付ブラケットです。取付面の形状に合わせてお選びください。
用途取付アクセサリーに。 トラスコ品番207-9727 長さ(mm)17.5 幅(mm)35 材質/仕上 高さ(mm)144 質量(g)60
1個
1,998 税込2,198
21日以内出荷