小型・薄型サイズで、長距離/短距離の検出モード切替機能付きです。ライトON/ダークON動作切替が可能です。
用途部品移動感知、部品取り出し確認などに。
材質検出部:PMMA
長さ(mm)10.5
幅(mm)30
材質/仕上ケース:PC/ABS 検出部:PMMA
高さ(mm)140
質量(g)梱包込み約220g(本体約180g)
ピッチ(mm)光軸:25
検出方式透過型(ダイレクトビーム)
材質(ケース)PC、ABS
電源電圧(V)12~24DC±10%(リップルP-P:10%以下)
保護等級IP40
光源赤外LED(850nm変調式)
使用周囲温度(℃)-10~55、保存時:-20~60
接続ケーブル配線引出型(Φ4、2m)
ケーブルΦ4mm、4芯、2m(但し、投光器:Φ4、3芯、2m)(AWG22、素線直径:0.08mm、素線数:60、絶縁体外径:Φ1.25mm)
検出物体Φ35mm以上の不透明体
検出距離(m)長距離モード:0.1~3、短距離モード:0.05~1
使用周囲照度(Lx)太陽光: 10000以下、白熱灯:3000以下(受光面照度)
動作モードライトオン/ダークオン(スイッチ)
取得規格CE
出力形式NPNまたはPNPオープンコレクタ出力
光軸数5個
検出幅(mm)100
IP等級IP40
使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
応答時間(ms)30最大/max
・超音波検出原理で多様な材質及び表面において検出および測定が可能・検出距離 (締め付け部分の直径基準)- M18 モデル : 30~350mm / 65~600mm / 120~1,300mm、- M30 モデル : 600~8,000mm・温度補償(自動/手動), 検出幅切替機能により検出の信頼性が向上・SUS316L材質で優れた耐腐食性・360°リングタイプ表示灯で全方向から動作状態の確認が可能・デジタル出力(Push-Pull) 対応・デジタル, アナログ同時出力モデルラインナップ・超音波センサープログラミングユニット(UT-P)でモニタリングおよび詳細設定が可能・専用ソフトウェア「atDistance」無償提供・保護構造 : IP66, IP67, IP68, IP69K (モデル別に異なる)
材質ケース:マウント - SUS316L、本体 - PC、トランスデューサー:ポリウレタンフォーム、ガラス入りエポキシ樹脂
耐電圧【充電部とケース間】1,000VAC~50/60Hzで1分間
接続方式コネクタ型モデル
電源電圧(V)DC12~30
保護等級IP67
デジタル出力Push-pull
使用環境【使用時】-25~70【保管時】-40~85(結氷または結露しないこと)
保護回路サージ保護回路, 出力短絡と電流保護回路, 電源逆接続保護回路
耐振動10~55Hz 復振幅1.5mmX, Y, Z 各方向2時間
絶縁抵抗≧ 50MΩ以上(500VDCspecialstring メガー)
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様M12 5ピンプラグコネクタ
取扱説明書(1.06MB)
30×3mm(検出距離30mm基準)長方形透明ビームによるPCB基板の穴、ホール、不完全加工、突出部位などの影響を受けずに安定した検出可能。
BGSによる背景物体の色、材質の影響を受けずに安定した検出実現。
ライトオン/ダークオン切替。
電源逆接続保護回路、負荷短絡過電流保護回路内蔵。
検出方式BGS反射型
検出距離(mm)10~100(設定可能:20~100)
接続コード引き出しタイプ2m
電源電圧(V)DC12~24
取得規格CE、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.9MB)
検出対象不透明体
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。