センサ :「メタンガス」の検索結果

センサとは、物体の有無または物体に発生している情報を検出し、人が認識できる信号に置き換えて知らせる装置です。産業機器や交通システムなどあらゆる分野で用いられています。センサの種類は光電センサ、近接センサ、視覚センサなど。光電センサには、狭い場所にも対応し、高感度な性能を持つ光ファイバ型や電気的なノイズの影響を受けにくいアンプ内蔵型などがあります。近接センサは、磁性金属の有無を検出する時に用いられる装置です。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィガロ技研ガスセンサー
エコ商品
メタン検知用ガスセンサ 低消費電力・メタンに対して高感度 ・長寿命で低コスト・簡単な電気回路で使用可能
電圧(V)(Heater)5±0.2VDC 抵抗(Ω)(Heater)approx 59 at room temp.、(Sensor)0.68~6.8k in 5000ppm methane 感度0.54~0.66 in methane(Rs(9000ppm)/Rs(3000ppm)) 検知原理MOS type 検知範囲1~25% LEL 対象ガスMethane、Natural Gas 電流(mA)(Heater)56±5 負荷抵抗variable 0.45kΩ min. 測定条件(Test gas)Methane in air at 20±2℃、65±5%RH 消費電力(mW)(Heater)280±25 RoHS指令(10物質対応)対応 安定所要時間7 days 操作回路電圧(V)DC5±0.2(PS≦15mW) グリーン購入法適合 パッケージTO-5 metal can
1パック(10個)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

フィガロ技研ガスセンサー モジュール
エコ商品
可燃性ガスセンサモジュール ・高信頼性 ・メンテナンスフリー ・機器、装置への組込対応型・防湿、絶縁コーティング付き
寸法(mm)50×30×25.3 質量(g)15以下 使用温度範囲(℃)-10~60 消費電力(W)1.5以下 精度VCONC=3±0.2V(水素8000ppm)、VCONC=1±0.2V(清浄大気中) 出力電圧(V)(濃度)DC1~4.5CONC センサーTGS6812(接触燃焼式センサ) 対象ガス水素:0~14000ppm(その他の可燃性ガスとしてメタン、イソブタン、プロパンなどにも対応) 保存温度範囲(℃)-10~60 取付方向2つの取付穴の高さが水平となるように設置する RoHS指令(10物質対応)対応 応答性30秒以内(水素4000ppmに対する90%応答時間) グリーン購入法適合 入力電源(V)DC5±0.2 保存湿度範囲(%RH)20~95(結露なきこと) 使用湿度範囲(%RH)20~95(結露なきこと)
1パック(10個)
99,980 税込109,978
5日以内出荷