センサ :「超音波測定器」の検索結果
Baumer 超音波距離測定センサは、デュアルチャンネルを介して IO-Link チャンネルに並列出力IOLink により、柔軟なパラメータ化と追加の診断データが実現されています。正確な測定原理により、最高の測定性能を発揮します クラス内の最短ブラインドゾーン コンパクトなハウジングで高性能を発揮します
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:15 mm → 、500 mm●出力タイプ:アナログ●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8 4 ピンコネクタ●IP保護等級:IP67●応答時間:16 ms●実装タイプ:ねじ取り付け●代表規格:CE、cULus●コード番号:220-7192
アズワン品番65-7333-20
1個
¥77,980
税込¥85,778
欠品中
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。