センサ :「一級漏電火災警報器」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
震度5強相当以上の地震を感知して電気回路を自動的に遮断します。
動作時には光と音でお知らせし、約3分後に主幹漏電ブレーカを遮断します。
既設のテンパール製住宅用分電盤に後から取付けて感震機能を実現。
動作時には、LEDの赤色点滅とブザー音でお知らせ。
疑似漏電方式を採用し、らくらく省施工。
専用の主幹ブレーカーへの交換が不要。
タブ端子で接続が簡単。
種類振動センサ
付属品本体用端子カバー×1個、専用端子カバー(EC用)×1個、専用ねじ(M5・M6・M8)×各1個、メールタブ端子A~C×各1個、専用電線×1本、差込形電線コネクタ×1個、結束バンド1本
適合漏電ブレーカ 0.1秒 30mA以下(住宅用分電盤の主幹)
質量(kg)0.22
タイプ(別置き用)
外形寸法(mm)137×100×45
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
感度震度5強相当
ランプ電源ランプ:緑点灯、動作ランプ:赤点滅、地震波感知時:赤点滅、テストボタン短押し時(2秒未満):赤点滅
電線仕様(疑似漏電出力線)AWG16(1.25mm2)、長さ200mm
使用周囲温度(℃)-10~40(結露・氷結のないこと)
許容差(取付水準)鉛直に対し±5°以内)
ブザー音地震波感知時:鳴動、テストボタン短押し時(2秒未満):鳴動
出力信号疑似漏電方式
設置場所盤外用
警報出力ブザーが鳴動、ランプが点滅する間、外部警報出力がON
機能動作感震動作機能、地震波感知記憶機能、停電補償機能
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。