センサ :「分電盤交換」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
震度5強相当以上の地震を感知して電気回路を自動的に遮断します。 動作時には光と音でお知らせし、約3分後に主幹漏電ブレーカを遮断します。 既設のテンパール製住宅用分電盤に後から取付けて感震機能を実現。 動作時には、LEDの赤色点滅とブザー音でお知らせ。 疑似漏電方式を採用し、らくらく省施工。 専用の主幹ブレーカーへの交換が不要。 タブ端子で接続が簡単。
種類振動センサ 付属品専用端子カバー(EC用)×1個、注意シール×1枚、専用ねじ(M5・M6・M8)各1個、メールタブ端子A~C各1個 適合漏電ブレーカ 0.1秒 30mA以下(住宅用分電盤の主幹) 質量(kg)0.10 タイプパールテクト専用 外形寸法(mm)90×34×46.5(突起部含む) 定格電圧(V)AC100 50/60Hz 感度震度5強相当 ランプ電圧印加時(電源表示):緑点灯、地震波感知時:赤点滅、テストボタン短押し時(2秒未満):赤点滅 電線仕様(疑似漏電出力線)AWG16(1.25mm2)、長さ750mm 使用周囲温度(℃)-10~40(結露・氷結のないこと) 許容差(取付水準)鉛直に対し±5°以内) ブザー音地震波感知時:鳴動、テストボタン短押し時(2秒未満):鳴動 出力信号疑似漏電方式 設置場所盤内用 警報出力ブザーが鳴動、ランプが点滅する間、外部警報出力がON 機能動作感震動作機能、地震波感知記憶機能、停電補償機能
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

震度5強相当以上の地震を感知して電気回路を自動的に遮断します。 動作時には光と音でお知らせし、約3分後に主幹漏電ブレーカを遮断します。 既設のテンパール製住宅用分電盤に後から取付けて感震機能を実現。 動作時には、LEDの赤色点滅とブザー音でお知らせ。 疑似漏電方式を採用し、らくらく省施工。 専用の主幹ブレーカーへの交換が不要。 タブ端子で接続が簡単。
種類振動センサ 付属品本体用端子カバー×1個、専用端子カバー(EC用)×1個、専用ねじ(M5・M6・M8)×各1個、メールタブ端子A~C×各1個、専用電線×1本、差込形電線コネクタ×1個、結束バンド1本 適合漏電ブレーカ 0.1秒 30mA以下(住宅用分電盤の主幹) 質量(kg)0.22 タイプ(別置き用) 外形寸法(mm)137×100×45 定格電圧(V)AC100 50/60Hz 感度震度5強相当 ランプ電源ランプ:緑点灯、動作ランプ:赤点滅、地震波感知時:赤点滅、テストボタン短押し時(2秒未満):赤点滅 電線仕様(疑似漏電出力線)AWG16(1.25mm2)、長さ200mm 使用周囲温度(℃)-10~40(結露・氷結のないこと) 許容差(取付水準)鉛直に対し±5°以内) ブザー音地震波感知時:鳴動、テストボタン短押し時(2秒未満):鳴動 出力信号疑似漏電方式 設置場所盤外用 警報出力ブザーが鳴動、ランプが点滅する間、外部警報出力がON 機能動作感震動作機能、地震波感知記憶機能、停電補償機能
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷

震度5強相当以上の地震を感知して電気回路を自動的に遮断します。 動作時には光と音でお知らせし、約3分後に主幹漏電ブレーカを遮断します。 既設のテンパール製住宅用分電盤に後から取付けて感震機能を実現。 動作時には、LEDの赤色点滅とブザー音でお知らせ。 疑似漏電方式を採用し、らくらく省施工。 専用の主幹ブレーカーへの交換が不要。 タブ端子で接続が簡単。
種類振動センサ 付属品専用端子カバー(EC用)×1個、注意シール×1枚、専用ねじ(M5・M6・M8)各1個、メールタブ端子A~C各1個 適合漏電ブレーカ 0.1秒 30mA以下(住宅用分電盤の主幹) 質量(kg)0.10 タイプパールミニ専用 外形寸法(mm)80×34×46.5(突起部含む) 定格電圧(V)AC100 50/60Hz 感度震度5強相当 ランプ電圧印加時(電源表示):緑点灯、地震波感知時:赤点滅、テストボタン短押し時(2秒未満):赤点滅 電線仕様(疑似漏電出力線)AWG16(1.25mm2)、長さ750mm 使用周囲温度(℃)-10~40(結露・氷結のないこと) 許容差(取付水準)鉛直に対し±5°以内) ブザー音地震波感知時:鳴動、テストボタン短押し時(2秒未満):鳴動 出力信号疑似漏電方式 設置場所盤内用 警報出力ブザーが鳴動、ランプが点滅する間、外部警報出力がON 機能動作感震動作機能、地震波感知記憶機能、停電補償機能
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷