センサ :「圧力検出器」の検索結果
仕様圧力の読取りタイプ:相対、メディアは、測定:ガス、液面
シリーズA-10
出力電圧(V)DC0~10、DC0~5
接続電気接続:L型電気コネクタ、フォームA及びフォームCタイプ、円型コネクタ、M12×1、ケーブル接続2m
電源電圧(V)14~30
コード219-7480
出力電流(mA)4~20
許容差0.5%
最大圧力(bar)10
アズワン品番65-7324-83
IP等級IP65
プロセス接続G1/4A DIN3852-E、1/4NPT及びその他
最小圧力(bar)0
出力タイプアナログ
1個
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
高品質の製品 多くの構成が可能です フラッシュプロセス接続 大量在庫(短納期対応 真空締め付け 用途 一般産業用途 食品及び飲料産業 充填及び梱包機械 塗料供給技術 液位測定
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。