絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • omron(オムロン)(196)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(88)
  • RS PRO(87)
  • 北陽電機(55)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(49)
  • azbil(旧:山武)(45)
  • SICK(20)
  • Metrol(メトロール)(11)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(10)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(10)
  • オムロンヘルスケア(8)
  • AUTONICS(オートニクス)(7)
  • NEMICON(ネミコン)(7)
  • 富士電機(6)
  • NMB(ミネベア)(6)
  • MUTOH(6)
  • Baumer(4)
  • テンパール工業(3)
検出方式
  • 回帰反射型(3)
  • 拡散反射型(1)
  • 距離設定反射型(2)
  • 透過型(1)
  • 静電容量型(1)
検出対象
  • その他(1)
  • 磁性金属(1)
  • 透明体(2)
検出距離(mm)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 10~350(1)
  • 15(2)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 35~110(1)
  • 35~310(1)
  • 100(1)
  • 200(1)
  • 1000(1)
  • 2000(2)
  • 5000(1)
  • 20000(1)
  • その他(1)
センサ形状
  • ネジ形(2)
ヘッド形状
  • ネジ(2)
  • (1)
  • (2)
ネジ・円・角
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

センサ :「振動」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • 振動センサー
  • 振動センサ
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 金属製円柱形ねじ付 IDEC(和泉電気)DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 金属製円柱形ねじ付IDEC(和泉電気)
12,980税込14,278特価
1台
当日出荷から81日以内出荷
フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
センサ形状ネジ型検出対象構造金属製円柱形ねじ付
SA1Eシリーズ IDEC(和泉電気)SA1EシリーズIDEC(和泉電気)
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
種類アンプ内蔵型ヘッド形状保護構造IP67(IEC)
静電容量形 近接スイッチ DPCシリーズ IDEC(和泉電気)静電容量形 近接スイッチ DPCシリーズIDEC(和泉電気)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から91日以内出荷
検出方式静電容量形保護構造IP66(IEC60529)付属品取付金具質量(g)約275ケーブル長(m)2接続方式ケーブルヘッド形状ネジ型使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)リセット初期:電源投入後0.5s以下(物体接近時に電源投入すると一瞬出力が出ます。)ケーブル3芯ビニールキャブタイヤコード0.5mm2、外径Φ6検出物体金属及び誘導体(水、ガラス、プラスチック、木材、その他)耐振動(耐久)50m/s2各方向、各1時間保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)応差(ヒステリシス)15%以下(ただし、標準検出体、非埋込形は25mm・埋込形は15mm設定時)使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500 各方向、各10回標準検出体(mm)50×50×1、接地した金属板
アンプ内蔵小型光電スイッチ 同軸偏光回帰反射形 (透明体検出タイプ) IDEC(和泉電気)アンプ内蔵小型光電スイッチ 同軸偏光回帰反射形 (透明体検出タイプ)IDEC(和泉電気)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から81日以内出荷
種類アンプ内蔵型検出対象透明体検出光標準光色ヘッド形状
無線振動センサ IDEC(和泉電気)無線振動センサIDEC(和泉電気)
159,800税込175,780
1個
翌日出荷
無線振動センサ 防爆中継機 IDEC(和泉電気)無線振動センサ 防爆中継機IDEC(和泉電気)
159,800税込175,780
1個
翌日出荷
SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ IDEC(和泉電気)SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
保護構造IP65、IP67(IEC 60529)出力NPN/PNPオープンコレクタ(DC30V・100mA以下、短絡保護回路内蔵)ケーブル長(m)2接続方式ケーブル材質(ケース)PBT電源電圧(V)DC12~24(使用電圧範囲:DC10~30電源逆接続保護回路内蔵)絶縁抵抗(MΩ)20以上(充電部ー取付金具間、DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと)材質(カバー)(操作)PC材質(レンズ)PMMA保存温度範囲(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲照度(Lx)太陽光40000以下、白熱球10000以下(受光面照度)耐衝撃(m/s2)1000(3軸6方向各3回)動作形態ライトオン、ダークオン切替式耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz、充電部ー取付金具間)使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)耐振動(Hz)10~55(複振幅1.5mm、55~500加速度90m/s2、1サイクル5分、3軸方向各30分)応答時間(ms)0.5以下
SA1Q形 アンプ内蔵型 CMOSレーザセンサ IDEC(和泉電気)SA1Q形 アンプ内蔵型 CMOSレーザセンサIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
センサ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら