センサ :「24v 表示灯」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
種類電源内蔵型
光色赤
ヘッド形状角
保護構造IP67(IEC)
消費電力(VA)3以下
接続方式端子台式/ねじアップ構造
制御出力リレー接点1c AC250V・3A、DC30V・3A(抵抗負荷)
動作形態ライトオンまたはダークオン(切替スイッチにて選択)
保護構造IP65、IP67(IEC 60529)
出力NPN/PNPオープンコレクタ(DC30V・100mA以下、短絡保護回路内蔵)
ケーブル長(m)2
接続方式ケーブル
材質(ケース)PBT
電源電圧(V)DC12~24(使用電圧範囲:DC10~30電源逆接続保護回路内蔵)
絶縁抵抗(MΩ)20以上(充電部ー取付金具間、DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと)
材質(カバー)(操作)PC
材質(レンズ)PMMA
保存温度範囲(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと)
使用周囲照度(Lx)太陽光40000以下、白熱球10000以下(受光面照度)
耐衝撃(m/s2)1000(3軸6方向各3回)
動作形態ライトオン、ダークオン切替式
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz、充電部ー取付金具間)
使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)
耐振動(Hz)10~55(複振幅1.5mm、55~500加速度90m/s2、1サイクル5分、3軸方向各30分)
応答時間(ms)0.5以下
種類アンプ内蔵型
検出対象透明体
検出光標準
光色赤
ヘッド形状角
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。