3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検出方式静電容量形 保護構造IP66(IEC60529) 付属品取付金具 質量(g)約275 ケーブル長(m)2 接続方式ケーブル ヘッド形状ネジ型 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) リセット初期:電源投入後0.5s以下(物体接近時に電源投入すると一瞬出力が出ます。) ケーブル3芯ビニールキャブタイヤコード0.5mm2、外径Φ6 検出物体金属及び誘導体(水、ガラス、プラスチック、木材、その他) 耐振動(耐久)50m/s2各方向、各1時間 保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 応差(ヒステリシス)15%以下(ただし、標準検出体、非埋込形は25mm・埋込形は15mm設定時) 使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(耐久)(m/s2)500 各方向、各10回 標準検出体(mm)50×50×1、接地した金属板
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
センサ形状ネジ型 検出対象 構造金属製円柱形ねじ付
1台
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

種類アンプ内蔵型 検出対象透明体 検出光標準 光色 ヘッド形状
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)