センサ :「ケーブル 測定 器」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【EA743AK-1、EA743AK-100A用プローブ】 マルチ環境計測器(EA743AK-1)に接続し、CO2濃度、温湿度の実測値を測定します。さらに、湿球温度(wetbulb℃)、露点温度(℃td)、絶対湿度(g/m3)を演算項目として表示できます。 IAQプローブ(温湿度・CO2センサ搭載)IAQプローブはオフィス、製造現場、倉庫などの室内空気質を測定するために使用されます。正確な測定のために、空気密度補正が内蔵絶対圧センサによって行われます。 校正データ内蔵 CO2と温湿度を正確に測定し、室内空気質の評価に使用できます。 シンプルなメニューで操作が直感的に可能。長時間の測定もロガーモードで行えます。 EC規則:2014/30/EU
用途オフィス、製造現場、倉庫などの室内空気質を測定。CO2の測定は室内空気室において重要です。高い濃度のCO2は、疲労感、集中力の欠如などの原因となります。それゆえ、CO2濃度は一般的に1,000ppm以下に維持することが推奨されています。 仕様●測定項目:温度・湿度・CO2(二酸化炭素)・気圧●測定範囲:温度:0~+50℃湿度:5~95%rH絶対圧:+700~+1100hPaCO2:0~10000ppm●精度:温度:±0.5℃湿度:±3%rH (10~35%rH)±2%rH (35~65%rH)±3%rH (65~90%rH)±5%rH (その他の範囲)±0.06%rH/K (0~+50℃) 絶対圧:±3.0hPaCO2:±(50 ppm + 測定値の 3%)(0 ~ 5000 ppm)±(100 ppm + 測定値の 5%)(5001 ~ 10000 ppm)●分解能:温度:0.1℃湿度:0.1%rH絶対圧:0.1hPaCO2:1ppm●サイズ:295×50×40mm●重量:200g●材質:ABS●動作温度:-5~+50℃●保管温度:-20~+60℃●プローブシャフト長さ:130mm●ケーブル長:1.4m●プローブヘッド直径:21mm●温度係数:type(k=1) 0.06%RH/K(0~+50℃) ±(2ppm+計測値の0.4%)/K アズワン品番65-2177-31
1個
91,000 税込100,100
翌日出荷

EA770TB-21用。ディーゼルエンジンの測定に役立つ、煤塵を防ぐ焼結フィルタ付。排ガスダクトから放出された高温でハンドル部が溶けるのを防ぎます。ホース内に汚染を防ぐインラインフィルタ付。オプションの熱電対で温度測定も可能。工業エンジンなどの燃焼ガス測定に最適なエンジン用排ガスプローブです。煤塵からプローブを焼結フィルタが溶接されているため、ディーゼルエンジンの測定も可能です。設置型の工業用エンジンの燃焼ガスの測定に特に威力を発揮します。ハンドル部も含めてすべて金属製なので、燃 焼ガスのダクトから放出された熱により溶けることを防ぎます。プローブ先端は100mbarまでの高圧測定も可能です。フィルタはガスサンプリングプローブを煤塵から保護します。フィルタ自体が排ガスプローブに溶接されているため、測定中に滑りおちたり、紛失したりすることがありません。
材質ステンレス 黒/シルバー 質量(g)670 シャフト径(Φmm)8 ケーブル長(m)4 最高温度(℃)1000 先端長(mm)シャフト:14 シャフト長さ(mm)335
1台
169,900 税込186,890
8日以内出荷

EA770TB-50用。排ガス測定と並行して排ガス温度の測定が可能。応答速度が速い熱電対。現場でユーザ自身が取付け可能。高温でも安全に使える耐熱ハンドル付き。テストーの工業エンジン用排ガスプローブ専用のアクセサリです。燃焼排ガス分析計 testo 340/350と接続してお使いください。この熱電対を使うと、排ガス測定と並行して排ガス温度を測定できます。金属製の耐熱ハンドルがついているので扱いやすく、燃える危険を最小に抑えて安全に作業することができます。
材質ステンレス 質量(g)182 ケーブル長(m)4 最高温度(℃)1000 シャフト長さ(mm)430 径(mm)シャフト:2
1台
75,000 税込82,500
8日以内出荷

エスコ品番EA701CA-6 測定範囲(℃)-50~180 ケーブル長(m)1 適合品番EA701CA用 センサー吸着磁石付表面MAX180℃
1個
16,000 税込17,600
翌日出荷

仕様1.2mケーブル 測定範囲(温度)‐20/70℃ (湿度)0/100%RH センサー寸法(mm)直径12×10mm
1個
35,000 税込38,500
翌日出荷

高精度NTC温度センサ 素早く装着可能なクランプ付き よじれ保護を内蔵した堅牢な破損防止ケーブル 冷凍/空調システムやヒートポンプの過熱/過冷却の測定・算出に最適なツールです。 直径6~35mmのパイプの表面温度を高速かつ正確に測定します。 プローブの固定ケーブルにはよじれ保護が組み込まれているため、非常に堅牢で破損しません。
仕様●測定範囲:-40~125℃●精度:±1℃(-20~85℃)●サイズ:120×77×32mm●重量:81g●付属品:クランプ温度プローブ(NTC)×2本、固定ケーブル1.5m アズワン品番65-2176-78
1組(2個)
10,000 税込11,000
翌日出荷

T熱電対センサー専用(入力端子付)。両端切りっぱなしの被覆熱電対素線センサーに使用出来ます。ワンタッチで接続できる為、被覆熱電対素線と指示計の接続が容易にできます。コネクタへの接続はセンサー側ケーブルと同色でつなげて下さい。
仕様被覆の種類:ビニール ケーブル長(m)0.1 線径(Φmm)0.33 測定方法T熱電対
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

T熱電対センサー専用(Y端子付)。両端切りっぱなしの被覆熱電対素線センサーに使用出来ます。ワンタッチで接続できる為、被覆熱電対素線と指示計の接続が容易にできます。コネクタへの接続はセンサー側ケーブルと同色でつなげて下さい。
仕様被覆の種類:ビニール ケーブル長(m)0.1 線径(Φmm)0.32 測定方法T熱電対
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

K熱電対センサー専用(入力端子付)。両端切りっぱなしの被覆熱電対素線センサーに使用出来ます。ワンタッチで接続できる為、被覆熱電対素線と指示計の接続が容易にできます。コネクタへの接続はセンサー側ケーブルと同色でつなげて下さい。
仕様被覆の種類:ビニール ケーブル長(m)0.1 線径(Φmm)0.32 測定方法K熱電対
1個
3,900 税込4,290
翌日出荷