高精度/小型軽量 ・ベアリングレス構造による高回転仕様 。
最高回転数:16,000 rpm~25,000 rpm対応
検量精度:アナログ出力 0.05 %R.O.、デジタル出力 0.02 %R.O. を達成
特許の光伝送方式によるデジタル信号伝達、高精度低ノイズを実現(USA 特許 PAT No.US6.472.656.B2、日本特許 第 3448738 号、第 3453654 号)
ステーター(アンテナ部)の分割構造採用により取り付け、取り外しが容易。
専用トランスミッター OPT-563Bあり。
材質(ステーター部)アルミニウム合金、 (ローター部)合金鋼
使用温度範囲(℃)0 ~60 (結露なきこと)
温度範囲(℃)許容:-10 ~70
保護等級IP54相当
定格出力電圧(V)±10
RoHS指令(10物質対応)対応
許容過負荷150 %R.C.
限界過負荷300 %R.C.
TMNR-*ME型トルク変換器は、ダブル軸受け採用により静止軸から高速回転軸までトルク測定ができる検出器です。軸受部をダブルにすることにより、ラジアル、スラストとも標準品(TMNR型)と比較して強度が高く、プロペラシャフト等と直接カップリングが可能です。尚、滴下潤滑油方式を標準としていますので重い負荷のかかるトルク測定も可能です。(グリース潤滑方式の場合にはお問い合わせください。)
高性能ロータリトランスフォーマー採用の為、トルク測定のみでなく計装制御分野、例えば自動車用テストスタンド等に使用可能です。
回転検出器(別売品)を取り付けることにより、回転数が計測できますので、原動機出力等の馬力計測も行うことが可能です。
型式コネクタ:1108-12A10-7M10.0、PRC03-12A10-7M10.5
温度範囲(℃)許容:0 ~90 (但し、使用温度範囲は0 ~40 )
定格出力±1.6mV/V
保護等級IP40相当
ケーブルΦ10、4 芯シールド付 (型式:CAC-160-※M)両端コネクタ付 (ケーブルは10m、20m、30mより指定)
絶縁抵抗500MΩ 以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)
許容過負荷120 %R.C.
限界過負荷200 %R.C.
誤差定格出力:±0.32mV/V
薄型フランジ・小径構造による省スペース構造/ベアリングレス構造による高回転/光伝送方式、 デジタル信号伝達による低ノイズ化仕様。
最高回転数:15,000 rpm
検量精度:±0.05% R.O.の高精度を達成(専用アンプ(CSA-562B)との組合せによる)
特許の光伝送方式によるデジタル信号伝達、高精度低ノイズを実現(USA 特許 PAT No.US6.472.656.B2、日本特許 第 3448738 号、第 3453654 号)
ステーター(アンテナ部)の分割構造採用により取り付け、取り外しが容易。
材質(ステーター部)アルミニウム合金、 (ローター部)合金鋼
温度範囲(℃)許容:-10 ~60
保護等級IP54相当
定格出力電圧(V)±10
RoHS指令(10物質対応)対応
許容過負荷240 %R.C.
限界過負荷400 %R.C.
薄型フランジ・小径構造による省スペース構造/ベアリングレス構造による高回転/光伝送方式、 デジタル信号伝達による低ノイズ化仕様。
最高回転数:10,000 rpm
検量精度:±0.05% R.O.の高精度を達成(専用アンプ(CSA-562B)との組合せによる)
特許の光伝送方式によるデジタル信号伝達、高精度低ノイズを実現(USA 特許 PAT No.US6.472.656.B2、日本特許 第 3448738 号、第 3453654 号)
ステーター(アンテナ部)の分割構造採用により取り付け、取り外しが容易。
材質(ステーター部)アルミニウム合金、 (ローター部)合金鋼
温度範囲(℃)許容:-10 ~60
保護等級IP54相当
定格出力電圧(V)±10
応答周波数(kHz)1
RoHS指令(10物質対応)対応
許容過負荷240 %R.C.
限界過負荷400 %R.C.
TMNR型トルク変換器は、トルク受感部の検出した電気信号の伝達に高効率のロータリートランスフォーマーを採用しています。従って、駆動側と測定側は非接触ですから、長時間の測定でも安定した性能がえられます。測定用のみでなく計装制御用としても用いられます。
高性能ロータリトランスフォーマー採用の為、トルク測定のみではなく計装制御分野、例えば食品化学工業などにおける攪拌力、練り力の制御に使用可能です。
回転検出器(別売品)を取り付けることにより、回転数が計測できますので、原動機等の馬力計測も行うことが可能です。
温度範囲(℃)許容:0 ~90 (但し、使用温度範囲は0 ~40 )
保護等級IP40相当
ケーブルΦ10、4 芯シールド付 5 m、両端コネクタ付 (型式:CAC-160-5M)
コネクタ1108-12A10-7M10.0,PRC03-12A10-7M10.5
絶縁抵抗500 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)
許容過負荷120 %R.C.
限界過負荷200 %R.C.
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。