3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
林電工熱電対
エコ商品
長さ(m)3(ガラスウール被覆熱電対) タイプK 規格JIS C 1602 接続形式M3Y端子 クラス許容差JISクラス2 RoHS指令(10物質対応)対応 素子数シングル
1本
6,098 税込6,708
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

林電工被覆熱電対
エコ商品
-200~700℃までの温度範囲で使用され、試験用、実験用の温度測定が主ですが、最近では燃料電池業界などでも使用され、活躍の場を広げています。データロガー用温度センサーとしても広く使用されています。構造が単純なので保護管タイプと比べると安価でスペースも取りません。ただ、その分強度は劣ります。
被覆フッ素樹脂 クラスC2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1680種類の商品があります)

シンプルな形状の端子箱付熱電対です。ルーズフランジやコンプレッションフィッティングを使用することで、保護管の挿入長を調節する事が可能です。
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)