センサ :「被覆 線」の検索結果
センサとは、物体の有無または物体に発生している情報を検出し、人が認識できる信号に置き換えて知らせる装置です。産業機器や交通システムなどあらゆる分野で用いられています。センサの種類は光電センサ、近接センサ、視覚センサなど。光電センサには、狭い場所にも対応し、高感度な性能を持つ光ファイバ型や電気的なノイズの影響を受けにくいアンプ内蔵型などがあります。近接センサは、磁性金属の有無を検出する時に用いられる装置です。
関連キーワード
商品豆知識
PVC被覆を施したK熱電対です。
必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
種別被覆熱電対
熱電対K熱電対
被覆材PVC、絶縁、シース
対数(P)1
材質(脚)プラス:クロメル、マイナス:アルメル
被覆熱電対
用途被覆にガラス編組を施した耐熱用K熱電対です。必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
種別被覆熱電対
材質被覆:ガラス編組
色被覆:白地/青スパイラル
仕上標準2.0X3.4
構成心線:0.65単線
熱電対K熱電対
対数(P)1
被覆熱電対
用途被覆にフッ素樹脂(PFA)を施したN熱電対です。必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
種別被覆熱電対
色【被覆】うすい赤(ピンク)
熱電対N熱電対
対数(P)1
被覆材フッ素樹脂(PFA)
被覆熱電対
用途ノイズ対策に内遮蔽を施したT熱電対です。必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
種別被覆熱電対
材質被覆:PVC
色被覆:茶色
仕上標準3.2X4.6
構成心線:0.65単線
熱電対T熱電対
対数(P)1
遮蔽(内側)スズメッキ銅
PVC被覆を施したT熱電対です。
必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
種別被覆熱電対
熱電対T熱電対
被覆材PVC、絶縁、シース
心線径(Φmm)0.32単線
仕上がり寸法(mm)2.1×3.2
対数(P)1
材質(脚)プラス:銅、マイナス:コンスタンタン
フッ素樹脂(FEP)被覆を施したK熱電対です。
必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
用途被覆熱電対
種別被覆熱電対
色青
熱電対K熱電対
対数(P)1
被覆材フッ素樹脂(FEP)
フッ素樹脂(FEP)被覆を施したT熱電対です。
必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
用途被覆熱電対
種別被覆熱電対
色茶
熱電対T熱電対
対数(P)1
被覆材フッ素樹脂(FEP)
フッ素樹脂(FEP)被覆を施したJ熱電対です。
必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
用途被覆熱電対
熱電対J熱電対
構成心線:0.65単線
対数(P)1
種別被覆熱電対
被覆材フッ素樹脂(FEP)
仕上がり寸法(mm)1.5×2.5
色黄(被覆)
1巻(100m)
¥49,980
税込¥54,978
12日以内出荷
フッ素樹脂(FEP)被覆を施したJ熱電対です。
必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
用途被覆熱電対
仕上がり寸法(mm)1.0×1.6
対数(P)1
被覆材フッ素樹脂(FEP)
色黄(被覆)
熱電対J熱電対
構成心線:0.32単線
種別被覆熱電対
1巻(300m)
¥89,980
税込¥98,978
12日以内出荷
PVC被覆を施したK熱電対です。
必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
用途被覆熱電対
被覆材PVC
構成心線:0.32単線
対数(P)1
色青(被覆)
仕上がり寸法(mm)2.1×3.2
種別被覆熱電対
PVC被覆を施したT熱電対です。
必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
種別被覆熱電対
熱電対T熱電対
被覆材PVC、絶縁、シース
心線径(Φmm)0.65単線
仕上がり寸法(mm)2.6×4.0
対数(P)1
材質(脚)プラス:銅、マイナス:コンスタンタン
フッ素樹脂(FEP)被覆を施したJ熱電対です。
必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
用途被覆熱電対
構成心線:0.32単線
対数(P)1
被覆材フッ素樹脂(FEP)
熱電対J熱電対
色黄(被覆)
種別被覆熱電対
仕上がり寸法(mm)1.0×1.6
1巻(100m)
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
フッ素樹脂(FEP)被覆を施したJ熱電対です。
必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
用途被覆熱電対
熱電対N熱電対
対数(P)1
構成心線:0.32単線
色うすい赤(被覆)
被覆材フッ素樹脂(FEP)
仕上がり寸法(mm)1.0×1.6
種別被覆熱電対
1巻(100m)
¥29,980
税込¥32,978
12日以内出荷
フッ素樹脂(FEP)被覆を施したJ熱電対です。
必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
用途被覆熱電対
仕上がり寸法(mm)1.5×2.5
種別被覆熱電対
色うすい赤(被覆)
熱電対N熱電対
対数(P)1
被覆材フッ素樹脂(FEP)
フッ素樹脂(FEP)被覆を施したJ熱電対です。
必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
用途被覆熱電対
対数(P)1
色うすい赤(被覆)
被覆材フッ素樹脂(FEP)
仕上がり寸法(mm)1.0×1.6
構成心線:0.32単線
熱電対N熱電対
種別被覆熱電対
1巻(500m)
¥149,800
税込¥164,780
12日以内出荷
フッ素樹脂(FEP)被覆を施したJ熱電対です。
必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
用途被覆熱電対
被覆材フッ素樹脂(FEP)
熱電対J熱電対
種別被覆熱電対
構成心線:0.65単線
仕上がり寸法(mm)1.5×2.5
対数(P)1
色黄(被覆)
1巻(300m)
¥149,800
税込¥164,780
12日以内出荷
フッ素樹脂(FEP)被覆を施したJ熱電対です。
必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
用途被覆熱電対
被覆材フッ素樹脂(FEP)
熱電対N熱電対
色うすい赤(被覆)
対数(P)1
構成心線:0.32単線
仕上がり寸法(mm)1.0×1.6
種別被覆熱電対
1巻(1000m)
¥299,800
税込¥329,780
12日以内出荷
補償導線
用途被覆にフッ素樹脂(FEP)を施したK熱電対用の耐熱用補償導線です。
種別補償導線
色被覆:青色
仕上標準2.3X3.8
構成心線:7本ヨリ/0.3
熱電対K熱電対用
対数(P)1
補償導線
用途ノイズ対策にズズメッキ銅の遮蔽を施したK熱電対用の一般用補償導線です。
種別補償導線
補償導線
用途ノイズ対策にズズメッキ銅の遮蔽を施したJ熱電対用の一般用補償導線です。
種別補償導線
色【被覆】黄色
仕上5.0X3.6
構成【心線】7本ヨリ/0.3
熱電対J熱電対用
対数(P)1
遮蔽【内側】スズメッキ銅
被覆材PVC
被覆熱電対
用途被覆にガラス編組、ノイズ対策に外遮蔽を施した耐熱用K熱電対です。必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
種別被覆熱電対
色【被覆】白地/青スパイラル
仕上2.6×4.0
構成【心線】0.65単線
熱電対K熱電対
対数(P)1
遮蔽【外側】外ステンレス遮蔽
被覆材ガラス編組
PVC被覆を施したK熱電対用補償導線です。
熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
用途補償導線
色青(被覆)
対数(P)1
種別補償導線
熱電対K熱電対用
被覆材PVC
より線構成(本/mm)7/0.3
仕上外径(Φmm)4.1×2.4
アプリケーション一般(90℃まで)
補償導線
用途ガラス被覆を施したK熱電対用の耐熱補償導線です。
熱電対を計器まで延長しようとする際にご使用ください。
種別補償導線
色(被覆)青
種類K熱電対用
仕上(標準)4.0×2.3
構成(心線)7本ヨリ/0.3
対数(P)1
被覆材ガラス
PVC被覆を施したT熱電対用補償導線です。
熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
用途補償導線
色茶(被覆)
対数(P)1
種別補償導線
熱電対T熱電対用
被覆材PVC
より線構成(本/mm)7/0.3
仕上外径(Φmm)4.1×2.4
PVC被覆を施したR熱電対用補償導線です。
熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
用途補償導線
種別補償導線
色黒
熱電対R熱電対用
仕上外径(mm)4.1×2.4
対数(P)1
線心数7本ヨリ/0.3
グリーン購入法適合
被覆材PVC
PVC被覆を施したE熱電対用補償導線です。
熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
用途補償導線
種別補償導線
色紫
熱電対E熱電対用
仕上外径(mm)4.1×2.4
対数(P)1
線心数7本ヨリ/0.3
グリーン購入法適合
被覆材PVC
PVC被覆を施したJ熱電対用補償導線です。
熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
用途補償導線
種別補償導線
色黄
熱電対J熱電対用
仕上外径(mm)4.1×2.4
対数(P)1
線心数7本ヨリ/0.3
グリーン購入法適合
被覆材PVC
PVC被覆を施したN熱電対用補償導線です。
熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
用途補償導線
種別補償導線
色ピンク
熱電対N熱電対用
仕上外径(mm)4.1×2.4
対数(P)1
線心数7本ヨリ/0.3
グリーン購入法適合
被覆材PVC
PVC被覆を施したB熱電対用補償導線です。
熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
用途補償導線
種別補償導線
色灰
熱電対B熱電対用
仕上外径(mm)4.1×2.4
対数(P)1
線心数7本ヨリ/0.3
グリーン購入法適合
被覆材PVC
PVC被覆を施したK熱電対用の精密級補償導線です。
高精度温度計測時などで、熱電対を計器まで延長しようとする際にご使用ください。
用途補償導線
種別補償導線
色青
熱電対K熱電対用
仕上外径(mm)4.1×2.4
クラス精密級
対数(P)1
線心数7本ヨリ/0.3
グリーン購入法適合
被覆材PVC
補償導線
用途外側にステンレスの遮蔽を施したガラス編組のK熱電対用補償導線です。
電磁ノイズが発生している環境で熱電対を計器まで延長しようとする際にご使用ください。
仕様(心線構成)7本ヨリ/0.3mm
種別補償導線
色(被覆)青
熱電対K熱電対用
仕上がり寸法(mm)4.6×2.8
対数(P)1
遮蔽ステンレス
被覆材ガラス
センサ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。