絞り込み
ブランド
  • オムロンヘルスケア
  • モノタロウ(1)
  • omron(オムロン)(817)
  • RS PRO(727)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(356)
  • SICK(346)
  • 岩田製作所(254)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(201)
  • アサ電子工業(189)
  • azbil(旧:山武)(176)
  • 北陽電機(150)
  • CHINO(チノー)(127)
  • BOURNS(110)
  • AUTONICS(オートニクス)(109)
  • Baumer(85)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(70)
  • testo(テストー)(58)
  • PEPPERL+FUCHS(56)
  • ユーアールディ(53)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(49)
検出方式
  • その他(2)
  • 拡散反射型(2)
  • 透過型(2)
検出距離(mm)
  • 1~5(1)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 75(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
  • 1200(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光電センサ ブロック形 検出範囲 1 mm → 5 mm オムロンヘルスケア光電センサ ブロック形 検出範囲 1 mm → 5 mmオムロンヘルスケア
2,098税込2,308
1個
当日出荷
拡散反射近接スイッチ代表的な設備: 組立ロボット、半導体チップ製造用のダイマシンやワイヤボンディングマシン黒プラスチック製ハウジング。LED表示(IP50) 動作温度範囲: -10 → +55℃ 品番 ; 219-2369 219-2369 → ; 219-2397 219-2397 に適合するコネクタ: ; 219-2460 219-2460 及び ; 219-2476 219-2476 品番 ; 219-2404 219-2404 及び ; 219-241
質量(g)約3.5(調整用ドライバ含む)使用温度範囲(℃)-25~55検出方式逆反射型接続方式コネクタタイプ(直接はんだづけ可能)標準検出物体(mm)15×15以上の不透明体、透明体検出距離(mm)反射率90%の白色紙15×15mm:1~5材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)電源電圧(V)DC5~24±10%、リップル(p-p)10%以下保護等級IP50光源(ピーク発光波長)GaAs赤外発光ダイオード(940nm)消費電流(mA)40センサー型式ブロック形照度(Lx)(受光面)蛍光灯:1500以下材質(カバー)(投・受光部)ポリカーボネート(PC)設定距離(mm)3保存温度範囲(℃)-30~80応答周波数(Hz)50以上、平均値:500動作モードしゃ光時ON/入光時ON(切替可)表示灯入光時点灯(赤色)耐振動耐久:20~2000Hz、ピーク加速度:100m/s2、複振幅1.5mm、X、Y、Z各方向2h(4min周期)応差横方向:0.5mm負荷電流(mA)(制御出力)100以下出力形式NPNオープンコレクタ出力耐衝撃耐久:500m/s2、X、Y、Z各方向3回残留電圧(V)(制御出力)負荷電流100mA時:0.8以下、負荷電流40mA時:0.4以下最大電流(mA)100保存湿度範囲(%RH)5~95使用湿度範囲(%RH)5~85ライトソース赤外線発光方式直流光
光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm オムロンヘルスケア光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mmオムロンヘルスケア
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
EE-SX47/67フォトインタラプタ(マイナスヘッド)近接スイッチ一般に、アセンブリロボット、クリームはんだ印刷機、基板組み立て機などに取り付けます。黒色プラスチック製ハウジング LED表示 IP50 動作温度範囲: -10 → +55℃ 適切なコネクタについては、品番 ; 219-2448 219-2448 及び ; 219-2454 219-2454 を参照
検出方式透過形標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体検出距離(mm)溝幅:5材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)電源電圧(V)DC5~24±10%、リップル(p-p)10%以下保護等級IP50光源(ピーク発光波長)赤外発光ダイオード(940nm)センサー型式フォーク形材質(カバー)(投・受光部)ポリカーボネート(PC)動作モードしゃ光時ON/入光時ON(切替可)表示灯入光時点灯(赤色)応差0.025mm以下応答周波数(kHz)1以上、平均値:3耐衝撃耐久:500m/s2、X、Y、Z各方向3回保存湿度範囲(%RH)5~95(ただし、結露しないこと)使用湿度範囲(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)ライトソース赤外線発光方式直流光
光電センサ 検出範囲 5 mm オムロンヘルスケア光電センサ 検出範囲 5 mmオムロンヘルスケア
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:5 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:1 m のロボットケーブル●シリーズ:EEアズワン品番65-7280-83
光電センサ ブロック形 検出範囲 1 m オムロンヘルスケア光電センサ ブロック形 検出範囲 1 mオムロンヘルスケア
9,698税込10,668
1個
翌日出荷から7日以内出荷
透過型E3T シリーズのセンサは、アンプ内蔵の超コンパクトな超薄型光電センサです。取り付けと設置がより簡単になりました
付属品取扱説明書、取りつけ用セットねじ(サイドビユー:M2×14、フラット:M2×8)、ナット質量(g)約40(梱包状態)使用温度範囲(℃)-25~55(ただし、氷結、結露しないこと)シリーズE3T適合規格CEマーキング、ISO13849-1(PLc、cat1)検出方式透過形接続方式コード引き出し標準検出物体(mm)Φ2以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下保護等級IEC60529 規格IP67光源赤色(650nm)応答時間動作・復帰:1ms消費電流(mA)投光器:10以下、受光器:20以下センサー型式角型照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護材質(レンズ)変性ポリアリレート保存温度範囲(℃)-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)検出距離(m)1指向角(°)投光器:2~20、受光器:2~70表示灯動作表示灯(橙)、安定表示灯(緑)耐振動耐久:10~2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2、X、Y、Z各方向0.5h負荷電流(mA)(制御出力)50以下耐電圧(V/min)AC1000 50/60Hz耐衝撃耐久:1000m/s2、X、Y、Z各方向3回残留電圧(V)(制御出力)負荷電流10mA未満時:1以下、負荷電流10~50mA時:2以下最大電流(mA)50保存湿度範囲(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)使用湿度範囲(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)材質(表示部)変性ポリアリレート最小検出物体(mm)Φ2以上(不透明体)(参考値)ライトソースLED
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M18 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M18オムロンヘルスケア
11,980税込13,178
1個
予約販売
Omron E2E シリーズは、耐油性円筒形近接センサ(自動車)で、特に自動車の組み立てライン向けに設計及びテストされています。世界クラスの性能 / 品質と幅広いバリエーションにより、お客様の要件に合わせて最適なモデルを選択できます。優れた耐環境性が実現されています。標準ケーブルは耐油性 PVC です。感知面で使用された強力な素材をオイル切断用に
仕様●ねじの呼び:M18●出力タイプ:2ワイヤ●検出範囲:7 mm●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:53mmアズワン品番65-7274-57
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12オムロンヘルスケア
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷から30日以内出荷
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金使用温度範囲(℃)-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケース)黄銅(ニッケルメッキ)センサー誘導電源電圧(V)DC10~30、リップル(p-p)10%含む、Class2絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)材質(ケーブル)塩化ビニル(PVC)保護回路負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護、サージ吸収検出物体磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1%以内保存温度範囲(℃)-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)温度の影響-40~85℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±15%以内・-25~70℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±10%以内材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)材質(ナット)黄銅(ニッケルメッキ)材質(座金)鉄(亜鉛メッキ)応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz耐衝撃耐久:1000m/s2、X、Y、Z各方向10回残留電圧(V)(制御出力)負荷電流200mA、コード長2m時:2以下保存湿度範囲(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)使用湿度範囲(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)電源の種類直流3線式
誘導型近接センサ Rectangular 検出範囲 5 mm オムロンヘルスケア誘導型近接センサ Rectangular 検出範囲 5 mmオムロンヘルスケア
3,698税込4,068
1個
翌日出荷から7日以内出荷
Omron TL-N/TL-Q シリーズは、制限制御、計数制御、その他の用途( -N モデル)のあらゆるタイプの用途に対応する矩形標準近接センサです。これらのモデルには、DC 2 線モデル、DC 3 線モデル、及び AC 2 線モデルがあります。このセンサは、設置が簡単で、高速パルス発生器、高速回転制御などを実現します。動作温度範囲: -25 → 70 ℃
光電センサ ブロック形 検出範囲 500 mm オムロンヘルスケア光電センサ ブロック形 検出範囲 500 mmオムロンヘルスケア
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Omron E3ZM-B は、透明材の検出に対する検出の安定性を強化しています。すべての透明な素材用のモデルでは、ポテンショメータ又はティーチボタンを使用して個々の要件に合わせて簡単かつ直観的に調整できます。PET 最適化モデルでは、PET 材料の最高の安定性を実現するための追加的な自動制御測定が可能です。頑丈なハウジングで簡単に調整できます IP67
光電センサ ブロック形 検出範囲 4 m オムロンヘルスケア光電センサ ブロック形 検出範囲 4 mオムロンヘルスケア
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
E3JMスリムスタイル、ディレータイマ付き / なしスルービーム、逆反射及び拡散タイプを用意 食品産業でも使用可能 ABSケース、アクリルレンズ、PCカバーです。 IP66 LED表示 N / O及びN / C(選択可能) 最大応答時間: 30 ms(ディレータイマなしのタイプ) 負荷スイッチングリレー、SPCOタイプ、定格3 A(resistive) @ 250 Vac ディレータイマのタイプ: 0.1
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:4 m●出力タイプ:リレー●電気的接続:5 Terminal ねじ●最大AC電圧:250V●最大DC電圧:5V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP66●電流 Max:3 A●応答時間:30 ms●動作温度 Min:-25℃
光電センサ ブロック形 検出範囲 15 mm オムロンヘルスケア光電センサ ブロック形 検出範囲 15 mmオムロンヘルスケア
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
最適な反射板については品番 ; 171-3779 171-3779 (3 m範囲)を参照E3Zミニチュア高性能センサスルービーム(赤外LED)、再帰反射(可視光赤色LED)及び拡散スキャン(赤外LED)光電センサIP67等級PBTハウジング、メタクリル樹脂レンズ PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン選択可能 不感帯が小さく、近距離ターゲットの検出に対応可能 再帰反射タイ
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:15 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:26.4V●接続方式:配線済み●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7359-22
光電センサ ブロック形 検出範囲 1 m オムロンヘルスケア光電センサ ブロック形 検出範囲 1 mオムロンヘルスケア
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
最適な反射板については品番 ; 171-3779 171-3779 (3 m範囲)を参照E3Zミニチュア高性能センサスルービーム(赤外LED)、再帰反射(可視光赤色LED)及び拡散スキャン(赤外LED)光電センサIP67等級PBTハウジング、メタクリル樹脂レンズ PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン選択可能 不感帯が小さく、近距離ターゲットの検出に対応可能 再帰反射タイ
光電センサ T型 検出範囲 5 mm オムロンヘルスケア光電センサ T型 検出範囲 5 mmオムロンヘルスケア
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
Omron EE-SX77 / 87 シリーズは、薄型のコンパクトなフォトマイクロセンサです。薄型ケーブル(非変調)は、両側の明るい光インジケータで使用でき、簡単な操作の監視に適しています。このシリーズには、遮光時オン動作とライトオン動作のモデルがあります。3 種類の形状のさまざまなバリエーションを用意しています。フォトマイクロセンサはコンパクトで
仕様●センサーのスタイル:T型●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:5 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●シリーズ:EE-SX77アズワン品番65-7316-64
インクリメンタルエンコーダ 1000 インクリメンタル オムロンヘルスケアインクリメンタルエンコーダ 1000 インクリメンタルオムロンヘルスケア
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Omron E6B2-CWZ6C 1000P/R 0.5M は、直径 40 m の大型シャフトを備えた汎用インクリメンタル回転式エンコーダです。定格供給電圧が 5 → 24 V dc の NPN オープンコレクタ出力を備えています。金属ディスクで強化された耐衝撃性 高分解能モデルにより、測定精度が大幅に向上します ラインドライバ出力付きを用意
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:1000●最大回転数:5000rpm●出力信号タイプ:NPNオープンコレクタ●シャフトのタイプ:フルシャフト●電源電圧:24 V dcアズワン品番65-7276-57
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18オムロンヘルスケア
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12オムロンヘルスケア
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18オムロンヘルスケア
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M12 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M12オムロンヘルスケア
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
Omron E2A シリーズは、円筒形近接センサで、非常に長い寿命を実現するように設計及びテストされています。この近接センサは、特殊な製造プロセスにより継続的に高品質の製品を提供します。ステンレススチールと黄銅製のハウジングが付属しています。主な用途には、検出、計装、セキュリティ、産業などがあります。感知距離の長い安全な取り付けを実現しま
仕様●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:56mmアズワン品番65-7273-12
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M12 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M12オムロンヘルスケア
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:M12コネクタ
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8オムロンヘルスケア
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
Omron E2B シリーズの円筒形近接センサは、標準的な産業環境での使用において信頼性の高い性能を発揮するように設計されています。この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。また、明るい円形の 360 ° 可視インジケータを備え、動作ステータスを Visual ですばやく認識できます。ボディ長が短いものと長いものの 4 種類のサイズが
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8オムロンヘルスケア
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8オムロンヘルスケア
4,928税込5,421特価
1個
当日出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8●出力タイプ:NPN●検出範囲:4 mm●接続方式:配線済みアズワン品番65-7354-48
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 IO-Link オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 IO-Linkオムロンヘルスケア
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
Omron E2E NEXT シリーズは近接センサです。これまで不可能だった容易で標準化された設計を可能にします。世界最長の検出距離機能が搭載され、検出距離はこれまでのほぼ 2 倍です。高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます。動作温度範囲: -25 → +70 ℃
仕様●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:M12 配線済み Smartclick コネクタです●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:69mmアズワン品番65-7276-83
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 30 mm ねじの呼び M30 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 30 mm ねじの呼び M30オムロンヘルスケア
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8オムロンヘルスケア
5,398税込5,938
1個
翌日出荷から30日以内出荷
検出距離(mm)2検出ヘッドサイズM8
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 16 mm ねじの呼び M18 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 16 mm ねじの呼び M18オムロンヘルスケア
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30オムロンヘルスケア
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M18 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M18オムロンヘルスケア
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:M12コネクタアズワン品番65-7354-39
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 1 mm ねじの呼び M8 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 1 mm ねじの呼び M8オムロンヘルスケア
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
誘導型近接センサ Rectangular 検出範囲 2.5 mm オムロンヘルスケア誘導型近接センサ Rectangular 検出範囲 2.5 mmオムロンヘルスケア
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
仕様●本体形状:Rectangular●出力タイプ:PNP●検出範囲:2.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:23mmアズワン品番65-7280-37
取り付けブラケット センサ反射板 再帰反射型光電センサ M.S.R.機能あり 、再帰反射型光電センサ M.S.R.機能なし オムロンヘルスケア取り付けブラケット センサ反射板 再帰反射型光電センサ M.S.R.機能あり 、再帰反射型光電センサ M.S.R.機能なしオムロンヘルスケア
999税込1,099
1個
翌日出荷
反射板及びコードセットオムロンE3シリーズセンサ用の反射板 / コードセット製品です。
仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:再帰反射型光電センサ(M.S.R.機能あり)、再帰反射型光電センサ(M.S.R.機能なし)付属品取りつけ金具形E39-L104(ねじ付)タイプ小型反射板使用温度範囲(℃)-25~55保護等級IEC規格 IP67保存温度範囲(℃)-40~+70指向角(°)30以上アズワン品番65-7359-23アクセサリタイプセンサ反射板併用可能製品再帰反射型光電センサ(M.S.R.機能あり)、再帰反射型光電センサ(M.S.R.機能なし)保存湿度範囲(%RH)35~95使用湿度範囲(%RH)35~85
光電センサ 検出範囲 35 mm →、500 mm オムロンヘルスケア光電センサ 検出範囲 35 mm →、500 mmオムロンヘルスケア
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
Omron E3AS シリーズは、さまざまな用途に対応した光電センサの「反射型」による完全なラインナップを変革します。ティーチボタンを使用すると、最適なしきい値を設定できるうえ、汚れ防止コーティングが施され、感知面の汚れを防ぐことができます。IP67 / 69K / 67G 保護に加えて、Ecolab 認定を取得しています。IO-Link 接続を備えたすべてのモデル( N
光電センサ 検出範囲 35 mm →、150 mm オムロンヘルスケア光電センサ 検出範囲 35 mm →、150 mmオムロンヘルスケア
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
Omron E3AS シリーズは、さまざまな用途に対応した光電センサの「反射型」による完全なラインナップを変革します。ティーチボタンを使用すると、最適なしきい値を設定できるうえ、汚れ防止コーティングが施され、感知面の汚れを防ぐことができます。IP67 / 69K / 67G 保護に加えて、Ecolab 認定を取得しています。IO-Link 接続を備えたすべてのモデル( N
光電センサ 角形 検出範囲 50 mm オムロンヘルスケア光電センサ 角形 検出範囲 50 mmオムロンヘルスケア
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
光電センサ 角形 検出範囲 300 mm オムロンヘルスケア光電センサ 角形 検出範囲 300 mmオムロンヘルスケア
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
仕様●センサーのスタイル:角形●検出タイプ:拡散●検出範囲:300 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:5 mケーブル●シリーズ:ZX1アズワン品番65-7281-34
光電センサ 角形 検出範囲 100 mm オムロンヘルスケア光電センサ 角形 検出範囲 100 mmオムロンヘルスケア
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
光電センサ 角型 検出範囲 90 mm オムロンヘルスケア光電センサ 角型 検出範囲 90 mmオムロンヘルスケア
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様●センサーのスタイル:角型●検出タイプ:拡散●検出範囲:90 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:2 mケーブル●シリーズ:E3Z-_-IL_アズワン品番65-7280-77
光電センサ 角型 検出範囲 4000 mm オムロンヘルスケア光電センサ 角型 検出範囲 4000 mmオムロンヘルスケア
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様●センサーのスタイル:角型●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:4000 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 ピグテール●シリーズ:E3Zアズワン品番65-7281-16
光電センサ 角型 検出範囲 30000 mm オムロンヘルスケア光電センサ 角型 検出範囲 30000 mmオムロンヘルスケア
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様●センサーのスタイル:角型●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:30000 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:2 mケーブル●シリーズ:E3Zアズワン品番65-7281-91
光電センサ 角型 検出範囲 15000 mm オムロンヘルスケア光電センサ 角型 検出範囲 15000 mmオムロンヘルスケア
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
光電センサ 角型 検出範囲 1200 mm オムロンヘルスケア光電センサ 角型 検出範囲 1200 mmオムロンヘルスケア
24,980税込27,478
1個
翌日出荷から7日以内出荷
付属品取扱説明書シリーズE3NCコード長さ(m)2材質(ケース)ポリカーボネートセンサー型式角型絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(ケーブル)PVC耐電圧(V/min)AC1000 50/60Hz耐衝撃耐久:500m/s2、X、Y、Z各方向3回電気的接続2mケーブル
センサ