43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オムロンヘルスケア光電センサ T型 検出範囲 5 mm
Omron EE-SX77 / 87 シリーズは、薄型のコンパクトなフォトマイクロセンサです。薄型ケーブル(非変調)は、両側の明るい光インジケータで使用でき、簡単な操作の監視に適しています。このシリーズには、遮光時オン動作とライトオン動作のモデルがあります。3 種類の形状のさまざまなバリエーションを用意しています。フォトマイクロセンサはコンパクトで
仕様●センサーのスタイル:T型●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:5 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●シリーズ:EE-SX77 アズワン品番65-7316-64
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

Omron E6B2-CW シリーズは、PNP オープンコレクタ出力の回転軸あたり 500 パルスモデルのインクリメンタルエンコーダで、配線済みモデル( 0.5 m )です。IEC : IP50 保護等級
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:500●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:PNPオープンコレクタ●シャフトのタイプ:ラジアル , スラスト●電源電圧:12 → 24 V アズワン品番65-7273-70
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

Omron E3S-R シリーズは、ガラスウエハーや LED ガラス回路基板の検出用の透明な物体検出センサです。水平又は垂直の形状で回帰反射型モデルが付属します。動作温度範囲: 0 → +40 ℃このセンサは IP67 の要件を満たしています
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:1000 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:3 線式 M12 プラグイン●シリーズ:E3S-R アズワン品番65-7302-23
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

OmronElectronicsE2EWシリーズ溶接近接センサは、DC3線モデルでM18ねじサイズです。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性ありステータスの視覚化を明確にする安定した検出
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:NPN●検出範囲:2 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型 アズワン品番65-7347-70
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Omron E3S-LS3 シリーズは、基板センサです。穴やノッチの影響を受けずに安定した検出が可能です。限定反射センサタイプとタイマー機能付き / なしが付属します。主な用途には、基板の検出、透明フィルムシートの検出、ウエハーカセット取り付けの検出などがあります。このセンサは、IP40 の要件に適合します
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Omron E3S-A シリーズは、アンプ内蔵光電センサです。配線済みの接続の超小型サイズです。E3S-A シリーズには、ライトオン / ダークオン(選択可能)動作モードが用意されています。その他の機能には、タイマー機能や自己診断機能などがあります。IP67 要件を満たしています
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:700 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:3 線式 M12 プラグイン●シリーズ:E3S-A アズワン品番65-7273-21
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

Omron E6B2-CWZ1X シリーズは、回転あたり 500 パルス、ラインドライバ出力のインクリメンタル回転式エンコーダ、配線済みモデル( 0.5 m )で、軸の回転変位に従ってパルス列を出力します。回転数はで検出できますIEC : IP50 保護等級 金属ディスクで強化された耐衝撃性
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:500●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:ラインドライバ●シャフトのタイプ:ラジアル , スラスト●電源電圧:5 V アズワン品番65-7272-85
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

Omron E2A シリーズは、円筒形近接センサで、非常に長い寿命を実現するように設計及びテストされています。この近接センサは、特殊な製造プロセスにより継続的に高品質の製品を提供します。ステンレススチールと黄銅製のハウジングが付属しています。主な用途には、検出、計装、セキュリティ、産業などがあります。感知距離の長い安全な取り付けを実現しま
仕様●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:56mm アズワン品番65-7273-12
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

Omron TL-N/TL-Q シリーズは、制限制御、計数制御、その他の用途( -N モデル)のあらゆるタイプの用途に対応する矩形標準近接センサです。これらのモデルには、DC 2 線モデル、DC 3 線モデル、及び AC 2 線モデルがあります。このセンサは、設置が簡単で、高速パルス発生器、高速回転制御などを実現します。動作温度範囲: -25 → 70 ℃
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Omron E3ZM-B は、透明材の検出に対する検出の安定性を強化しています。すべての透明な素材用のモデルでは、ポテンショメータ又はティーチボタンを使用して個々の要件に合わせて簡単かつ直観的に調整できます。PET 最適化モデルでは、PET 材料の最高の安定性を実現するための追加的な自動制御測定が可能です。頑丈なハウジングで簡単に調整できます IP67
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

E3FA小型光電センサ。Omron社のE3FA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FAシリーズセンサは食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとす
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

E3FA小型光電センサ。Omron社のE3FA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FAシリーズセンサは食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとす
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

E3RA小型ラジアル光電センサ。Omron社のE3RA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3RAシリーズセンサは食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをは
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:100 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:配線済みケーブル●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7275-06
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

E3FA小型光電センサ。Omron社のE3FA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FAシリーズセンサは食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとす
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Omron E2E NEXT シリーズは近接センサです。これまで不可能だった容易で標準化された設計を可能にします。世界最長の検出距離機能が搭載され、検出距離はこれまでのほぼ 2 倍です。高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます。動作温度範囲: -25 → +70 ℃
仕様●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:M12 配線済み Smartclick コネクタです●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:69mm アズワン品番65-7276-83
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

Omron E3T シリーズのセンサは、アンプ内蔵の超コンパクトな超薄型光電センサです。取り付けと設置が簡単でスムーズになりました。E3T シリーズミニチュア光電センサは、プラスチック製ハウジングに収められており、正確なピンポイント LED を備えています。 小型の「ピンポイント」 LED は、微小物体の検出に最適です。背景や周囲の光沢のある金属物体へ
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Omron E3ZM シリーズは、コンパクトなステンレススチール製ハウジングの光電センサですテスト済みの洗剤及び耐薬品性( Henkel-Ecolab の認定を受けています)。E3ZM は高圧洗浄時に最高の保護性能を発揮する防水構造です。E3ZM にはさまざまなセンサスタイルのオプションが用意されています。IP67 及び IP69K の要件に適合します
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:15000 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●シリーズ:E3ZM アズワン品番65-7276-53
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

Omron E3Z-XXX-IL シリーズは IO-Link 光電センサです。 IO-Link によりセンサレベル情報が可視化され、製造現場の 3 つの主要な問題を解決します。3 種類の検出方法と 3 種類の接続方法を用意しています。ダウンタイムを短縮し、故障した部品やそのような現象をセンサでリアルタイムに通知します。IP67 要件を満たしています
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散反射●検出範囲:1000 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●シリーズ:E3Z アズワン品番65-7276-63
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

Omron EE-SX47/67 シリーズグローバルスタンダードスロットタイプフォトマイクロセンサ(非変調)は、簡単な操作の監視のための明るいライトインジケータを備えています。このシリーズには、暗 オン動作とライトオン動作を切り替えることができるモデルも含まれます。8 種類の形状から、さまざまなバリエーションを用意しています。フレキシブルロボット
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:5 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:システムコネクタ●シリーズ:EE-SX67 アズワン品番65-7304-16
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

E3RA小型ラジアル光電センサ。Omron社のE3RA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3RAシリーズセンサは食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをは
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

E3FA小型光電センサ。Omron社のE3FA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FAシリーズセンサは食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとす
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オムロンヘルスケア光電センサ L型 検出範囲 5 mm
Omron EE-SX77 / 87 シリーズは、薄型のコンパクトなフォトマイクロセンサです。薄型ケーブル(非変調)は、両側の明るい光インジケータで使用でき、簡単な操作の監視に適しています。このシリーズには、遮光時オン動作とライトオン動作のモデルがあります。3 種類の形状のさまざまなバリエーションを用意しています。フォトマイクロセンサはコンパクトで
仕様●センサーのスタイル:L型●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:5 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:ケーブル●シリーズ:EE-SX87 アズワン品番65-7274-54
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

E3NX-CAシリーズカラーマークファイバアンプ。Omron E3NX-CAシリーズカラーマークファイバアンプユニットは微妙な色の違いを検出するための高性能センサです。センサの検知距離及び検知対象物の最小仕様が改良されたため、多様な用途で検知を容易に行えるようになりました。白色 LED 光システムで光の強度が向上し、スマートファイバアンプユニットの低ノ
1個
48,980 税込53,878
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Omron E2E シリーズは、耐油性円筒形近接センサ(自動車)で、特に自動車の組み立てライン向けに設計及びテストされています。世界クラスの性能 / 品質と幅広いバリエーションにより、お客様の要件に合わせて最適なモデルを選択できます。優れた耐環境性が実現されています。標準ケーブルは耐油性 PVC です。感知面で使用された強力な素材をオイル切断用に
仕様●ねじの呼び:M18●出力タイプ:2ワイヤ●検出範囲:7 mm●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:53mm アズワン品番65-7274-57
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Omron E3S-C シリーズは、金属製ハウジングの耐油性のコンパクト光電センサです。最大 1、000 m/s2 の高耐衝撃性を備えています。簡単な光学軸アライメント。E3S-C シリーズには、各種のセンサタイプと形状モデルが付属します。主な用途は、ドリル破損検出、エンジンブロックの検出などです。 E3S-C は、自動車の組み立てラインやその他のブローバイガスの
1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Omron E3S-C シリーズは、金属製ハウジングの耐油性のコンパクト光電センサです。最大 1、000 m/s2 の高耐衝撃性を備えています。簡単な光学軸アライメント。E3S-C シリーズには、各種のセンサタイプと形状モデルが付属します。主な用途は、ドリル破損検出、エンジンブロックの検出などです。 E3S-C は、自動車の組み立てラインやその他のブローバイガスの
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:3000 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:3 線式 M12 プラグイン●シリーズ:E3S-C アズワン品番65-7276-65
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

Omron EE-SX77 / 87 シリーズは、薄型のコンパクトなフォトマイクロセンサです。薄型ケーブル(非変調)は、両側の明るい光インジケータで利用でき、簡単に操作を監視できます。このシリーズには、遮光時オン動作とライトオン動作のモデルがあります。3 種類の形状のさまざまなバリエーションを用意しています。フォトマイクロセンサはコンパクトで薄型な
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:5 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:ケーブル●シリーズ:EE-SX77 アズワン品番65-7275-78
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

E3RA小型ラジアル光電センサ。Omron社のE3RA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3RAシリーズセンサは食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをは
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:700 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:配線済みケーブル●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7275-12
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

E3FA小型光電センサ。Omron社のE3FA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FAシリーズセンサは食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとす
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:200 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:配線済みケーブル●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Max:+55℃ アズワン品番65-7274-97
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Omron E2B シリーズの円筒形近接センサは、標準的な産業環境での使用において信頼性の高い性能を発揮するように設計されています。この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。また、明るい円形の 360 ° 可視インジケータを備え、動作ステータスを Visual ですばやく認識できます。ボディ長が短いものと長いものの 4 種類のサイズが
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オムロンヘルスケア光電センサ ブロック形
スロット付き光スイッチ、EE-Sシリーズ。Omron EE-Sシリーズのスロット付き光スイッチには、様々な取り付けタイプとサイズが用意されています。 赤外線LEDとフォトトランジスタが成形パッケージに収められています。 タイプEE-SSX3及びEE-SX4には、内蔵シュミットトリガが含まれ、安定した出力でクリーンなトランジションを提供します。
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●最大AC電圧:1.6V●接続方式:基板ピン●電流 Max:50 mA●応答時間:10 μS●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7362-15
1個
129 税込142
翌日出荷

E3FA小型光電センサ。Omron社のE3FA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FAシリーズセンサは食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとす
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:20 m●出力タイプ:NPN●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69K●電流 Max:40 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7272-44
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

E3FA小型光電センサ。Omron社のE3FA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FAシリーズセンサは食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとす
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:10 mm → 50 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Max:+55℃ アズワン品番65-7275-26
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

E3FA小型光電センサ。Omron社のE3FA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FAシリーズセンサは食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとす
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Omron E6B2-CWZ6C 1000P/R 0.5M は、直径 40 m の大型シャフトを備えた汎用インクリメンタル回転式エンコーダです。定格供給電圧が 5 → 24 V dc の NPN オープンコレクタ出力を備えています。金属ディスクで強化された耐衝撃性 高分解能モデルにより、測定精度が大幅に向上します ラインドライバ出力付きを用意
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:1000●最大回転数:5000rpm●出力信号タイプ:NPNオープンコレクタ●シャフトのタイプ:フルシャフト●電源電圧:24 V dc アズワン品番65-7276-57
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷

Omron E3AS シリーズは、さまざまな用途に対応した光電センサの「反射型」による完全なラインナップを変革します。ティーチボタンを使用すると、最適なしきい値を設定できるうえ、汚れ防止コーティングが施され、感知面の汚れを防ぐことができます。IP67 / 69K / 67G 保護に加えて、Ecolab 認定を取得しています。IO-Link 接続を備えたすべてのモデル( N
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

E3S-DCカラー検出光電センサ。Omron E3S-DCカラーマーク光電センサは、あらゆるタイプのパッケージングで信頼できるカラーマーキングの検出を可能にします。 高輝度、3素子(RGB) LED光源により光度を高めています。 高効率光学技術により高出力が得られ、微妙な色の違いでも安定した検出が可能です。光沢のある加工物を処理 微妙な色の違いを検出 ナロー
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:10 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:50 μ s 、150 μ s●実装タイプ:ねじ込み●代表規格:CE, IEC60529, UL認定 アズワン品番65-7348-29
1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷

E3Z-IL IO-Link光電センサ。IO-Link接続搭載のOmron E3Z-IL光電センサは、信頼性の高い検出を実現します。 IO-Link接続は、センサレベルの情報を可視化し、センサの障害及び問題をリアルタイムで通知します。IO-Link互換 IP67定格 不感帯が小さく、近距離ターゲットの検出に対応可能 再帰反射タイプは光沢のある物体の検出用に偏光光源を印加 短絡保護、
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:1 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:配線済み●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●材質:PBT●代表規格:CE, IEC 60529 アズワン品番65-7348-47
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

OmronZX1シリーズは、スマートセンサ/レーザーセンサです。アンプはCMOSレーザーセンサで、簡単に測定するのに最適です。あらゆる種類の加工物を安定して測定できます。4種類の距離仕様のモデルを用意機能:スマート調整、保持機能、スケーリング設定、バックグラウンド除去、オフディレータイマ、オンディレータイマ、ワンショットタイマ、オン/オフディレータイマなど動作温度範囲:-10→+55℃
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出範囲:600 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:ケーブル●シリーズ:ZX1 アズワン品番65-7273-84
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

Omron E3AS シリーズは、さまざまな用途に対応した光電センサの「反射型」による完全なラインナップを変革します。ティーチボタンを使用すると、最適なしきい値を設定できるうえ、汚れ防止コーティングが施され、感知面の汚れを防ぐことができます。IP67 / 69K / 67G 保護に加えて、Ecolab 認定を取得しています。IO-Link 接続を備えたすべてのモデル( N
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング