センサ :「漏電検出器」の検索結果

センサとは、物体の有無または物体に発生している情報を検出し、人が認識できる信号に置き換えて知らせる装置です。産業機器や交通システムなどあらゆる分野で用いられています。センサの種類は光電センサ、近接センサ、視覚センサなど。光電センサには、狭い場所にも対応し、高感度な性能を持つ光ファイバ型や電気的なノイズの影響を受けにくいアンプ内蔵型などがあります。近接センサは、磁性金属の有無を検出する時に用いられる装置です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
omron(オムロン)漏電リレー K6EL
低価格で小型高性能。DIN48×48mmの低圧用漏電リレー(JIS C8374規格準拠)。低圧回路における電気機器の絶縁劣化などによる漏電を常時監視・検出。インバータ負荷対応の耐高周波ノイズ特性アップの高信頼性を実現。漏電リレーと貫通形零相変流器(ZCT)に互換性があり。貫通形ZCTは試験端子つきで漏電リレーの動作試験が容易。
質量(g)約110 使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし、 氷結しないこと) 耐電圧AC1500V 50/60Hz 1min(充電部と取りつけパネル間 使用湿度範囲45~85%RH(ただし、 結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)5以上(充電部と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて) 消費電力(VA)3以下 耐振動(耐久)16.7Hz 複振幅4mm 1min 復帰方式手動(リセットボタンを押すかまたは制御電源を1度OFFにする) 制御電源AC100/110VまたはAC200/220V 50/60Hz(共用) 漏電表示方式LED(赤色) 耐衝撃(m/s2)98 電源電圧変動(制御)制御電源電圧の80~110% 連続通電電流(A)5 定格不動作電流(mA)定格感度電流の0~50% テスト機能テストボタンにより本体の動作確認(変流器接続の有無には関係ありません) 雷インパルス耐電圧1.2/50μs 7000V(制御電源端子間) 雷インパルス不動作1.2/50μs 7,000V(零相変流器の1次側)
1台ほか
10,980 税込12,078
取扱い終了
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)