センサ :「無極性」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)

磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金 保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K 出力直流2線式 電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む) 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。) 電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 漏れ電流(mA)0.8以下 周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) ケース耐スパッタコーティング無し 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA)3~100 電源の種類直流2線式
1個
特価
7,498 税込8,248
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金 出力直流2線式 電源電圧(V)DC12~24リップル(p-p)10%以下(DC10~30)、Class2 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。) 電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内 材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 漏れ電流(mA)0.8以下 周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ナット)黄銅 ニッケルメッキ 材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA)3~100 電源の種類直流2線式
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
用途金型の位置決め。 パレットの通過検出。 部品の満杯検出。
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

食品・飲料業界に最適な近接センサ 洗浄剤耐性、防錆性能を強化。 食品業界で代表的な洗浄剤・殺菌剤について耐性を確保。
付属品取扱説明書 材質(ケース)ステンレス(SUS316L) 消費電流(mA)10以下 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±10%以内 耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(検出面)PBT 漏れ電流(mA)0.8以下 シールドシールド 応差検出距離の15%以下 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min(充電部一括とケース間) 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金 保護構造IEC60529規格 IP67 電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%も含む、Class2 ヘッド形状円柱型 コードPVCコード 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:0~85、保存時:-15~85(ただし、氷結、結露しないこと) 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します) 電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内 温度の影響0~85℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±20%以内 材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ 応差検出距離の15%以下 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) センサ形状ネジ型 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ。 世界最長距離検出(2017年9月現在・メーカー調べ)従来比約2倍の長距離検出。 高輝度LED搭載で360°どの位置で固定しても表示灯が見える。 E-治具(取り付けたスリーブ)を使って交換時間約10秒。 耐油性を高めたケーブルの採用により、耐油実力値約2年。
サイズM8 タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ 検出距離3mm ±10% 設定距離(mm)0~2.4 ケース耐スパッタコーティング有り 検出ヘッドサイズM8 電源の種類直流2線式
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ。 世界最長距離検出(2017年9月現在・メーカー調べ)従来比約2倍の長距離検出。 高輝度LED搭載で360°どの位置で固定しても表示灯が見える。 E-治具(取り付けたスリーブ)を使って交換時間約10秒。 耐油性を高めたケーブルの採用により、耐油実力値約2年。
サイズM12 タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ 検出距離7mm ±10% 設定距離(mm)0~4.9 ケース耐スパッタコーティング有り 検出ヘッドサイズM12 電源の種類直流2線式
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2E NEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICではできなかった「出荷時に外部から温度補正値の書き込み」を行うことで、温度変化による検出距離の変化が最小限に抑えられます。高輝度LEDが搭載されたインジケータは、360°のどの位置からも確認できます。 「e-治具」(取り付けスリーブ)を使ってわずか10秒で近接センサを交換可能。 耐油性を高めたケーブルの採用により耐油実力値2年を実証
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金 材質真鍮製、締付ナット:黄銅 ニッケルメッキ、コード:塩化ビニル(PVC) 長さ(mm)47.1 幅(mm)21 サイズM12 質量(g)約70(梱包状態) ボディサイズ標準 保護構造コード引き出しタイプ/コネクタ中継タイプ:IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準 合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9)IP69K コード長さ(m)2 接続方式コード引き出し、ケーブル 標準検出物体(mm)鉄21×21×1 検出距離(mm)7±10% 材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ センサー技術:誘導 電源電圧(V)DC 10~30(リップル(p-p)10%含む) 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護 設定距離(mm)0~5.6 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。 電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内 温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内 材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 漏れ電流(mA)0.8以下 極性無極性 最大応答周波数(kHz)350 シールドシールドタイプ 材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ 応差検出距離の15%以下 ねじの呼びM12×1 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) 残留電圧(V)5以下(負荷電流100mA、コード長2m時) 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回 実装タイプ埋込型 最大DC電圧(V)30 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h 開閉容量(mA)3~100
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス検出面を採用し、検出ヘッドの堅牢性を強化
付属品アンプ取りつけ金具、取扱説明書 保護構造IEC規格 IP67 標準検出物体(mm)鉄8×8×1 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路負荷短絡保護、サージ吸収 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 電圧の影響定格電源電圧の±15%の範囲における検出距離の変化は定格電圧のときの±1%以下 使用電圧範囲(V)DC10~30 応答周波数(Hz)100 温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±20%以下 漏れ電流(mA)0.8以下 動作モードNO 表示灯動作表示灯(赤色LED)、設定動作表示灯(緑色LED) シールドシールド 応差検出距離の15%以下 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) 残留電圧(V)3以下(負荷電流50mA、コード長2m時) 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA)3~50 検出ヘッドサイズΦ8
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ。 世界最長距離検出(2017年9月現在・メーカー調べ)従来比約2倍の長距離検出。 高輝度LED搭載で360°どの位置で固定しても表示灯が見える。 E-治具(取り付けたスリーブ)を使って交換時間約10秒。 耐油性を高めたケーブルの採用により、耐油実力値約2年。
サイズM18 タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ 検出距離11mm ±10% 設定距離(mm)0~8.8 ケース耐スパッタコーティング有り 検出ヘッドサイズM18 電源の種類直流2線式
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ。 世界最長距離検出(2017年9月現在・メーカー調べ)従来比約2倍の長距離検出。 高輝度LED搭載で360°どの位置で固定しても表示灯が見える。 E-治具(取り付けたスリーブ)を使って交換時間約10秒。 耐油性を高めたケーブルの採用により、耐油実力値約2年。
サイズM30 タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ 検出距離20mm ±10% 設定距離(mm)0~16 ケース耐スパッタコーティング有り 検出ヘッドサイズM30 電源の種類直流2線式
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ 対応IO-Link:非対応 ヘッド形状円柱型 コードPVCコード 動作モードNO 極性無極性 出力形式直流2線式 検出対象磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します) センサ形状ネジ型 電源の種類直流2線式
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング