センサ :「反射 センサ」の検索結果
センサとは、物体の有無または物体に発生している情報を検出し、人が認識できる信号に置き換えて知らせる装置です。産業機器や交通システムなどあらゆる分野で用いられています。センサの種類は光電センサ、近接センサ、視覚センサなど。光電センサには、狭い場所にも対応し、高感度な性能を持つ光ファイバ型や電気的なノイズの影響を受けにくいアンプ内蔵型などがあります。近接センサは、磁性金属の有無を検出する時に用いられる装置です。
関連キーワード
商品豆知識
豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。
金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。
検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
仕様組合わせ光電スイッチ 別の検出距離(mm)参考値:HP7-P1□:50~5000;HP7-P5□:500~2000
種別反射板
寸法(mm)反射面:47×48
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
仕様組合わせ光電スイッチ 別の検出距離(mm)参考値:HP7~P1□:横50~1800、縦50~1300;HP7~P5□:100~400;HP7~C3□S:横20~450、縦20~700;HP7~CL□S:横20~100、縦20~400;HP7~CM□S:横20~100、縦20~400;HP7~CN□S:横50~200、縦60~100;HP7~CP□S:横20~150、縦20~250
寸法(mm)反射面:8.6×29.5
関連資料(3.24MB)
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。
金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。
検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
保護構造IP67(IEC規格)
種類漏液センサ
検出対象水
検出方式反射型
保護構造IP67(IEC規格)
電源電圧(V)DC12~24±10%(リップル10%以下)
仕様NC、PPタイプ
関連資料(7.24MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
主に半導体製造装置 や液晶製造装置(前工程)において 酸、アルカリ系や有機溶剤系の薬液の漏れを検出し、いち早く装置の異常確認を行うスイッチです。
関連資料(7.24MB)
材質コード:PFA被覆
材質(本体)PFA
質量(g)約55
種類漏液センサ
使用温度範囲(℃)-25~50(水結なきこと)
保護構造IP67(IEC規格)
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間 充電部一括とケース間
検出方式反射形
電源電圧(V)DC10.8~26.4(リップル10%以下)
光源赤外LED(ピーク発光波長940nm)
制御出力開閉電流:50mA以下(抵抗負荷)、出力耐電圧:DC30V、残留電圧:1V以下(開閉電流50mA時)
消費電流(mA)30以下
絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vにて)
保護回路電源逆接続保護回路付き、電源投入時誤動作防止回路付き約(20ms)、出力短絡保護回路
保存温度範囲(℃)-40~70(水結なきこと)
材質(検出面)塩ビ板、ステンレス鋼板
耐衝撃(m/s2)500 X・Y・Z各方向 3回
表示灯正常時:緑色点灯、漏液検出時:オレンジ点灯
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間
標準検出物体水
関連資料寸法、仕様情報(7.24MB)
動作形態正常時オン、漏液検出時オフ
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露のないこと)
幅広いバリエーションで様々なアプリケーションや環境に対応します。
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。