センサ :「測温抵抗体」の検索結果

センサとは、物体の有無または物体に発生している情報を検出し、人が認識できる信号に置き換えて知らせる装置です。産業機器や交通システムなどあらゆる分野で用いられています。センサの種類は光電センサ、近接センサ、視覚センサなど。光電センサには、狭い場所にも対応し、高感度な性能を持つ光ファイバ型や電気的なノイズの影響を受けにくいアンプ内蔵型などがあります。近接センサは、磁性金属の有無を検出する時に用いられる装置です。
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
5,698 税込6,268
21日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)


1個
10,980 税込12,078
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
21日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

種類シングルエレメント 規格JIS C 1605 測温接点非接地 材質(シース)ASTM316L(SUS316L相当)
1個
9,998 税込10,998
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

azbil(山武)センサ
YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。 また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
材質SUS316L 長さ(mm)100・150・200・350・500・750・1000 形状リード線タイプストレート形 温度範囲(℃)-200~100・-40~250・0~500 分類汎用シース形測温抵抗体 許容差クラスB 保護管径D(Φmm)3.2・4.8・6.4・8.0 素子Pt100 3線式・JPt100 3線式
1個
29,980 税込32,978
21日以内出荷

azbil(山武)センサ
YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。 また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
材質SUS316L 長さ(mm)100・150・200・350・500・750・1000 形状リード線タイプストレート形 温度範囲(℃)-200~100・-40~250・0~500 分類汎用シース形測温抵抗体 許容差クラスB 保護管径D(Φmm)3.2・4.8・6.4・8.0 素子Pt100 3線式・JPt100 3線式
1個
25,980 税込28,578
21日以内出荷

azbil(山武)センサ
YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。 また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
材質SUS316L 長さ(mm)100・150・200・350・500・750・1000 形状端子箱タイプフランジ形 温度範囲(℃)-200~100・-40~250・0~500 分類汎用シース形測温抵抗体 許容差クラスB 保護管径D(Φmm)3.2・4.8・6.4・8.0 素子Pt100 3線式・JPt100 3線式
1個
65,980 税込72,578
21日以内出荷

azbil(山武)センサ
YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。 また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
材質SUS316 長さ(mm)100・150・200・350・500・750・1000 形状端子箱タイプフランジ形 温度範囲(℃)-200~100・-40~250・0~500 分類汎用測温抵抗体 許容差クラスB 保護管径D(Φmm)10・12・15・22(21.7) 素子Pt100 3線式・JPt100 3線式
1個
54,980 税込60,478
21日以内出荷

azbil(山武)センサ
YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。 また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
材質SUS316 長さ(mm)100・150・200・350・500・750・1000 形状端子箱タイプねじ固定形 温度範囲(℃)-200~100・-40~250・0~500 分類汎用測温抵抗体 許容差クラスB 保護管径D(Φmm)10・12・15・22(21.7) 素子Pt100 3線式・JPt100 3線式
1個
38,980 税込42,878
21日以内出荷

azbil(山武)センサ
YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。 また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
材質SUS316 長さ(mm)100・150・200・350・500・750・1000 形状端子箱タイプねじ固定形 温度範囲(℃)0~250・0~500 分類汎用測温抵抗体 許容差クラスB 保護管径D(Φmm)3.2・4.8・6.4・8.0 素子Pt100 3線式・JPt100 3線式
1個
36,980 税込40,678
21日以内出荷

azbil(山武)センサ
YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。 また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
材質SUS316L 長さ(mm)100・150・200・350・500・750・1000 形状端子箱タイプフランジ形 温度範囲(℃)-200~100・-40~250・0~500 分類汎用シース形測温抵抗体 許容差クラスB 保護管径D(Φmm)3.2・4.8・6.4・8.0 素子Pt100 3線式・JPt100 3線式
1個
65,980 税込72,578
21日以内出荷

azbil(山武)センサ
YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。 また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
材質SUS316 長さ(mm)100・150・200・350・500・750・1000 形状端子箱タイプねじ固定形 温度範囲(℃)-200~100・-40~250・0~500 分類汎用測温抵抗体 許容差クラスB 保護管径D(Φmm)10・12・15・22(21.7) 素子Pt100 3線式・JPt100 3線式
1個
38,980 税込42,878
21日以内出荷

azbil(山武)センサ
YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。 また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
材質SUS316L 長さ(mm)100・150・200・350・500・750・1000 形状リード線タイプねじ固定形 温度範囲(℃)-200~100・-40~250・0~500 分類汎用シース形測温抵抗体 許容差クラスB 保護管径D(Φmm)3.2・4.8・6.4・8.0 素子Pt100 3線式・JPt100 3線式
1個
32,980 税込36,278
21日以内出荷