センサ :「漏れ検出液」の検索結果
センサとは、物体の有無または物体に発生している情報を検出し、人が認識できる信号に置き換えて知らせる装置です。産業機器や交通システムなどあらゆる分野で用いられています。センサの種類は光電センサ、近接センサ、視覚センサなど。光電センサには、狭い場所にも対応し、高感度な性能を持つ光ファイバ型や電気的なノイズの影響を受けにくいアンプ内蔵型などがあります。近接センサは、磁性金属の有無を検出する時に用いられる装置です。
関連キーワード
商品豆知識
アンプ内蔵形漏液スイッチHPQ-Dシリーズは、主に半導体製造装置 や液晶製造装置(前工程)において
酸、アルカリ系や有機溶剤系の薬液の漏れを検出し、いち早く装置の異常確認を行うスイッチです。
材質(本体)PFA、(ケーブル)PFA被覆、(プラケット)PVCもしくはPFA(SUS)
保護構造IP67(IEC規格)
電源電圧(V)DC12~24
消費電流(mA)30以下
関連資料(7.24MB)
1個
¥25,980
税込¥28,578
61日以内出荷
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。