ワークの衝突によるセンサ破損を低減します。直流2線式無極性を採用し配線コスト低減と配線ミスを防止。設定表示付きで安定検出領域指示。高締め付けが可能な堅牢ハウジング。どこからでも見えるホタル表示灯。業界最小の低消費電流:0.55mAを実現。高いシール性:IP67G。
センサ形状ネジ型
シールド形状シールド
検出方式高周波発振形
ヘッド形状ネジ
関連資料(3.31MB)
幅広いバリエーションで様々なアプリケーションや環境に対応します。
直流2線式で配線コスト低減。
設定表示付きで安定検出領域指示。
高締め付けが可能な堅牢ハウジング。
どこからでも見える表示灯。
業界最小の低消費電流。(0.55mAを実現)
高いシール性。(IP67G)
業界最高の高速応答。(2kHzを実現)
検出方式高周波発振形
定格電源電圧DC12/24V
外径M12
表示灯【N.O.タイプの場合】動作表示:出力時オレンジ色または緑色点灯/設定表示:安定検出領域内にて緑色点灯【N.C.タイプの場合】動作表示:出力時オレンジ色点灯
使用電圧範囲DC10~30V
動作距離(mm)3
スパッタが付着し難い。(テフロンコーティング:本体ハウジング、テフロン樹脂:ヘッド面)
難燃ケーブル採用。
プリワイヤコネクタタイプを用意しています。
検出方式高周波発振形
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間
定格電源電圧DC12/24V
使用周囲温度(℃)-25~+70
漏れ電流(mA)0.55以下
表示灯【N.O.タイプの場合】動作表示:出力時オレンジ色または緑色点灯/設定表示:安定検出領域内にて緑色点灯【N.C.タイプの場合】動作表示:出力時オレンジ色点灯
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2時間
使用電圧範囲DC10~30V
絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vにて)
動作形態N.O.
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。