センサ :「x 線 測定 器」の検索結果
K1Gは、平行光レーザーとCMOSリニアイメージセンサの組み合わせで、ワーク位置を高精度に計測できます。
用途フィルムの蛇行計測・フィルムのシート厚み計測。電子部品の異品種混入・ガラス基板の異常判別・ウエハアライメント。
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明書付き
材質アルミダイキャスト(ケース・前面カバー)、ポリカーボネート(ドア・ウインド・化粧板)
取付壁取付け
質量(g)約1100
タイプ-
種類-
規格-
消費電力(W)7以下(最大時,リレーオンおよび20mA出力にて)
電源電圧(V)DC12~24
測定レンジ0~1MPa
使用周囲温度(℃)-20~60(凍結のないこと)
耐振動性能4.9m/s2以下(10~60Hz、X/Y/Z方向各2h)
リード線長さ(mm)-
測温接点-
ねじサイズ-
シース外径(Φmm)-
シース長(mm)-
1個
¥219,800
税込¥241,780
40日以内出荷
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。