センサ :「エンコーダ・デジタル計測器」の検索結果
センサとは、物体の有無または物体に発生している情報を検出し、人が認識できる信号に置き換えて知らせる装置です。産業機器や交通システムなどあらゆる分野で用いられています。センサの種類は光電センサ、近接センサ、視覚センサなど。光電センサには、狭い場所にも対応し、高感度な性能を持つ光ファイバ型や電気的なノイズの影響を受けにくいアンプ内蔵型などがあります。近接センサは、磁性金属の有無を検出する時に用いられる装置です。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
用途計測
仕様慣性モーメント:255gcm2
質量(g)400
タイプ測長用
使用温度範囲(℃)0~45
電源(V)DC4.5~13
保護構造IP50
出力形態電圧出力、プルアップ抵抗2kΩ
許容回転数(min-1[r.p.m])700
取付内径(Φmm)(軸)23(+0.15/+0.10)
消費電流(mA)60以下
使用湿度範囲35~90%RH(結露無きこと)
出力容量残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下
ケーブル出力/2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付)
保存温度範囲(℃)-20~80
耐衝撃(m/s2)(耐久)490(50G)
耐振動39.2m/s2(4G)で30分
出力相A、B相
出力位相差90°±45°
起動トルク(N・m)50×10-3
伝送距離(m)15以下
カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
用途計測
仕様慣性モーメント:4gcm2
質量(g)70(ケーブル含む)
タイプ測長用
使用温度範囲(℃)0~45
電源(V)DC4.5~13
保護構造IP50
出力形態オープンコレクタ
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
取付内径(Φmm)(軸)8
消費電流(mA)50以下
使用湿度範囲35~90%RH(結露無きこと)
出力容量残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下
ケーブル出力/2mΦ3(先端未処理)
保存温度範囲(℃)-20~80
耐衝撃(m/s2)(耐久)490(50G)
耐振動39.2m/s2(4G)で30分
出力相A、B、Z相
出力位相差90°±45°
起動トルク(N・m)5×10-3
伝送距離(m)15以下
出力耐電圧(V)30
工作機械等にセットして、移動体の移動量をデジタル信号化することができます。取り付け位置が柔軟で、簡単に計測する事が可能。
材質(ワイヤー部)SUS304
保存温度範囲(℃)-20~80
出力相A、B相
測長機構と表示が一体化。機械・装置の送り機構のハンドル軸に取り付ける事で、高精度に移動量をデジタルで読み取れる。
用途計測
軸径(Φmm)(取付)23
質量(g)約780
使用温度範囲(℃)5~45
電源(V)AC100±10%(50/60Hz)
保護構造IP50
消費電力(W)3
表示カウント/7セグメントLED(赤色)
許容回転数(min-1[r.p.m])700
文字高(mm)10
表示桁数±5
リセットMANUAL RESET
電源コード2m(ACアダプタ及びプラグ付)
保存温度範囲(℃)-20~80
耐衝撃(m/s2)(耐久)294(30G)
最大カウント数(測長)±99999、(角度)±360.00
耐振動49m/s2(5G)で30分
メモリー機能不揮発性メモリによるバックアップ
位置小数点/任意設定可能(1/0.1/0..01/0.001/0.0001)
カウントモード(測長)10・2進、(角度)10・5・1分、0.01度
測長機構と表示が一体化。機械・装置の送り機構のハンドル軸に取り付ける事で、高精度に移動量をデジタルで読み取れる。
用途計測
軸径(Φmm)(取付)20
質量(g)約220
使用温度範囲(℃)0~45
電源(V)DC10~26.5
保護構造IP50
表示カウント/7セグメントLED(赤色)
許容回転数(min-1[r.p.m])700
文字高(mm)8
消費電流(mA)150以下
表示桁数±5
リセットMANUAL RESET
電源コード2m圧着端子付き
保存温度範囲(℃)-20~80
耐衝撃(m/s2)(耐久)294(30G)
最大カウント数(測長)±99999、(角度)±360.00
耐振動49m/s2(5G)で30分
メモリー機能不揮発性メモリによるバックアップ
位置小数点/任意設定可能(1/0.1/0.01/0.001/0.0001)
カウントモード(測長)10・2進、(角度)10・5・1分、0.01度
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。