センサ :「ケーブル長さ測定器」の検索結果

センサとは、物体の有無または物体に発生している情報を検出し、人が認識できる信号に置き換えて知らせる装置です。産業機器や交通システムなどあらゆる分野で用いられています。センサの種類は光電センサ、近接センサ、視覚センサなど。光電センサには、狭い場所にも対応し、高感度な性能を持つ光ファイバ型や電気的なノイズの影響を受けにくいアンプ内蔵型などがあります。近接センサは、磁性金属の有無を検出する時に用いられる装置です。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測長機構と表示が一体化。機械・装置の送り機構のハンドル軸に取り付ける事で、高精度に移動量をデジタルで読み取れる。
用途計測 軸径(Φmm)(取付)20 質量(g)約220 使用温度範囲(℃)0~45 電源(V)DC10~26.5 保護構造IP50 表示カウント/7セグメントLED(赤色) 許容回転数(min-1[r.p.m])700 文字高(mm)8 消費電流(mA)150以下 表示桁数±5 リセットMANUAL RESET 電源コード2m圧着端子付き 保存温度範囲(℃)-20~80 耐衝撃(m/s2)(耐久)294(30G) 最大カウント数(測長)±99999、(角度)±360.00 耐振動49m/s2(5G)で30分 メモリー機能不揮発性メモリによるバックアップ 位置小数点/任意設定可能(1/0.1/0.01/0.001/0.0001) カウントモード(測長)10・2進、(角度)10・5・1分、0.01度
1台
特価
45,980 税込50,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測長機構と表示が一体化。機械・装置の送り機構のハンドル軸に取り付ける事で、高精度に移動量をデジタルで読み取れる。
用途計測 表示桁数±5 表示カウント/7セグメントLED(赤色) 文字高(mm)10 軸径(Φmm)(取付)35 リセットMANUAL RESET 最大カウント数(測長)±99999、(角度)±360.00 カウントモード(測長)10・2進、(角度)10・5・1分、0.01度 位置小数点/任意設定可能(1/0.1/0.01/0.001/0.0001) メモリー機能不揮発性メモリによるバックアップ 電源(V)AC100±10%(50/60Hz) 電源コード2mプラグ付き 消費電力(W)2.2 使用温度範囲(℃)0~45 保存温度範囲(℃)-20~80 質量(g)約900 耐振動49m/s2(5G)で30分 耐衝撃(m/s2)(耐久)294(30G) 保護構造IP50
1台
82,980 税込91,278
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測長機構と表示が一体化。機械・装置の送り機構のハンドル軸に取り付ける事で、高精度に移動量をデジタルで読み取れる。
用途計測 軸径(Φmm)(取付)23 質量(g)約780 使用温度範囲(℃)5~45 電源(V)AC100±10%(50/60Hz) 保護構造IP50 消費電力(W)3 表示カウント/7セグメントLED(赤色) 許容回転数(min-1[r.p.m])700 文字高(mm)10 表示桁数±5 リセットMANUAL RESET 電源コード2m(ACアダプタ及びプラグ付) 保存温度範囲(℃)-20~80 耐衝撃(m/s2)(耐久)294(30G) 最大カウント数(測長)±99999、(角度)±360.00 耐振動49m/s2(5G)で30分 メモリー機能不揮発性メモリによるバックアップ 位置小数点/任意設定可能(1/0.1/0..01/0.001/0.0001) カウントモード(測長)10・2進、(角度)10・5・1分、0.01度
1台
83,980 税込92,378
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)