センサ :「後付 引き出し」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単に絶対値を測長。最大4000mmまで測長することができるワイヤー式ABSリニアエンコーダ。電源投入時にシステムの原点復帰動作が不要で、正確な絶対位置情報がいつでも取り出せます。取り付け場所を選ばない小型・軽量タイプ。テンションを持ったワイヤーの引き出し量を検出するため、ボールネジなどの回転機構のない機械に後付けすることもできます
有効長(mm)ワイヤー:4000 最大張力(N)ワイヤー張力:約1.96~5.39(200~550gf) 最大速度(m/min)最大検出:60 耐久性往復回数:50万回(0~2m以内) 20万回(2~4m) ABS1回転分解能:212(4096)、出力形態:シリアル(SSI)、回転数分解能:212(4096) 最高使用速度(m/s)加速度:7.8(0.8G) 最小分解能0.05mm
1台
229,800 税込252,780
5日以内出荷