センサ :「振動 計測 器」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工作機械等にセットして、移動体の移動量をデジタル信号化することができます。取り付け位置が柔軟で、簡単に計測する事が可能。
材質(ワイヤー部)SUS304 保存温度範囲(℃)-20~80 出力相A、B相
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
用途計測 仕様慣性モーメント:4gcm2 質量(g)70(ケーブル含む) タイプ測長用 使用温度範囲(℃)0~45 電源(V)DC4.5~13 保護構造IP50 出力形態オープンコレクタ 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 取付内径(Φmm)(軸)8 消費電流(mA)50以下 使用湿度範囲35~90%RH(結露無きこと) 出力容量残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下 ケーブル出力/2mΦ3(先端未処理) 保存温度範囲(℃)-20~80 耐衝撃(m/s2)(耐久)490(50G) 耐振動39.2m/s2(4G)で30分 出力相A、B、Z相 出力位相差90°±45° 起動トルク(N・m)5×10-3 伝送距離(m)15以下 出力耐電圧(V)30
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

測長機構と表示が一体化。機械・装置の送り機構のハンドル軸に取り付ける事で、高精度に移動量をデジタルで読み取れる。
用途計測 軸径(Φmm)(取付)20 質量(g)約220 使用温度範囲(℃)0~45 電源(V)DC10~26.5 保護構造IP50 表示カウント/7セグメントLED(赤色) 許容回転数(min-1[r.p.m])700 文字高(mm)8 消費電流(mA)150以下 表示桁数±5 リセットMANUAL RESET 電源コード2m圧着端子付き 保存温度範囲(℃)-20~80 耐衝撃(m/s2)(耐久)294(30G) 最大カウント数(測長)±99999、(角度)±360.00 耐振動49m/s2(5G)で30分 メモリー機能不揮発性メモリによるバックアップ 位置小数点/任意設定可能(1/0.1/0.01/0.001/0.0001) カウントモード(測長)10・2進、(角度)10・5・1分、0.01度
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測長機構と表示が一体化。機械・装置の送り機構のハンドル軸に取り付ける事で、高精度に移動量をデジタルで読み取れる。
用途計測 軸径(Φmm)(取付)23 質量(g)約780 使用温度範囲(℃)5~45 電源(V)AC100±10%(50/60Hz) 保護構造IP50 消費電力(W)3 表示カウント/7セグメントLED(赤色) 許容回転数(min-1[r.p.m])700 文字高(mm)10 表示桁数±5 リセットMANUAL RESET 電源コード2m(ACアダプタ及びプラグ付) 保存温度範囲(℃)-20~80 耐衝撃(m/s2)(耐久)294(30G) 最大カウント数(測長)±99999、(角度)±360.00 耐振動49m/s2(5G)で30分 メモリー機能不揮発性メモリによるバックアップ 位置小数点/任意設定可能(1/0.1/0..01/0.001/0.0001) カウントモード(測長)10・2進、(角度)10・5・1分、0.01度
1台
83,980 税込92,378
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
用途計測 仕様慣性モーメント:255gcm2 質量(g)400 タイプ測長用 使用温度範囲(℃)0~45 電源(V)DC4.5~13 保護構造IP50 出力形態電圧出力、プルアップ抵抗2kΩ 許容回転数(min-1[r.p.m])700 取付内径(Φmm)(軸)23(+0.15/+0.10) 消費電流(mA)60以下 使用湿度範囲35~90%RH(結露無きこと) 出力容量残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下 ケーブル出力/2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付) 保存温度範囲(℃)-20~80 耐衝撃(m/s2)(耐久)490(50G) 耐振動39.2m/s2(4G)で30分 出力相A、B相 出力位相差90°±45° 起動トルク(N・m)50×10-3 伝送距離(m)15以下
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

測長機構と表示が一体化。機械・装置の送り機構のハンドル軸に取り付ける事で、高精度に移動量をデジタルで読み取れる。
用途計測 表示桁数±5 表示カウント/7セグメントLED(赤色) 文字高(mm)10 軸径(Φmm)(取付)35 リセットMANUAL RESET 最大カウント数(測長)±99999、(角度)±360.00 カウントモード(測長)10・2進、(角度)10・5・1分、0.01度 位置小数点/任意設定可能(1/0.1/0.01/0.001/0.0001) メモリー機能不揮発性メモリによるバックアップ 電源(V)AC100±10%(50/60Hz) 電源コード2mプラグ付き 消費電力(W)2.2 使用温度範囲(℃)0~45 保存温度範囲(℃)-20~80 質量(g)約900 耐振動49m/s2(5G)で30分 耐衝撃(m/s2)(耐久)294(30G) 保護構造IP50
1台
82,980 税込91,278
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)