センサ :「照度 測定 器」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
種類アンプ内蔵型
ヘッド形状角
保護構造IP67(IEC)
制御出力NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30V
電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む
消費電流(mA)30以下
感度調整4回転エンドレスボリウム
出力モードライトON/ダークON スイッチ切替
付属品(取付金具)BEF-W100-B
材質フロントカバー:PMMA
質量(g)約10
適合規格EN 60947-5-2
材質(ケース)ABS(ガラス繊維入り)
保護等級IP67
EMC規格EMC指令(2014/30/EU)
使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱ランプ:3000
耐ノイズFeilen Level 3 クリア
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間
使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
クラス最小 変位センサ
用途装置組込みに最適
仕様拡散反射型
付属品M3ネジ×2本
材質ディスプレイ:PET
種類変位センサ
材質(ケース)アルミダイカスト
電源電圧(V)DC12~24 ±10%
保護等級IP67(コネクタ中継式の勘合部含む)
光源媒質:赤色半導体レーザ
消費電流(mA)70以下(DC24V時)
波長(nm)655
安全性FDA規則(21 CFR 1040.10)
使用周囲温度(℃)-10~50(氷結しないこと)
材質(ケーブル)PVC
材質(カバー)(前面)PPSU
ウォームアップ時間約5分
サンプリング周期500μs/1000μs/2000μs/4000μs/AUTO
EMC規格EMC指令(2014/30/EU)
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:3000以下
表示灯レーザ放射表示(緑)/ゼロリセット表示(赤)/出力表示(橙)/モード表示(赤)
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回
リニアリティ±0.1%F.S.
使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
種類高精度変位センサ
保護構造IP67(IEC)
質量(g)約65
材質(ケース)PBT
保護等級IP67(IEC)
使用周囲温度(℃)-10~45
材質(ケーブル)PVC
材質(カバー)(フロント)PMMA
ウォームアップ時間15min.max.
保護回路逆接続保護、過電流保護
使用周囲照度(Lx)太陽光:10000、白熱ランプ:3000
温度特性±0.08%/℃ F.S
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間
耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)35~85
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。