センサ :「TEX」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
業界標準の光電センサ
用途物体の通過検出などに
質量(g)約10
種類光電センサ
保護構造IP67
材質(ケース)ABS
定格電源電圧DC10~30V
光源4元素赤色LED、波長632nm
応答時間500μs以下
材質(カバー)(フロントカバー)PMMA
EMC規格EMC指令(2004/108/EC)
安定表示灯緑色LED
感度調整1回転ボリウム
出力モードライトON/ダークON スイッチ切替
出力表示灯橙色LED
RoHS指令(10物質対応)対応
EN規格EN 60947-5-2
独自のOpto-ASIC搭載により低価格を実現。
光源に最新の4元素赤色LEDを採用。
超低消費電流、見やすい表示灯と操作パネル。
スイッチング回路と受光素子を一つにしたチップオンボードOpto-ASICを独自開発することで、ローコスト化に成功。
【最新の高輝度4元素LEDの採用によりクラス最長の長距離検出を実現】
投光光源に最新の4元素赤色LEDを搭載。
経年変化による投光パワーの減少を抑えるとともに、透過型でクラス最長の検出距離25mを達成!
長距離検出を可能にしただけでなく、ホコリや粉塵にも強くなりました。
【エコロジーに貢献、超低消費電流】
消費電流35%減に成功※。装置や機械全体のECO化に貢献します。
※メーカー従来品回帰反射型での比較
【使いやすさ最優先、見やすい表示灯と操作パネル】
表示灯部に内面反射構造のカバーを搭載。
カバー表面で光を拡散させるのではなく、内部で多方向に反射させることにより視認性が向上しました。
また、操作パネル部にはシルク印刷を採用。
暗いところでも文字を見やすい親切設計です。
用途コンベアのはみ出し検出
鏡面体の検出
種類アンプ内蔵型
光色赤
ヘッド形状角
保護構造IP67(IEC)
質量(g)約10(コード含まず)
接続方式コード式
接続(ケーブル)Φ3.8×2m
光源4元素赤色LED、波長640nm
波長(nm)640
制御出力NPN出力
応答時間500μs以下
電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む
使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)
使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)
使用周囲照度(Lx)太陽光:10000、白熱ランプ:3000
耐ノイズ(EC規格)CE適合、(社内規格)Feilen Level 4クリア
感度調整1回転ボリウム
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間
表示灯出力表示(橙)/安定表示(緑)
出力モードライトON/ダークON スイッチ切替
耐衝撃約100G(1000m/s2) X・Y・Z各方向 3回
材質(ケース)ABS(ガラス繊維入り)
接続形式ケーブル長2m Φ3.8mm(最小曲げ半径 固定時:ケーブル直径×4)
保護等級IP67(IEC)
材質(カバー)(フロント)PMMA
使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
種類アンプ内蔵型
ヘッド形状角
保護構造IP67(IEC)
制御出力NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30V
電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む
消費電流(mA)30以下
感度調整4回転エンドレスボリウム
出力モードライトON/ダークON スイッチ切替
付属品(取付金具)BEF-W100-B
材質フロントカバー:PMMA
質量(g)約10
適合規格EN 60947-5-2
材質(ケース)ABS(ガラス繊維入り)
保護等級IP67
EMC規格EMC指令(2014/30/EU)
使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱ランプ:3000
耐ノイズFeilen Level 3 クリア
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間
使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
種類アンプ内蔵型
検出光標準
ヘッド形状角
保護構造IP67(IEC)
デジタル表示付き世界最小TOFセンサ
用途長距離検出に
検出距離(m)0.25~2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
種類アンプ内蔵型
光色赤
ヘッド形状角
保護構造IP67(IEC)
接続方式コード式
接続形式ケーブル長2m Φ4mm
光源4元素赤色LED
制御出力NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30V
応答時間500μs以下
感度調整1回転ボリウム
出力モードライトON/ダークON スイッチ切替
質量(g)約20
適合規格EN 60947-5-2
材質(ケース)SUS316L
電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む
保護等級IP67(IEC)
使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)
材質(ケーブル)PVC
材質(カバー)(トップ)PES
EMC規格EMC指令(2014/30/EU)
使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱ランプ:3000以下
耐ノイズFeilen Level 3 クリア
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間
材質(パッキン)FKM
耐衝撃約100G(1000m/s2) X・Y・Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
種類アンプ内蔵型
検出対象透明体
検出光レーザー
光色赤
ヘッド形状角
保護構造IP67(IEC)
出力形態ライトON/ダークON 機能内切替
波長(nm)650
レーザークラス2
出力(mW)2
電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む
消費電流(mA)35以下
感度調整ティーチング式
デジタル表示7セグメント3桁LED
高速ラインに対応:応答時間250μs
耐環境性抜群:IP67保護構造、耐衝撃性50G。
標準仕様サイズ:標準ピッチ25.4mm。
種類アンプ内蔵型
検出光レーザー
光色赤
ヘッド形状角
保護構造IP67(IEC)
光源赤色半導体レーザ
電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む
感度調整1回転ボリウム
出力モードライトON/ダークON スイッチ切替
種類アンプ内蔵型
検出方式距離設定型
光色赤
ヘッド形状角
保護構造IP67(IEC)
使いやすさを極めた超高速ファイバアンプ。ファイバサイン。ファイバが正しい位置まで挿入されているか、一目で確認できます。大型表示LED搭載。本体パネル面から突出させた立体的な表示灯を採用。離れたところからでもステータスを確認できます。見やすい有機ELディスプレイ。従来の7セグLED表示は再現できなかった漢字、かな表示が可能になり、設定項目の認識が容易になりました。大きく開くカバー。カバーは180°開き、操作を邪魔しません。また操作部のみのカバーのためディスプレイの見やすさを損ないません。押しやすいボタンデザイン。ボタンを傾斜させることで、押しやすさを追求したボタンデザインを採用しました。受光量拡大表示。受光量が少ない時に表示値を10倍もしくは、50倍に拡大させて表示させることが可能です。
付属品取付金具、取扱説明書
材質ケース、カバー:PC
適合規格EN60947-5-2
保護等級IP54
光源4元素赤色LED(波長660nm)
使用周囲温度(℃)‐25~+55※連結台数によって使用周囲温度が異なります。
保護回路逆接続保護、過電流保護
使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱光:3000以下
耐振動10~55Hz 振動幅1.5mm X,Y,Z各方向 2時間
耐衝撃約50G(500m/s2) X,Y,Z各方向3回
使用周囲湿度(%RH)35~85(氷結・結露なきこと)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
種類エリアセンサ
検出方式距離設定型
検出光小スポット
光色赤
ヘッド形状角
保護構造IP67(IEC)
接続方式コード式
接続形式コード式:ケーブル長2m Φ4
光源4元素赤色LED
制御出力NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30V
応答時間500μs以下
感度調整8回転エンドレスボリウム
表示灯出力表示:橙色LED、安定表示:緑色LED
出力モードライトON/ダークON スイッチ切替
クラス最小 変位センサ
用途装置組込みに最適
仕様拡散反射型
付属品M3ネジ×2本
材質ディスプレイ:PET
種類変位センサ
材質(ケース)アルミダイカスト
電源電圧(V)DC12~24 ±10%
保護等級IP67(コネクタ中継式の勘合部含む)
光源媒質:赤色半導体レーザ
消費電流(mA)70以下(DC24V時)
波長(nm)655
安全性FDA規則(21 CFR 1040.10)
使用周囲温度(℃)-10~50(氷結しないこと)
材質(ケーブル)PVC
材質(カバー)(前面)PPSU
ウォームアップ時間約5分
サンプリング周期500μs/1000μs/2000μs/4000μs/AUTO
EMC規格EMC指令(2014/30/EU)
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:3000以下
表示灯レーザ放射表示(緑)/ゼロリセット表示(赤)/出力表示(橙)/モード表示(赤)
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回
リニアリティ±0.1%F.S.
使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
世界最小TOFセンサ
用途長距離検出に
検出距離(m)0~4.5
仕様BGS(距離設定型)
付属品(取付金具)BEF-WK-190、取付ねじ(M3×20mm)
材質フロントカバー:PMMA
質量(g)約25
適合規格EN 60947-5-2/IEC 60825-1
出力点数2CH
材質(ケース)ABS
電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む
保護等級IEC規格 IP67
光源赤色半導体レーザ(投光)
応答時間0.5ms以下
消費電流(mA)85以下
波長(nm)650
スポット径約Φ17mm(距離4.5mにて)
安全性FDA規則(21 CFR 1040.10)
使用周囲温度(℃)-10~50(氷結しないこと)
保護回路逆接続保護、過電流保護
応差の距離15%以下
EMC規格EMC指令(2014/30/EU)
使用周囲照度(Lx)太陽光:4000以下(1mにて) 、蛍光灯:3000以下(1mにて)
耐ノイズFeilen Level 4クリア
感度調整4回転ボリウム
表示灯出力1表示(橙)、出力2表示(橙)、レーザ放射/安定表示(安定時:緑、不安定時:赤、レーザOFF:消灯)
出力モードライトON / ダークON スイッチ切替(1CH・2CHは同じ出力モードになります)
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間
外部入力レーザ放射停止入力
レーザークラスCLASS 1(IEC/JIS/FDA)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃500m/s2(約50G) X・Y・Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
種類アンプ内蔵型
光色赤
ヘッド形状角
保護構造IP67(IEC)
光源赤色LED
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vにて)
感度調整2回転ボリウム
表示灯入光表示(赤色LED)
最小検出段差 0.08mm
超高精度 段差判別センサ
用途微小段差判別に
種類BGSセンサ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類高精度変位センサ
保護構造IP67(IEC)
質量(g)約65
材質(ケース)PBT
保護等級IP67(IEC)
使用周囲温度(℃)-10~45
材質(ケーブル)PVC
材質(カバー)(フロント)PMMA
ウォームアップ時間15min.max.
保護回路逆接続保護、過電流保護
使用周囲照度(Lx)太陽光:10000、白熱ランプ:3000
温度特性±0.08%/℃ F.S
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間
耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)35~85
エッジ位置・幅、すき間測定
用途エッジ位置の測定に
種類エッジ計測センサ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥87,980
税込¥96,778
5日以内出荷
最小検出段差 0.08mm
超高精度 段差判別センサ
用途微小段差判別に
種類BGSセンサ
RoHS指令(10物質対応)対応
高さと幅を、ライン光で高速・高精度測定
用途形状測定に
種類形状計測センサ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥519,800
税込¥571,780
5日以内出荷
業界最多210機種から選べるファイバユニットや使いやすく高性能なファイバアンプ
用途小さな物体の検出に
タイプ折れない(R2mm)
種類ファイバセンサ
最小曲げ半径(mm)R2
使用周囲温度(℃)-40~60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
種類画像センサリモートモニタ延長ケーブル
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
世界最高リニアリティの超高精度変位センサ
用途ミクロンレベルのワーク測定に
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
世界最高リニアリティの超高精度変位センサ
用途ミクロンレベルのワーク測定に
種類ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
変位センサ用アンプユニット
用途変位センサの制御に
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
世界最高リニアリティの超高精度変位センサ
用途ミクロンレベルのワーク測定に
種類ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
種類画像センサ延長ロボットケーブル
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
種類画像センサI/Oコネクタケーブル
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
検出・センサ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。