センサ :「Kセンサ」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。
用途液体、粘性体、半固体用
1台
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面用センサ(一般計測、低温用) 適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡ トラスコ品番805-1186 種別静止表面用センサ(一般計測、低温用) コード長さ(m)1.5 感温部(mm)Φ17×L25(先端部) 温度測定範囲(℃)-30~400 センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面用L型センサ(中温用) 適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡ トラスコ品番805-1187 種別静止表面用センサ(L型、中温用) コード長さ(m)1.5 感温部(mm)Φ17×L30(先端部) 温度測定範囲(℃)-30~600 センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
1本
20,980 税込23,078
当日出荷

用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 一般計測用センサ 適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡ トラスコ品番805-1172 種別一般計測用センサ 材質感温部:SUS316 コード長さ(m)1.5 感温部(mm)Φ3.2×L250(先角) 温度測定範囲(℃)-100~700 校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能、JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能 センサ精度クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 堆肥用センサ 適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡ トラスコ品番805-1183 種別堆肥用センサ 材質感温部:SUS304 コード長さ(m)1.5 感温部(mm)Φ8×L900(先トガリ) 温度測定範囲(℃)0~300 校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能 センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷

用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 アスファルト用センサ トラスコ品番805-1184
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷

用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 中・高温用センサ 適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡ TGK品番359-70-23-06 トラスコ品番805-1181 種別中・高温用センサ 材質感温部:SUS316 コード長さ(m)1.5 感温部(mm)Φ4.8×L500(先角) 温度測定範囲(℃)0~800 校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能、JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能 センサ精度クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷

用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 標準センサ(液体、粘性体、半固体用) 測定範囲(℃)-50~300 トラスコ品番805-1215 適合本体SK-1100、SK-1120 種別液体、粘性体、半固体用 タイプ標準センサ コード長さ(m)約0.75 感温部(mm)Φ2.3×150(先トガリ)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 汎用センサ(液体、粘性体、半固体用) 適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡ トラスコ品番805-1171 種別汎用センサ(液体、粘性体、半固体用) 材質感温部:SUS316 コード長さ(m)1.5 感温部(mm)Φ2.3×L150(先角) 温度測定範囲(℃)-100~300 校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能、JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能 センサ精度クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷

耐熱コード1.5m付
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用アスファルト用センサ
1本
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK-1250MCⅢα用の熱電対センサです。
用途静止表面用(90°角度可変、中温) 測定範囲:-30~500℃ 測定温度(℃)-30~500 寸法(mm)17Φ×36
1本
32,980 税込36,278
当日出荷

用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面用センサ(中温) 適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡ トラスコ品番805-1185 種別静止表面用センサ(中温用) コード長さ(m)1.5 感温部(mm)Φ25×L40(先端部) 温度測定範囲(℃)0~600 センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
1本
19,980 税込21,978
8日以内出荷

SK-1250MCⅢα用の熱電対センサです。
用途液体、粘性体、半固体用 測定温度(℃)-100~300 寸法(mm)Φ2.3×150
1本
10,980 税込12,078
6日以内出荷

佐藤計量器製作所被覆熱電対素線
特注センサ(K熱電対)
素線径(mm)Φ0.32 素線の種類K
1巻
39,980 税込43,978
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

被覆熱電対素線接続用のリード線付きワンタッチコネクタです。(K熱電対)。ワンタッチで接続できるため、被覆熱電対素線(デュープレックスワイヤーセンサ)と指示計の接続が容易にできます。
材質ワンタッチコネクタ部→スプリング:ステンレス鋼/導電部:電気銅、スズメッキ/ハウジング:ポリアミド ケーブル;ビニール被覆 寸法(mm)60×25×122 質量(g)約19 ケーブルK熱電対 クラス2/被覆熱電対素線(ビニール:Φ0.32)×0.1m
1個
3,698 税込4,068
9日以内出荷

佐藤計量器製作所フィルム型被覆K熱電対
・このセンサは、フィルム状のK熱電対を配管やタンクの表面に直接貼り付けたり、狭い隙間に挟み込むなどして表面温度を測定する事ができます。
コード長さ(m)1 精度クラス2 線径(Φ)0.32 耐熱温度(℃)200迄 素線の種類K
1個
14,980 税込16,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)