商品豆知識
付属品M4(長さ25mm)セムスビス2本、M4ナット2個
RoHS指令(10物質対応)対応
型式透過型
質量(g)投・受光器各約15
保護構造IP67(IEC)
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
消費電流(mA)投光器: 10以下、受光器: 10以下
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時: -30~+70
使用周囲湿度35~85%RH、保存時: 35~85%RH
動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)
短絡保護装備
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ: 受光面照度5,000以下
投光素子赤色LED(発光ピーク波長: 650nm、変調式)
ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品M3(長さ16mm)セムスビス 2本
適合ビームセンサEX-40シリーズ用
RF-230用の反射ミラー取付金具です。
付属品M4(長さ10mm)セムスビス2本
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
RF-220用の反射ミラー取付金具です。
付属品M3(長さ8mm)セムスビス2本
1個
¥299
税込¥329
8日以内出荷
曲げ半径(mm)R2
材質SUS304
付属品M3(長さ12mm)セムスビス2本
動画ライブラリ
ラインアップ
極小サイズ体積比 約50%減
微小物体検出
さまざまなシーンで使える
オプション
用途パーツフィーダの部品検出、試験管トレーの有無検出、LEDのリード検出
仕様アース方式:フローティング
付属品M2取付ビス(SUS304):1セット(フラットONタイプ:長さ6mm、サイドONタイプ:長さ10mm)
材質ケース:PBT、レンズ:ポリカーボネート、金属部:SUS304(フラットONタイプ背面部はSUS301)
質量(g)投・受光器各約15
規格UL/C-UL、CE
保護構造IP67(IEC)
電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下
応答時間0.5ms以下
消費電流(mA)投光器:10以下、受光器:10以下
使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70
ケーブル0.1mm23芯(投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)
安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)
短絡保護装備
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度5000以下
投光素子赤色LED(発光ピーク波長:650nm、変調式)
耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間
総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能
絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
衝突による光軸ズレを防ぎ反射ミラーを保護します。
用途RF-210(反射ミラー)用保護取付金具
付属品M3(長さ12mm)セムスビス2本
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
4日以内出荷
材質亜鉛ダイカストナイロン6
付属品M3(長さ12mm)セムスビス(SUS304) 2本M3(長さ10mm)六角穴付ボルト(SUS304) 1本M3六角ナット(SUS304)1個
仕様高さ調整および角度調整ができます。(2式必要です。)
適合ビームセンサEX-23専用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
付属品M2(長さ12mm)座金組込ビス(SUS) 2本付属
材質SUS304
種類LS-H201□/LS-H901□用
1個
¥639
税込¥703
12日以内出荷
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。