3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ネットワーク機能一体型 レーザ変位センサ HL-G2シリーズ
RoHS
変位センサの新基準、精度と利便性の両立
材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:ガラス 検出方式拡散反射 方式アース:コンデンサアース 本体質量(g)約150 表示部0.9インチ有機EL、測定値:符号+5桁(小数点以下最大4桁) 電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む、電流容量が500mA以上の電源ユニット 光源赤色半導体レーザクラス2[IEC/EN/JIS/GB/KS/FDA]、最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm 消費電流(mA)150以下※本体のみの消費電流です。外部入力電流は含みません。 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 使用周囲温度(℃)-10~45(氷結しないこと) 材質(ケーブル)PVC サンプリング周期100μs、200μs、500μs、1ms、2ms 保存温度範囲(℃)-20~60(氷結しないこと) 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 梱包質量(g)200 汚染度(使用環境)汚損度:2 耐衝撃(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回 表示灯【レーザ放射】緑色LED(レーザ放射中に点灯)【アラーム】橙色LED(光量不足または受光量過多、外乱光過多により測定不能時に点灯) 温度特性0.03%F.S./℃ 使用周囲標高(m)2000以下 受光素子CMOSイメージセンサ RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、FDA規則、、TUV SUD認証(米国・カナダ)、韓国KCマーク 関連資料(5.88MB) 耐電圧(V/min)AC1000 全端子一括・ケース間 耐電圧(V)AC1000 1分間 全端子一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと) 耐振動(Hz)耐環境性:耐久10~55 (周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐振動(耐久)(Hz)10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
1個
109,800 税込120,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ内蔵・直流3線式 シリンダ型近接センサ GX-300シリーズ
RoHS
基本性能を向上させた、シリンダ型近接センサのスタンダード商品
材質(ケーブル)塩化ビニル(PVC) 短絡保護装備 汚染度(使用環境)汚損度:3 使用周囲標高(m)2000以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(6.51MB) 保存湿度範囲(%RH)35~95(結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH)35~95 耐振動(耐久)(Hz)10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型・長距離 レーザ測距センサ HG-F1シリーズ
RoHS
軽さと強度を兼ね備えたアルミダイカストケースにTOFセンサモジュールを内蔵。受光までの時間で距離を測定し、250~3,000mmのダイナミックなレンジを1機種で対応します。
材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル、ケーブル:PVC 測定範囲(mm)可能:250~3000 電圧(V)【アナログ電圧出力:出力範囲】正常時:0~+5:設定により距離範囲設定可能 (初期値:250~3000mm)、アラーム時:前回値保持、または近点側0、遠点側+5.2(注) : 受光量が不安定な場合、電圧は0、電流は0mA を出力します。 保護構造IP67 (IEC) 適合規格【米国 / カナダ規格】UL 61010-1、CAN/CSA No.61010-1【その他】IEC 60825-1、JIS C 6802、GB 7247.1、KS C IEC 60825-1【適用規格】EN 61000-6-4、EN 61000-6-2、EN 60825-1、米国規制: FDA21 CFR1040.10、1040.11(Laser Notice No.56 適用) 本体質量(g)約85 繰返し精度(mm)10以内(白色無光沢紙:200にて) アナログ出力電圧出力 / 電流出力 切り換え式 (初期値:電圧出力) 電源電圧(V)24 DC±10% リップルP-P10%を含む 機能外部入力:ゼロセット / ティーチング / 投光停止 切り換え式 (初期値:ゼロセット)【ティーチング】通常検出モード (2点 / リミット)、ウィンドウコンパレータモード (1点 / 2点 / 3点) 切り換え式 (初期値:通常検出モード) 光源赤色半導体レーザ クラス1 [IEC / EN / JIS / GB / KS / FDA(注)] 最大出力:0.39mW、発光ピーク波長:680nm※FDA規則のLaser Notice No.56規定に従い、IEC 60825-1 Ed. 3への準拠を除き、FDA規則(FDA 21 CFR 1040.10および1040.11)に準拠しています。 タイマ機能OFF / オンディレイ / オフディレイ / ワンショット 切り換え式 (初期値:OFF) 消費電流(mA)40以下 (電源電圧24V DC時)※アナログ出力は含みません。 出力インピーダンス(Ω)アナログ電圧出力:100 延長ケーブル(m)0.3(mm2)以上のケーブルにて全長10まで延長可能 表示範囲(mm)200~3300※物体検出時、デジタル表示に表示される数値の範囲を表示可能距離とします。 ゼロセットを行なった場合は、ゼロセットを行なった距離により表示可能距離が変化します。 使用周囲温度(℃)耐環境性:-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60 電流(mA)【アナログ電流出力:出力範囲】正常時:+4~+20(設定により距離範囲設定可能 (初期値:250~3,000mm))、アラーム時:前回値保持、または近点側0、遠点側+20.8※ 受光量が不安定な場合、電圧は0V、電流は0mA を出力します。 法規制EMC 指令2014/30/EU 負荷抵抗【アナログ出力:アナログ電流出力】250#937;以下 直線性±2% F.S.(但し、測定距離500~3,000mmにて)、 F.S.(フルスケール)は、0~3,000mmを示します。 短絡保護装備 (自動復帰式) 使用周囲照度(Lx)【耐環境性】白熱ランプ:受光面照度3000以下 応差(ヒステリシス)30mm (出荷時設定)、PROモードにて最小1mmまで可変可能※ヒステリシスの変更は、検出が不安定になる場合があります。変更後、実機にて動作確認を行なってください。 出力動作入光時ON / 非入光時ON 切り換え式 (初期値:入光時ON) 梱包質量(g)約130 汚染度(使用環境)2 耐衝撃(m/s2)耐環境性:耐久500(約50G) XYZ各方向3回 温度特性0.1% F.S./° C 使用周囲標高(m)2000以下※標高0mの大気圧以上に加圧した環境で使用または保存を行なわないでください。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.99MB) ケーブルサイズ(mm2)0.2(5芯複合ケーブル2m付) カテゴリー過電圧:カテゴリI 使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85 耐振動(Hz)耐環境性:耐久10~55 (周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 時間(ms)タイマー:5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 / 500 / 1000 / 5000 切り換え式 (初期値:5) ビーム径(Φmm)約10 (代表値) (測定距離1,000mmにて)※中心光強度の1/e2(約13.5%)で定義されています。 定義外にも漏れ光があり、検出ポイントの範囲が検出ポイントに比べて反射率が高い場合は、その影響を受ける場合があります。 応答時間(ms)35 / 100 / 300 / 2000 切り換え式 (初期値:100)
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)