エリアセンサ・ライトカーテン (1) 熱電対・温湿度センサ・照度センサ (1) フォト・マイクロセンサ (2) 振動センサ/漏液センサ/その他センサ (1) 光電・ファイバセンサ (11) 圧力・流量センサ (2) 変位・測長・回転角度センサ (2) カテゴリ: センサブランド: パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)すべて解除
ネットワーク機能一体型 レーザ変位センサ HL-G2シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 4日以内出荷
変位センサの新基準、精度と利便性の両立
材質 本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:ガラス 検出方式 拡散反射 方式 アース:コンデンサアース 本体質量(g) 約150 表示部 0.9インチ有機EL、測定値:符号+5桁(小数点以下最大4桁) 電源電圧(V) 24 DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む、電流容量が500mA以上の電源ユニット 光源 赤色半導体レーザクラス2[IEC/EN/JIS/GB/KS/FDA]、最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm 消費電流(mA) 150以下※本体のみの消費電流です。外部入力電流は含みません。 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガにて20以上 使用周囲温度(℃) -10~45(氷結しないこと) 材質(ケーブル) PVC サンプリング周期 100μs、200μs、500μs、1ms、2ms 保存温度範囲(℃) -20~60(氷結しないこと) 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3000以下 梱包質量(g) 200 汚染度(使用環境) 汚損度:2 耐衝撃(m/s2 ) 500(約50G) XYZ各方向3回 表示灯 【レーザ放射】緑色LED(レーザ放射中に点灯)【アラーム】橙色LED(光量不足または受光量過多、外乱光過多により測定不能時に点灯) 温度特性 0.03%F.S./℃ 使用周囲標高(m) 2000以下 受光素子 CMOSイメージセンサ RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、FDA規則、、TUV SUD認証(米国・カナダ)、韓国KCマーク 関連資料 (5.88MB) 耐電圧(V/min) AC1000 全端子一括・ケース間 耐電圧(V) AC1000 1分間 全端子一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~85(結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH) 35~85(結露しないこと) 耐振動(Hz) 耐環境性:耐久10~55 (周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐振動(耐久)(Hz) 10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
耐圧防爆型セーフティライトカーテン BSF4-AH80 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 3日以内出荷
グローバル対応・耐圧防爆構造
付属品 背面取付金具:投光器用・受光器用2式1セット、テストロッド:1本、グランドアダプタ(内ネジG1/2):2個 材質 耐圧防爆ボックス:アルミ、蓋:アルミダイカスト、透明窓:ガラス、透明窓押さえ:鋼板(黒クロメート)、透明窓部パッキン:クロロプレン セーフティライトカーテン取付金具:鋼板(黒クロメート)、ケーブル:耐油性PVC、ケーブル引込器具:黄銅(ニッケルメッキ) ピッチ(mm) 光軸:20 保護構造 IP65(IEC)、防噴流形(JIS) 適合規格 ISO 13849-1(カテゴリ4、PLe)、EN ISO 13849-1(カテゴリ4、PLe)、IEC61508-1~4(SIL3)、EN 50178、EN 55011、EN 61000-6-2、EN61496-1(タイプ4)、IEC 61496-1/2(タイプ4)、UL61496-1/2(タイプ4)、CAN/CSA-C22.2 No.14 本体質量(g) 約44 入力 投光停止:投光:Vs-2.5V~Vs(流入電流5mA以下)(注3)、投光停止:開放または0~+1.5V 電源電圧(V) 24 DC±10%リップルP-P10%以下 制御出力 (OSSD1、OSSD2)半導体出力(PNP相当)2出力、最大流出電流:200mA、印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-+V間)、残留電圧:3.0V以下(流出電流200mAにて 消費電流(mA) 投光器:130以下、受光器:125以下 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガにて20以上 充電部一括・本体接地端子間※内蔵セーフティライトカーテンの仕様です。 使用周囲温度(℃) -10~+40(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+55 防爆構造 耐圧防爆性能:米国:Class Zone 1 AEx d B T6、欧州・カナダ・中国・日本:Ex d B T6 ケーブル 6芯(0.3mm2 ×4芯、0.2mm2 ×2芯)シールドケーブル20m付 最小検出物体 Φ30mmの不透明体 検出距離(m) 0.3~6 短絡保護 制御出力:装備、補助出力:装備 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度5,000以下 投光素子 赤外LED(発光ピーク波長:850nm) 動作モード 制御出力:全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常時もOFFとなります。)、補助出力:制御出力ON時OFF、制御出力OFF時ON 設置場所 ” B T6”相当のガスまたは、蒸気のZone 1・Zone 2の各危険場所※機械的損傷のリスクが少ない所へ設置してください。 標高(m) 2,000以下(気圧:800~1,100hPa) 耐衝撃(m/s2 ) 耐久100 (約10G)、パルス時間16ms 、XYZ各方向1,000回 表示灯 【投光器】上部光軸合わせ表示灯:2色(赤色、青色)LED〔制御出力ON時青色点灯、最上端光軸入光時赤色点灯、最上端光軸遮光時消灯〕、下部光軸合わせ表示灯:2色(赤色、青色)LED〔制御出力ON時青色点灯、最下端光軸入光時赤色点灯、最下端光軸遮光時消灯〕、投光制御表示灯:橙色LED(投光停止時橙色点灯、通常動作時消灯)、動作表示灯:2色(赤色、緑色)LED(制御出力OFF時赤色点灯、制御出力ON時緑色点灯)、異常表示灯:黄色LED(セーフティライトカーテン異常時点灯または点滅【受光器】上部光軸合わせ表示灯:2色(赤色、青色)LED〔制御出力ON時青色点灯、最上端光軸入光時赤色点灯、最上端光軸遮光時消灯〕、下部光軸合わせ表示灯:2色(赤色、青色)LED〔制御出力ON時青色点灯、最下端光軸入光時赤色点灯、最下端光軸遮光時消灯〕、安定入光表示灯:2色(緑色、橙色)LED(安定入光時緑色点灯、不安定入光時橙色点灯、遮光時消灯)、OSSD表示灯:2色(赤色、緑色)LED(制御出力OFF時赤色点灯、制御出力ON時緑色点灯)、異常表示灯:黄色LED(セーフティライトカーテン異常時点灯または点滅) 補助出力 PNPトランジスタ・オープンコレクタ:最大流出電流:60mA、印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-+V間)、 残留電圧:2.5V以下(流出電流60mAにて) 投光停止機能 装備 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.29MB) 開口角(°) 有効:検出距離が3mを超える場合±2.5以下(IEC 61496-2 / UL 61496-2による 検出幅(mm) 1595 耐電圧(V) AC1,000 1分間 充電部一括・本体接地端子間※内蔵セーフティライトカーテンの仕様です。 防爆認証 【防爆規格】欧州:EN 60079-0、EN 60079-1、EN 60079-28、米国:FM Class 3600、ANSI/ISA.12.00.01、ANSI/ISA.12.22.01、カナダ:CAN/CSA E60079-0、CAN/CSA E60079-1、中国:GB 3836.1/2、日本:IEC規格79関係に適合した技術的基準 使用周囲湿度(%RH) 45~85、保存時:45~85 耐振動(Hz) 耐久10~55、複振幅0.35mm、XYZ各方向20回 応答時間(ms) OFF応答11以下、ON応答70以下
極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 32日以内出荷
型式 透過型 質量(g) 投・受光器各約15 保護構造 IP67(IEC) 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 消費電流(mA) 投光器: 10以下、受光器: 10以下 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃) -10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時: -30~+70 使用周囲湿度 35~85%RH、保存時: 35~85%RH 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯) 短絡保護 装備 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ: 受光面照度5,000以下 投光素子 赤色LED(発光ピーク波長: 650nm、変調式) ケーブル延長(m) 0.3mm2 以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能 RoHS指令(10物質対応) 対応
極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 44日以内出荷
動画ライブラリ
ラインアップ
極小サイズ体積比 約50%減
微小物体検出
さまざまなシーンで使える
オプション
用途 パーツフィーダの部品検出、試験管トレーの有無検出、LEDのリード検出 仕様 アース方式:フローティング 付属品 M2取付ビス(SUS304):1セット(フラットONタイプ:長さ6mm、サイドONタイプ:長さ10mm) 材質 ケース:PBT、レンズ:ポリカーボネート、金属部:SUS304(フラットONタイプ背面部はSUS301) 質量(g) 投・受光器各約15 規格 UL/C-UL、CE 保護構造 IP67(IEC) 電源電圧(V) DC12~24±10% リップルP-P10%以下 応答時間 0.5ms以下 消費電流(mA) 投光器:10以下、受光器:10以下 使用周囲温度(℃) -10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70 ケーブル 0.1mm23芯(投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付 使用周囲湿度 35~85%RH、保存時:35~85%RH 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯 緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 短絡保護 装備 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度5000以下 投光素子 赤色LED(発光ピーク波長:650nm、変調式) 耐振動 耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間 総延長距離 0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能 絶縁抵抗 DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐衝撃 耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
特殊用途センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 9日以内出荷
水検知センサ EZ-10 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 欠品中
透過力が強いため、PFA製タンクなどの半透明容器はもちろん、シャンプーなどの不透明容器も透過し、内部の液体を検知します。
水滴、液中の気泡および水面の泡などを検知しないように感度ボリウムによって調整できます。
保護構造IP67を実現。センサに水がかかっても大丈夫。もちろん、センサ取付金具もすべてステンレス製で錆びません。
ワンタッチでケーブルの着脱ができるコネクタタイプを用意しました。センサの交換が誰でも簡単に短時間で行なえます。
用途 樹脂タンク内の水溶液レベル検出。水・油境界面検知。色付ボトル内の透明液有無検出。 種類 漏液センサ 検出距離(mm) 5000 投光素子 赤外LED(変調式) 保護構造 IP67(IEC)、防浸形(JIS) 材質 ポリカーボネート 使用周囲温度(℃) 0~55(結露しないこと) 保存温度範囲(℃) -30~70 保存湿度範囲 35~85%RH 使用湿度範囲 35~85%RH 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3000以下 感度ボリウム 連続可変ボリウム装備 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電流(mA) 投光器:25以下、受光器:25以下 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 出力動作 入光時ON/遮光時ON 切換スイッチにて選択 電源表示灯 橙色LED(通電時点灯) 投光器に装備 安定表示灯 緑色LED(安定入光時、安定遮光時点灯)受光器に装備 短絡保護 装備 付属品 調整ドライバ:1本 質量(g) 投光器 約45、受光器 約50 ケーブル 0.2mm2 3芯(投光器は2芯)耐油キャブタイヤケーブル2m付 検出物体 Φ12mm以上の水分を含む液体および不透明体 耐振動(耐久) 10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間 ケーブル延長(m) 0.3mm2 以上のケーブルにて投・受光器各全長100まで延長可能 耐電圧(V/min) AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~85 使用周囲湿度(%RH) 35~85 耐振動(耐久)(Hz) 10~500 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間 応答時間(ms) 12以下 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 500(約50G) XYZ各方向3回
レーザセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 4日以内出荷 から 60日以内出荷
マニュアル設定ファイバセンサ FX-311シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 8日以内出荷
種類 ファイバアンプ 材質 (ケース)耐熱ABS、(ケースカバー)ポリカーボネート 使用周囲温度(℃) -10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -20~+70 保存湿度範囲 35~85%RH 使用湿度範囲 35~85%RH 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ: 受光面照度3000以下 感度ボリウム インジケータ(指針部:赤色バックライト)付12回転ボリウム装備 電源電圧(V) DC12~24±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電力(mW) 840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下) 絶縁抵抗 DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 出力動作 入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯 緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 短絡保護 装備 自動干渉防止機能 装備(ファイバ4セットまで密着取り付け可能) タイマ機能 オフディレイタイマ装備 有効(約10msまたは約40ms)/無効切換式 耐振動(耐久) 10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(m/s2 ) 耐久98(約10G) XYZ各方向5回 質量(g) 約15
デジタルファイバセンサ FX-410シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 4日以内出荷 から 8日以内出荷
種類 ファイバアンプ 曲げ半径(mm) R2 材質 ケースカバー:ポリカーボネート 使用周囲温度(℃) -10~55(4~7台密着時:-10~50、8~16台密着時:-10~45)(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -20~70 保存湿度範囲 35~85%RH 使用湿度範囲 35~85%RH 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 応答時間 150μs以下(FAST)、500μs以下(STD)、4.5ms以下(U-LG)切換式 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯 緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 短絡保護 装備 自動干渉防止機能 装備(ファイバ4セットまで密着取り付け可能。但し、U-LGモード時8セットまで) タイマ機能 可変オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ装備、有効/無効切換式 適合規格 CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則) 材質(ケース) 耐熱ABS 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 タイマー時間 約1ms~3s(1~10ms:1ms単位で設定可能、10~100ms:10ms単位で設定可能、100~500ms:50ms単位で設定可能、500ms~1s:100ms単位で設定可能、1~3s:500ms単位で設定可能 耐振動(耐久) 10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3000以下 配線長 0.3mm2 以上のケーブルにて全長100m(コネクタタイプ5~8台増設時:50m、9~16台増設時:20m)まで可能 出力動作 入光時ON/非入光時ON スイッチにて切り換え 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~85 使用周囲湿度(%RH) 35~85 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 98(約10G) XYZ各方向5回
デジタルファイバセンサ FX-300シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 4日以内出荷 から 102日以内出荷
種類 ファイバアンプ 曲げ半径(mm) R2 使用周囲温度(℃) -10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -20~+70 保存湿度範囲 35~85%RH 使用湿度範囲 35~85%RH 使用周囲照度(Lx) (白熱ランプ)受光面照度3000以下 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 出力動作 入光時ON/非入光時ON ジョグスイッチにて選択 デジタル表示 4桁赤色LED表示 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯 緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 設定感度微調整機能 装備 耐振動(耐久) 10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 質量(g) 約20
デジタルファイバセンサ FX-100シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 8日以内出荷
デジタルファイバセンサFX-100シリーズは、しきい値・入光量を同時に確認でき、また各種設定時に格段の操作性を発揮する、デジタル2画面を搭載しました。
使用するコネクタは市販のコネクタのため、センサ購入後のコネクタ加工費や加工にかかるリードタイムが大幅に削減できます。デジタル圧力センサDP-100シリーズやマイクロフォトセンサPM-64シリーズとコネクタ部材を共通化できます。
種類 ファイバアンプ 光色 赤 曲げ半径(mm) R2 投光素子 赤色LED 質量(g) 約15 適合 規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UL/c-ULリスティング認定 材質 キースイッチ:ポリカーボネート、ファイバロックレバー:PBT 接続方式 コネクタ接続 感度 設定方法:2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング 材質(ケース) ポリカーボネート 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 機能 投光量可変機能:3レベル+自動設定 タイマ機能 オンディレイタイマ/オフディレイタイマ 有効/無効切換式 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃) -10~55(4~7台密着時:-10~50℃、8~16台密着時:-10~45℃)(但し、結露および氷結しないこと) タイマー時間 1ms、5ms、10ms、20ms、40ms、50ms、100ms、500ms、1000ms 耐振動(耐久) 10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 保存温度範囲(℃) -20~70 消費電力(mW) 通常時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)、ECOモード時:600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下) 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯) 短絡保護 装備 設定感度微調整機能 装備 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3000以下 配線長 0.3mm2 以上のケーブルにて全長100mまで可能 出力動作 入光時ON/非入光時ON SETモードにて切り換え デジタル表示 4桁(緑色)+4桁(赤色)LCD表示 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~85 使用周囲湿度(%RH) 35~85 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 98(約10G) XYZ各方向5回
限定反射型ビームセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷
限定距離検出により、検出物体の色や材質などにほとんど影響されません。また、背景物体による影響も少なく安定した検出が可能です。小型サイズで、狭いスペースでも自在に取り付けることができます。保護構造IP67を実現。食品業界など、水がかかるラインでも安心です。
用途 基板の位置決め・パーツフィーダの部品検出・トレイの位置決め センサ形状 その他 検出対象 銅素線 検出方式 限定反射形 検出距離(mm) 5~38(中心20)(50×50白色無光沢紙にて) 出力方式 NPNトランジスタ・オープンコレクタ 投光素子 赤外LED(変調式) 保護構造 IP67(IEC)、防浸形(JIS) 最小検出物体 Φ0.2mm銅素線(設定距離20mmにて) 型式 拡散光タイプ 繰返し精度(mm) 0.1以下(設定距離20mmにて) キャブタイヤケーブル(mm2 ×m) 0.2×2(3芯)キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m) 0.3mm2 以上のケーブルにて全長100mまで延長可能 材質 ポリアリレート 使用周囲温度(℃) -25~+55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -30~+70 保存湿度範囲 35~85%RH 使用湿度範囲 35~85%RH 使用周囲照度(Lx) 太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000 応差(ヒステリシス) 動作距離の15%以下 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電流(mA) 35以下 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 応答時間 0.5ms以下 出力動作 入光時ON 出力仕様 最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて) 動作表示灯 赤色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯 緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 短絡保護 装備 耐振動(耐久) 耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間 耐衝撃(m/s2 ) 耐久500(約50G) XYZ各方向3回 耐ノイズ 電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて) 質量(g) 約45 RoHS指令(10物質対応) 対応
光軸別出力センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 22日以内出荷 から 92日以内出荷
多彩な制御ができる光軸別出力
物体の通過位置検出が可能
保護構造IP67
便利な機能を装備
材質 本体ケース:アルミ、上下端部:亜鉛ダイカスト、インナーケース:ポリカーボネート・ポリエステル樹脂、キャップ:PBT 種類 エリアセンサ ピッチ(mm) 20 保護構造 IP67/IP65(IEC、JIS) 接続方式 コネクタ接続 電源電圧(V) DC24±10% リップルP-P10%以下 機能 チャンネルチェック機能装備 データ出力 コンプリメンタリ・ドライブ・電圧出力・出力形式:シリアル・出力電圧:High…(電源電圧-2.5V)以上、Low…1.5V以下・最大負荷電流:100mA 応答時間 10ms以下 使用周囲温度(℃) -10~+55℃(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+70℃ 検出物体 Φ27mm以上の不透明体(完全遮光物体) 使用周囲湿度 30~85%RH、保存時:30~95%RH 検出距離(m) 0.2~13 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3500以下 投光素子 赤外LED(発光ピーク波長:870nm) 干渉防止機能 装備(2台まで密着取り付け可能) 耐振動 耐久10~55Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 総延長距離 0.5mm2以上のケーブルにて 投・受光器各全長最大30.5mまで延長可能 絶縁抵抗 DC500Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐衝撃 耐久300m/s2(約30G) XYZ各方向3回 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
デジタルレーザセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 32日以内出荷
材質 本体ケース:耐熱ABS、ケースカバー:ポリカーボネート、押しボタンスイッチ:アクリル、ジョグスイッチ:ABS 質量(g) 約15 出力 NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:1.5V以下[流入電流50mAにて] 感度 通常モード:2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング/マニュアル調整、ウィンドコンパレータモード:ティーチング(1点、2点、3点)/マニュアル調整、ヒステリシスモード:ティーチング(1点、2点、3点)/マニュアル調整、微分モード:8段階設定 電源電圧(V) 12~24V DC±10% リップルP-P10%以下 タイマ機能 可変オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ装備、有効/無効切換式、タイマ時間自動干渉防止機能:約0.5ms、1~9,999ms装備[センサヘッド4台まで密着取り付け可能(H-SPモード時センサヘッド2台まで)] 応答時間 80μs以下(H-SP)、150μs以下(FAST)、500μs以下(STD)、4ms以下(U-LG) ジョグスイッチにて選択 使用周囲温度(℃) -10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70 使用周囲湿度 35~85%RH、保存時:35~85%RH 動作表示灯 橙色LED(出力1、出力2ON時点灯) 短絡保護 装備 MODE表示灯 RUN:緑色LED、TEACH・L/D・TIMER・CUST・PRO:黄色LED 設定感度微調整機能 装備 出力動作 入光時ON/非入光時ON ジョグスイッチにて選択 デジタル表示 4桁(緑色)+4桁(赤色)LED表示 表示灯 緑色LED(レーザー放射時点灯) 耐振動 耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 総延長距離 0.3mm2 以上のケーブルにて全長100mまで延長可能 絶縁抵抗 DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 消費電流 通常時:950mW以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)、ECOモード時:780mW以下(電源電圧24V時 消費電流33mA以下) 耐衝撃 耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5回 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ [気体・液体用] コントローラ(国内用) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 32日以内出荷
高精度な液圧管理が可能
ステンレスの小型ボディ
オイルレスの1重ダイヤフラム構造
スロットル搭載で圧力サージに強い
ラインアップ
”現在値”と”しきい値”を同時に表示し、しきい値のダイレクト設定が可能
3色表示(赤・緑・橙)
液圧に最適な新機能を搭載
パネルに密着取り付けが可能
用途 洗浄後のガラス搬送(水滴を含む空圧)、樹脂充填機の圧力管理(液圧)、プレス機の圧力管理(油圧) 電源電圧(V) DC12~24±10% リップルP-P10%以下 出力動作 N.O./N.C.をキー操作により選択 出力モード EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード 応差(ヒステリシス) 最小1digit(可変) 繰返し精度 ±0.2%F.S.以内 短絡保護 装備 アナログ出力 <アナログ電圧出力>出力電圧:1~5V、ゼロ点:1V±0.5%F.S.以内(DPH-L113Vを除く)・1.364V±0.5%F.S.以内(DPH-L113V)、スパン:4V±0.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内、出力インピーダンス:約1kΩ<アナログ電流出力>出力電流:4~20mA、ゼロ点:4mA±1.0%F.S.以内(DPH-L113Vを除く)・5.455mA±1.0%F.S.以内(DPH-L113V)、スパン:16mA±1.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内負荷抵抗:250Ω(MAX.) 動作表示灯 橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯:各比較出力ON時点灯) 保護構造 IP40(IEC) 使用周囲温度(℃) -10~50(結露および氷結しないこと) 使用周囲湿度 35~85%RH、保存時:35~85%RH 耐電圧(V) AC500 1分間 充電部一括・ケース間 入力電圧範囲(V) 1~5DC(定格圧力範囲にて) 絶縁抵抗 DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐振動 耐久10~500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2、XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz、複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間) 耐衝撃 耐久100m/s2 XYZ各方向3回 温度特性 ±0.5%F.S.以内(20℃を基準として使用周囲温度範囲にて) 材質 LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ) 接続方式 コネクタ接続 配線長 0.3mm2 以上のケーブルにて全長100m(CE適合時は30m未満)まで可能 付属品 CN-66A-C2(コネクタ付ケーブル2m)、単位銘板:1セット 仕様 ●センサヘッド入力:入力電圧範囲1~5V DC(定格圧力範囲にて)●設定分解能:DPH-L113V:0.001MPa、DPH-L113:0.001MPa、DPH-L133:0.01MPa、DPH-L114:0.01MPa、DPH-L154:0.1MPa 型式 コントローラ(国内用) 適合規格 CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則) 本体質量(g) 約25(コネクタ付ケーブル除く) 表示 4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1000ms キー操作により選択) 材質(ケース) PBT(ガラス繊維入) 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 設定圧力範囲(MPa) DPH-L113V:-1.177~1.177、DPH-L113:-1.07~1.07、DPH-L133:-3.74~3.74、DPH-L114:-10.7~10.7、DPH-L154:-53.5~53.5 耐振動(耐久) 10~500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間) 保存温度範囲(℃) -10~60 消費電力(mW) 通常時:960以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)、ECOモード(STD)時:720以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)、ECOモード(FULL)時:600以下(電源電圧24V時 消費電流25mA以下)但し、アナログ出力電流、センサヘッド消費電流を除く 表示圧力範囲(MPa) DPH-L113V:-0.155~1.022、DPH-L113、-0.05~1.02、DPH-L133:-0.17~3.57、DPH-L114:-0.5~10.2、DPH-L154:-2.5~51 材質(スイッチ部) シリコーンゴム 定格圧力範囲(MPa) DPH-L113V:-0.1~1、DPH-L113:0~1、DPH-L133:0~3.5、DPH-L114:0~10、DPH-L154:0~50 耐電圧(V/min) AC500 充電部一括・ケース間 組み合わせセンサヘッド DPH-L113V、DPH-L113、DPH-L133、DPH-L114、DPH-L154 保存湿度範囲(%RH) 35~85 使用周囲湿度(%RH) 35~85 耐振動(耐久)(Hz) 10~500 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間) 応答時間(ms) 5、10、25、50、100、250、500、1000、5000 キー操作により選択 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 100 XYZ各方向3回
マニュアル設定ファイバセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 4日以内出荷
種類 ファイバユニット 光色 赤 投光素子 赤色LED(変調式) 電源電圧(V) DC12~24 ±10% リップルP-P10%以下 出力 NPNトランジスタ・オープンコレクタ、(最大流入電流)100mA(連結5台以上の場合50mA)、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)1.5V以下、(流入電流100mAにて、連結5台以上50mAにて) 出力動作 入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択 短絡保護 装備 応答時間 250μs以下(S-D/STD)、2ms以下(LONG) 切換スイッチにて選択 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯 緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 感度ボリウム インジケータ(指針部:赤色バックライト)付12回転ボリウム装備 自動干渉防止機能 装備(ファイバ4セットまで密着取り付け可能) 使用周囲温度(℃) -10~+55(4~7台連結時)-10~+50、(8~16台連結時)-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、(保存時)-20~+70 使用周囲湿度 35~85%RH、(保存時)35~85%RH 使用周囲照度(Lx) (白熱ランプ)受光面照度3000以下 耐電圧(V) (充電部一括・ケース間)AC1000 1分間 絶縁抵抗(MΩ) (充電部一括-ケース間)DC250Vメガにて20以上 耐振動(耐久) 10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久) 98m/s2 (約10G) XYZ各方向5回 材質 (ケース)耐熱ABS、(ケースカバー)ポリカーボネート 配線長 0.3mm2 以上のケーブルにて全長100mまで可能 消費電力(mW) 840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下) 接続方式 コネクタ接続式(ワンタッチケーブルは付属されていません) タイマ機能 オフディレイタイマ装備、有効(約10msまたは約40ms)/無効 切換式 質量(g) 約15 RoHS指令(10物質対応) 対応
限定反射型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-40 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 欠品中
センサ形状 その他 検出方式 限定反射形 出力方式 NPNトランジスタ・オープンコレクタ 投光素子 赤外LED(発光ピーク波長:880nm、変調式) 保護構造 IP67(IEC)、防浸形(JIS) ケーブル長(m) 5 材質 ポリアリレート 使用周囲温度(℃) -25~+55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -30~+70 保存湿度範囲 35~85%RH 使用湿度範囲 35~85%RH 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ受光面:3000以下 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電流(mA) 35以下 絶縁抵抗 DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 応答時間 0.5ms以下 出力動作 入光時ON 出力仕様 最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて) 動作表示灯 赤色LED(出力ON時点灯) 短絡保護 装備 質量(g) 約45
安全機器 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 4日以内出荷 から 8日以内出荷
限定反射型ファイバ Panasonic(パナソニック) 税込 ¥ 19,778 ¥ 17,980 バスケットへ
人感センサー SwitchBot 税込 ¥ 4,398 ¥ 3,998 バスケットへ
照度センサー 日清紡マイクロデバイス 税込 ¥ 92 ¥ 84 バスケットへ