センサ :「測温抵抗体」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
測温抵抗体
測定範囲(℃)-50~300
仕様汎用形、測温抵抗体用接続導線、軟質ビニール 1.2m
温度測定範囲(℃)-50~300
接続ケーブル3線式接続導線
許容差JISクラスA
素子Pt100
速感測温抵抗体
測定範囲(℃)-50~300
仕様汎用形、測温抵抗体用接続導線、軟質ビニール 1.2m
温度測定範囲(℃)-50~300
接続ケーブル3線式接続導線
許容差JISクラスA
素子Pt100
シース部寸法(Φmm×mm)1.6×150
材質保護管:SUS316
形状保護管:ストレート形
形式NRHS1-0
材質保護管:SUS316
形状保護管:ストレート形
形式NRZS1-0
速感形測温抵抗体
測定範囲(℃)-50~300
素子Pt100Ω
シース部寸法(Φmm×mm)Φ1.6×300
材質保護管:SUS316
形式R003-3
接続接続導線:WY34 3m付
素子Pt100
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。