センサ :「赤外線 測定 器」の検索結果
センサとは、物体の有無または物体に発生している情報を検出し、人が認識できる信号に置き換えて知らせる装置です。産業機器や交通システムなどあらゆる分野で用いられています。センサの種類は光電センサ、近接センサ、視覚センサなど。光電センサには、狭い場所にも対応し、高感度な性能を持つ光ファイバ型や電気的なノイズの影響を受けにくいアンプ内蔵型などがあります。近接センサは、磁性金属の有無を検出する時に用いられる装置です。
商品豆知識
小形熱画像センサは、軽量・コンパクトな本体に2000画素の赤外線検出素子を搭載し、汎用性に優れた設置形熱画像センサです。
エリア内発熱検知、各種ライン・設備の温度変化、傾向監視など温度データを活用するさまざまなフィールドで ご利用いただけます。
電源(V)DC12~24
画素数2000画素
小形熱画像センサは、軽量・コンパクトな本体に2000画素の赤外線検出素子を搭載し、汎用性に優れた設置形熱画像センサです。
エリア内発熱検知、各種ライン・設備の温度変化、傾向監視など温度データを活用するさまざまなフィールドで ご利用いただけます。
従来より2倍のフレームタイムの高速仕様
アナログ信号出力付
測定範囲(℃)-20~300
材質ポリカーボネート樹脂(黒色)
質量(g)約150(センサ本体)
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)DC24
適合規格CEマーキング(EN61326-1)
アナログ出力1点(4~20mA DC)
温度測定範囲(℃)-20~300
消費電力(VA)最大2.5(24V DCにて)
画素数2000画素
インターフェイスイーサネットアナログ出力付き
フレームレート6Hz
伝送信号4~20mA DC
使用湿度範囲(%RH)10~80(ただし結露しないこと)
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。