用途アスファルト用(取手樹脂)
TGK品番359-70-23-08
型式MC-K7106
使用温度(℃)0~+300
形状(mm)5.0Φ×250
1個
¥17,700
税込¥19,470
6日以内出荷
型式THD-700P
TGK品番919-72-06-14
タイプ温湿度用
測定範囲(℃)温度-20~+60℃ 湿度0~100%
寸法(Φ×mm)20Φ×184L
1個
¥36,500
税込¥40,150
6日以内出荷
型式TCE-707
TGK品番919-72-06-11
タイプ表面温度用
測定範囲(℃)熱電対K-50~+400
寸法(Φ×mm)1.5Φ×110L
1個
¥11,900
税込¥13,090
5日以内出荷
型式TCE-704
TGK品番919-72-06-13
タイプ中心温度用
測定範囲(℃)熱電対K-50~+400
寸法(Φ×mm)1.5Φ×60L
1個
¥6,990
税込¥7,689
6日以内出荷
型式TCE-705
TGK品番919-72-06-12
タイプ空調用
測定範囲(℃)熱電対K-50~+400
寸法(Φ×mm)3.2Φ×150L
1個
¥7,490
税込¥8,239
6日以内出荷
測定範囲(℃)PT100-50~+400
TGK品番919-72-06-09
型式TCR-701
タイプ高精度用
寸法(Φ×mm)3.2Φ×150L
1個
¥11,900
税込¥13,090
6日以内出荷
測定範囲(℃)熱電対K-50~+400
TGK品番919-72-06-10
型式TCE-709
タイプ一体型
寸法(Φ×mm)3.2Φ×230L
1個
¥5,490
税込¥6,039
6日以内出荷
感温部は、極めて薄い金属プレートで構成。
表面や隙間の貼り付けに最適です。
シート単品とリード線付きをご用意。
温度範囲(℃)200
最高温度(℃)200
金属保護材質にH2300(ホスキンス)が使われ、1000℃を超える環境下に於いて優れた耐久性と安全性を兼ね揃えいています。
Φ1.6mmからサイズが選べるラインナップです。
材質(シース)特殊合金
リード線材質:ガラス被覆線、長さ:2m
補償導線材質:ガラス(ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ)、長さ:0.1~100m
端末Y端子(M3.5)、コネクタ
感温部は極めて薄いフィルム構造。
機械などの多点計測に適しています。
感温部とリード線は防水(IP67相当)
温度範囲(℃)-40~200
リード線材質:フッ素樹脂被覆線、長さ:2m
最高温度(℃)200
仕様●フィルム部:絶縁ポリイミドテープ付き
感温部は極めて薄いフィルム構造。
機械などの多点計測に適しています。
感温部とリード線は防水(IP67相当)
温度範囲(℃)-40~200
リード線材質:フッ素樹脂被覆線、長さ:2m
最高温度(℃)200
仕様●フィルム部:絶縁ポリイミドテープ付き
感温部がマグネット構造になっています。
炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)-40~200
ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)
長さ(mm)2
最高温度(℃)200(縦/横共通)
1本
¥18,612
税込¥20,473
24日以内出荷
感温部がマグネット構造になっています。
炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)-40~200
ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)
長さ(mm)2
最高温度(℃)200(縦/横共通)
1本
¥18,612
税込¥20,473
24日以内出荷
感温部がマグネット構造になっています。
炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)-40~200
ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)
長さ(mm)2
最高温度(℃)200(縦/横共通)
1本
¥18,612
税込¥20,473
24日以内出荷
感温部がマグネット構造になっています。
炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)-40~200
ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)
長さ(mm)2
最高温度(℃)200(縦/横共通)
1本
¥18,612
税込¥20,473
24日以内出荷
感温部がマグネット構造になっています。
炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)-40~200
ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)
長さ(mm)2
最高温度(℃)200(縦/横共通)
1本
¥17,028
税込¥18,731
24日以内出荷
感温部がマグネット構造になっています。
炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)-40~200
ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)
長さ(mm)2
最高温度(℃)200(縦/横共通)
1本
¥17,028
税込¥18,731
24日以内出荷
感温部がマグネット構造になっています。
炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)-40~200
ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)
長さ(mm)2
最高温度(℃)200(縦/横共通)
1本
¥17,028
税込¥18,731
24日以内出荷
感温部がマグネット構造になっています。
炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)-40~200
ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)
長さ(mm)2
最高温度(℃)200(縦/横共通)
1本
¥17,028
税込¥18,731
24日以内出荷
離れた場所の温(湿)度データをワイヤレス送受信。
TGK品番116-70-24-14
型式RTH-3010
摘要RTW-10用
品名テフロン~R被覆センサー(600mm)
1個
¥3,790
税込¥4,169
7日以内出荷
用途静止表面用(中温)
仕様測定範囲:センサーにより異なります。湿度:80%以下・分解能:0.1℃・電源:単4アルカリ乾電池6本(連続使用30時間以上)ACアダプター(別売)
TGK品番359-70-23-09
型式MC-K7301
スペース標準センサ(MC-K7100)1本・交換用プリント用紙2個・単4アルカリ電池6個・1mアラームケーブル1本・ハードケース
使用温度(℃)0~+600
形状(mm)25Φ×185
1個
¥20,100
税込¥22,110
6日以内出荷
用途一般測定用センサー
仕様測定範囲:センサーにより異なります。湿度:80%以下・分解能:0.1℃・電源:単4アルカリ乾電池6本(連続使用30時間以上)ACアダプター(別売)
TGK品番359-70-23-05
型式MC-K7101
スペース標準センサ(MC-K7100)1本・交換用プリント用紙2個・単4アルカリ電池6個・1mアラームケーブル1本・ハードケース
使用温度(℃)-100~+700
形状(mm)3.2Φ×250
1個
¥14,300
税込¥15,730
6日以内出荷
用途標準センサー
仕様測定範囲:センサーにより異なります。湿度:80%以下・分解能:0.1℃・電源:単4アルカリ乾電池6本(連続使用30時間以上)ACアダプター(別売)
TGK品番359-70-23-04
型式MC-K7100
スペース標準センサ(MC-K7100)1本・交換用プリント用紙2個・単4アルカリ電池6個・1mアラームケーブル1本・ハードケース
使用温度(℃)-100~+300
形状(mm)2.3Φ×150
1個
¥11,300
税込¥12,430
6日以内出荷
TGK品番116-70-24-17
型式RTH-3210
摘要RTW-10用
品名温度センサー・延長ケーブル(3m)
1個
¥3,490
税込¥3,839
7日以内出荷
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。