センサ :「スキャナー USB」の検索結果
1次元/2次元コードをスキャナの前にかざすだけで高速・軽快な読み取りを行います。
広い読み取り範囲でありながら、どんな場所にもフィットするコンパクトサイズです。
用途POSレジ、卓上モバイル決済、KIOSK端末組込、自動ゲート組込、ピッキング ボード組込など幅広い用途に
仕様抗菌、JIS Z 2801 相当、白色モデルのみ
質量(g)220
保護構造IP42 相当
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124.4×84.4×48
読取【光源】電球色 LED×2個、上部パネル 白色LED 2箇所
インターフェイスUSB:Full Speed 12Mbps ( HID/COM )
読取方式モノクロCMOS エリアセンサ
最小分解能【1次元】Code 39 : 0.1 mm、【2次元】PDF417: 0.169 mm、QR コード: 0.169 mm、Data Matrix: 0.169mm
1台
¥85,980
税込¥94,578
4日以内出荷
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。