センサ :「ピーボ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・アサ電子工業 磁気近接センサの特長:磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。
タイプ3線式 出力電流(mA)最大15 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・アサ電子工業 磁気近接センサの特長:磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。
取付M12ナット タイプ3線式・標準 感度【磁気】2.5~3.5mT 材質(ケース)GF強化PBT 黒 電源電圧(V)DC5~24 応答時間5μsec 消費電流(mA)最大8 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・アサ電子工業 磁気近接センサの特長:磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。
タイプ3線式 感度【磁気】3~4mT 電源電圧(V)DC5~24 応答時間16μsec 消費電流(mA)最大8 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON) 表示灯赤色
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・アサ電子工業 磁気近接センサの特長:磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。
仕様【検出磁極】N極【磁気検出向き】前面 取付M3 タイプ3線式 感度【磁気】0.9±0.2mT 材質(ケース)GF強化PBT 黒 電源電圧(V)DC5~24 応答時間5μsec 消費電流(mA)最大8 ケーブル3芯Φ4×1000mm 黒 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

AHM025 用途:耐環境、高感度磁気近接センサ。自動倉庫内の移動体の検出。停止位置。搬入か搬出かの認識センサ( S→Nが搬入、N→Sが搬出、など)・AHM025 活用事例:自動走行運搬車の番地センサ。高速移動体の走行システム・アサ電子工業 磁気近接センサの特長:磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。
仕様検出磁極:S極/N極、磁気検出向き:前面 取付SUS303 タイプ4線式 感度磁気:S極:0.4±0.05mT/N極:0.3±0.05mT 材質(ケース)SUS303 電源電圧(V)DC12~24 応答時間50msec 出力仕様Nchオープンドレン ケーブル長(mm)4芯Φ3.1×1000 黒 消費電流10mA MAX
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷