センサ :「エンコーダー」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●パルス数:15●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:2ビット直交●供給電圧:5V dc
アズワン品番65-7176-60
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●パルス数:12ビット●供給電圧:5V dc●軸径:22.225 mm●シャフトスタイル:フラット
アズワン品番65-6958-35
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様パルス数:20●Closed Circuit Resistance:100milliohms maximum●Dielectric Withstanding Voltage-Sea Level:300 VAC minimum●Electrical Travel:Continuous●Contact Bounce (60 RPM):3.0ms maximum●RPM(Operating):60maximum●shock:100G●Moisture Sensitivity Level:1●Torque:Detent(210 ±70gf-cm(2.0±0.1oz-in)、Mounting(70N-cm(6.2lb-in)maximum)●Terminals:Printed circuit board terminals●Hardware:One flat washer and one mounting nut supplied with each encoder
軸径6
スイッチモーメンタリスイッチを押す
シャフト●金属フラットシャフト●Strength (Push-Pull):50N
出力2ビット直交コード
定格電圧 DC V5
絶縁抵抗(MΩ)DC250V:100以上
寿命100000(回転)
シャフト長さ(mm)20
保存温度範囲(℃)-35~85
定格電流(mA)10
アズワン品番65-7032-09
動作温度範囲(℃)-20~70
モデルPEC11H
IP等級IP40
終端スタイルPCピン水平/背面
実装タイプ基板実装
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
Bourns Electronics DMS22B 非接触型フィードバックロータリセンサは、ヘビーデューティ用途の仕様を満たすこの単回転ロータリセンサは、SSI 出力と工場でプログラム可能な電気角を組み合わせたホール効果技術を採用し、最大 5、000 万回のシャフト回転で安定した信頼性の高い動作を実現します。高い信頼性 液体又は埃の侵入に対する優れた耐性 産業用途向
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●パルス数:12ビット●供給電圧:5V dc●軸径:22.225 mm●シャフトスタイル:フラット
アズワン品番65-6952-74
1セット(50個)
¥429,800
税込¥472,780
7日以内出荷
9 mm 角型シールドインクリメンタルエンコーダ. 長寿命 導電性プラスチック素子 直交出力
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 9mm解像度 = 2ビットIP保護等級 = IP67全体の高さ = 9.53mm全体の幅 = 9.53mm全体的な深さ = 17.88mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃
パルス数6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
5日以内出荷
9 mm 角型シールドインクリメンタルエンコーダ. 長寿命 導電性プラスチック素子 直交出力
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 1/4インチ解像度 = 2ビットIP保護等級 = IP67全体の高さ = 9.53mm全体の幅 = 9.53mm全体的な深さ = 17.88mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃
パルス数16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
5日以内出荷
ECW - デジタル接触式エンコーダ. ECWシリーズのデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、直交出力、長寿命、堅牢な構造及びブッシュマウントを備えています。 これらのECWデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、様々なシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を備え、基板実装ブラケットを用意しています(品番 ; 692-8614 692-8614 、 ; 692-8617 692-8617 )。. インクリメンタルエンコーダ / 直交出力 長寿命 ブッシュ取り付け
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 9mm解像度 = 2ビットIP保護等級 = IP40全体の高さ = 27.51mm全体の幅 = 28.49mm全体的な深さ = 23.37mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃
パルス数24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
ECW - デジタル接触式エンコーダ. ECWシリーズのデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、直交出力、長寿命、堅牢な構造及びブッシュマウントを備えています。 これらのECWデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、様々なシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を備え、基板実装ブラケットを用意しています(品番 ; 692-8614 692-8614 、 ; 692-8617 692-8617 )。. インクリメンタルエンコーダ / 直交出力 長寿命 ブッシュ取り付け
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 6.35mm解像度 = 2 ビットIP保護等級 = IP40全体の高さ = 27.51mm全体の幅 = 28.49mm全体的な深さ = 22.2mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃
パルス数24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥839
税込¥923
5日以内出荷
Bourns PEC11L シリーズ -11 mm 低プロファイルエンコーダには、プッシュスイッチオプションがあります。コンパクトで低プロファイルです。 長い回転寿命とスイッチ寿命を備えています。これは、レベル制御、調整、及びタイマ設定に使用します。金属製ブッシュ / シャフト RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(75個入り)●パルス数:20●軸径:6 mm●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●実装タイプ:基板実装●インデックス出力:ノンインデックス
アズワン品番65-7032-38
1セット(75個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
ECW - デジタル接触式エンコーダ. ECWシリーズのデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、直交出力、長寿命、堅牢な構造及びブッシュマウントを備えています。 これらのECWデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、様々なシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を備え、基板実装ブラケットを用意しています(品番 ; 692-8614 692-8614 、 ; 692-8617 692-8617 )。. インクリメンタルエンコーダ / 直交出力 長寿命 ブッシュ取り付け
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 6.35mm解像度 = 2ビットIP保護等級 = IP40全体の高さ = 27.51mm全体の幅 = 28.49mm全体的な深さ = 23.37mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃
パルス数24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
PEC12シリーズ - 12 mmインクリメンタルエンコーダ. 小型、高耐久設計 高い信頼性 金属ブッシュ、プラスチックシャフト 直交出力
仕様パルス数 = 24シャフトスタイル = フラット軸径 = 6 mmエンコーダ読み出し = インクリメンタルエンコーダ信号 = デジタル方形波シャフト長さ = 20mmインデックス出力 = ノンインデックス最大動作速度 = 100rpm取り付け穴径 = 1 mm, 2.1 x 2 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(75個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
PEC11シリーズ - 12 mmインクリメンタルエンコーダ. 小型、高耐久設計 高い信頼性 金属ブッシュ / シャフト 直交出力
仕様パルス数 = 24シャフトスタイル = フラット軸径 = 6 mmエンコーダ読み出し = インクリメンタルエンコーダ信号 = デジタル方形波シャフト長さ = 15mmインデックス出力 = ノンインデックス最大動作速度 = 60rpm取り付け穴径 = 1 mm, 2.6 x 1.8 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(75個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
PEC11シリーズ - 12 mmインクリメンタルエンコーダ. 小型、高耐久設計 高い信頼性 金属ブッシュ / シャフト 直交出力
仕様パルス数 = 24シャフトスタイル = フラット軸径 = 6 mmエンコーダ読み出し = インクリメンタルエンコーダ信号 = デジタル方形波シャフト長さ = 25mmインデックス出力 = ノンインデックス最大動作速度 = 60rpm取り付け穴径 = 7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(75個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
EM14シリーズ14 mm光学式ロータリエンコーダ(スイッチ付). EM14シリーズ14 mmロータリ式光学エンコーダは、小型パッケージサイズで、防滴シャフトシール、長い回転寿命を備え、HCMOS / CMOS / TTL互換があります。 これらのEM14シリーズロータリ式光学エンコーダは、ディテント(品番 ; 789-9497 789-9497 )及び標準の押ボタンスイッチ(品番 ; 691-7695 691-7695 、 ; 691-7692 691-7692 、 ; 691-7705 691-7705 、 ; 691-7709 691-7709 、 ; 691-7718 691-7718 )を搭載し、異なるシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を用意しています。 これらのEM14ロータリ式光学エンコーダは、ヒューマン / マシンインターフェイス(HMI)用途です。. HCMOS / CMOS / TTL互換 長い回転寿命 防滴シャフトシール ヒューマンマシンインターフェイス(HMI)用途に推奨
仕様エンコーダー技術 = オプティカルシリーズ = EM14最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 1/4インチ解像度 = 2ビットIP保護等級 = IP54全体の高さ = 14.76mm全体の幅 = 14.25mm全体的な深さ = 32.05mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃接続タイプ = アキシャル多目的ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
EM14シリーズ14 mm光学式ロータリエンコーダ(スイッチ付). EM14シリーズ14 mmロータリ式光学エンコーダは、小型パッケージサイズで、防滴シャフトシール、長い回転寿命を備え、HCMOS / CMOS / TTL互換があります。 これらのEM14シリーズロータリ式光学エンコーダは、ディテント(品番 ; 789-9497 789-9497 )及び標準の押ボタンスイッチ(品番 ; 691-7695 691-7695 、 ; 691-7692 691-7692 、 ; 691-7705 691-7705 、 ; 691-7709 691-7709 、 ; 691-7718 691-7718 )を搭載し、異なるシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を用意しています。 これらのEM14ロータリ式光学エンコーダは、ヒューマン / マシンインターフェイス(HMI)用途です。. HCMOS / CMOS / TTL互換 長い回転寿命 防滴シャフトシール ヒューマンマシンインターフェイス(HMI)用途に推奨
仕様エンコーダー技術 = オプティカルシリーズ = EM14最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = スロット軸径 = 1/4インチ解像度 = 2 ビットIP保護等級 = IP54全体の高さ = 14.76mm全体の幅 = 14.25mm全体的な深さ = 32.05mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃接続タイプ = アキシャル多目的ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
デジタル接触式エンコーダ. 2ビットグレーコード、チャンネルAはチャンネルBより時計回りで90 °先行 プラスチックブッシュ及び端部溝付きシャフト 長寿命、200000回転 機械的連続回転 水平取り付けブラケットは別売り
仕様パルス数 = 6シャフトスタイル = スロット付きプレーン軸径 = 6.35 mmエンコーダ読み出し = インクリメンタルエンコーダ信号 = デジタル方形波シャフト長さ = 19mmインデックス出力 = ノンインデックス最大動作速度 = 120rpm取り付け穴径 = 9mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(45個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
1個
¥5,533
税込¥6,086
7日以内出荷
長さ(mm)36.12
幅(mm)15.88
高さ(mm)21.21
保護等級IP65
出力電流(mA)4.5 VDC電源電圧:最大4、3 VDC電源電圧:最大2
絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC
寿命回転:Sブッシュ100000000サイクル、T&Wブッシュ50000000サイクル
保存温度範囲(℃)-55~125
動作温度(℃)-40~125
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,198
税込¥9,018
7日以内出荷
長さ(mm)27.51
幅(mm)22.2
高さ(mm)28.49
定格電力(W)0.1
定格電圧(V)10DC
保護等級IP40
絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC
寿命回転:200000サイクル
保存温度範囲(℃)-40~85
定格電流(mA)10
動作温度(℃)-40~85
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)海面:1000AC
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。