絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • SICK(52)
  • Baumer(15)
  • RS PRO(8)
  • 武藤工業(7)
  • オムロンヘルスケア(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • BROADCOM(4)
  • AUTONICS(オートニクス)(2)
  • 小野測器(1)
  • ライン精機(1)
  • NMB(ミネベア)(1)
  • マルヤス電業(1)
  • 緑測器(1)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(1)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(1)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

センサ :「回転軸」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns インクリメンタルエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:9mm, ECW1D-B24-BC0024L BOURNSBourns インクリメンタルエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:9mm, ECW1D-B24-BC0024LBOURNS
799税込879
1個
5日以内出荷
ECW - デジタル接触式エンコーダ. ECWシリーズのデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、直交出力、長寿命、堅牢な構造及びブッシュマウントを備えています。 これらのECWデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、様々なシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を備え、基板実装ブラケットを用意しています(品番 ; 692-8614 692-8614 、 ; 692-8617 692-8617 )。. インクリメンタルエンコーダ / 直交出力 長寿命 ブッシュ取り付け
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 9mm解像度 = 2ビットIP保護等級 = IP40全体の高さ = 27.51mm全体の幅 = 28.49mm全体的な深さ = 23.37mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃パルス数24RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns インクリメンタルエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:6.35mm, ECW1J-B24-BC0024L BOURNSBourns インクリメンタルエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:6.35mm, ECW1J-B24-BC0024LBOURNS
889税込978
1個
5日以内出荷
ECW - デジタル接触式エンコーダ. ECWシリーズのデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、直交出力、長寿命、堅牢な構造及びブッシュマウントを備えています。 これらのECWデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、様々なシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を備え、基板実装ブラケットを用意しています(品番 ; 692-8614 692-8614 、 ; 692-8617 692-8617 )。. インクリメンタルエンコーダ / 直交出力 長寿命 ブッシュ取り付け
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 6.35mm解像度 = 2ビットIP保護等級 = IP40全体の高さ = 27.51mm全体の幅 = 28.49mm全体的な深さ = 23.37mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃パルス数24RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns インクリメンタルエンコーダ 8 オプティカル 軸径:1/4インチ, EM14A1D-C24-L008S BOURNSBourns インクリメンタルエンコーダ 8 オプティカル 軸径:1/4インチ, EM14A1D-C24-L008SBOURNS
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
EM14シリーズ14 mm光学式ロータリエンコーダ(スイッチ付). EM14シリーズ14 mmロータリ式光学エンコーダは、小型パッケージサイズで、防滴シャフトシール、長い回転寿命を備え、HCMOS / CMOS / TTL互換があります。 これらのEM14シリーズロータリ式光学エンコーダは、ディテント(品番 ; 789-9497 789-9497 )及び標準の押ボタンスイッチ(品番 ; 691-7695 691-7695 、 ; 691-7692 691-7692 、 ; 691-7705 691-7705 、 ; 691-7709 691-7709 、 ; 691-7718 691-7718 )を搭載し、異なるシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を用意しています。 これらのEM14ロータリ式光学エンコーダは、ヒューマン / マシンインターフェイス(HMI)用途です。. HCMOS / CMOS / TTL互換 長い回転寿命 防滴シャフトシール ヒューマンマシンインターフェイス(HMI)用途に推奨
仕様エンコーダー技術 = オプティカルシリーズ = EM14最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 1/4インチ解像度 = 2ビットIP保護等級 = IP54全体の高さ = 14.76mm全体の幅 = 14.25mm全体的な深さ = 32.05mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃接続タイプ = アキシャル多目的ピンRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns インクリメンタルエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:6.35mm, ECW1J-B24-AC0024L BOURNSBourns インクリメンタルエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:6.35mm, ECW1J-B24-AC0024LBOURNS
829税込912
1個
5日以内出荷
ECW - デジタル接触式エンコーダ. ECWシリーズのデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、直交出力、長寿命、堅牢な構造及びブッシュマウントを備えています。 これらのECWデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、様々なシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を備え、基板実装ブラケットを用意しています(品番 ; 692-8614 692-8614 、 ; 692-8617 692-8617 )。. インクリメンタルエンコーダ / 直交出力 長寿命 ブッシュ取り付け
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 6.35mm解像度 = 2 ビットIP保護等級 = IP40全体の高さ = 27.51mm全体の幅 = 28.49mm全体的な深さ = 22.2mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃パルス数24RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns インクリメンタルエンコーダ 16 インクリメンタル 軸径:1/4インチ, 3315C-001-016L BOURNSBourns インクリメンタルエンコーダ 16 インクリメンタル 軸径:1/4インチ, 3315C-001-016LBOURNS
589税込648
1個
5日以内出荷
9 mm 角型シールドインクリメンタルエンコーダ. 長寿命 導電性プラスチック素子 直交出力
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 1/4インチ解像度 = 2ビットIP保護等級 = IP67全体の高さ = 9.53mm全体の幅 = 9.53mm全体的な深さ = 17.88mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃パルス数16RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns インクリメンタルエンコーダ 6 インクリメンタル 軸径:9mm, 3315C-001-006L BOURNSBourns インクリメンタルエンコーダ 6 インクリメンタル 軸径:9mm, 3315C-001-006LBOURNS
649税込714
1個
5日以内出荷
9 mm 角型シールドインクリメンタルエンコーダ. 長寿命 導電性プラスチック素子 直交出力
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 9mm解像度 = 2ビットIP保護等級 = IP67全体の高さ = 9.53mm全体の幅 = 9.53mm全体的な深さ = 17.88mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃パルス数6RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns インクリメンタルエンコーダ 8 オプティカル 軸径:1/4インチ, EM14A0D-B28-L008S BOURNSBourns インクリメンタルエンコーダ 8 オプティカル 軸径:1/4インチ, EM14A0D-B28-L008SBOURNS
83,980税込92,378
1セット(25個)
7日以内出荷
EM14シリーズ14 mm光学式ロータリエンコーダ(スイッチ付). EM14シリーズ14 mmロータリ式光学エンコーダは、小型パッケージサイズで、防滴シャフトシール、長い回転寿命を備え、HCMOS / CMOS / TTL互換があります。 これらのEM14シリーズロータリ式光学エンコーダは、ディテント(品番 ; 789-9497 789-9497 )及び標準の押ボタンスイッチ(品番 ; 691-7695 691-7695 、 ; 691-7692 691-7692 、 ; 691-7705 691-7705 、 ; 691-7709 691-7709 、 ; 691-7718 691-7718 )を搭載し、異なるシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を用意しています。 これらのEM14ロータリ式光学エンコーダは、ヒューマン / マシンインターフェイス(HMI)用途です。. HCMOS / CMOS / TTL互換 長い回転寿命 防滴シャフトシール ヒューマンマシンインターフェイス(HMI)用途に推奨
仕様エンコーダー技術 = オプティカルシリーズ = EM14最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = スロット軸径 = 1/4インチ解像度 = 2 ビットIP保護等級 = IP54全体の高さ = 14.76mm全体の幅 = 14.25mm全体的な深さ = 32.05mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃接続タイプ = アキシャル多目的ピンRoHS指令(10物質対応)対応
センサ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら