絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)(3)
  • 小野測器(1)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
検出方式
  • その他
  • -(4)
  • 反射型(7)
  • 反射型その他(3)
  • 回帰反射型(15)
  • 拡散反射型(14)
  • 距離設定反射型(6)
  • 透過型(21)
  • 限定反射型(7)
  • 静電容量型(1)
検出対象
  • 不透明体(1)
検出距離(mm)
  • 0.5(1)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 30(1)
  • 800(1)
  • その他(1)
センサ形状
  • 円柱形(1)
ヘッド形状
  • ネジ(1)
  • (1)
  • (1)
ネジ・円・溝
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

センサ :「抵抗器」の検索結果

センサとは、物体の有無または物体に発生している情報を検出し、人が認識できる信号に置き換えて知らせる装置です。産業機器や交通システムなどあらゆる分野で用いられています。センサの種類は光電センサ、近接センサ、視覚センサなど。光電センサには、狭い場所にも対応し、高感度な性能を持つ光ファイバ型や電気的なノイズの影響を受けにくいアンプ内蔵型などがあります。近接センサは、磁性金属の有無を検出する時に用いられる装置です。
関連キーワード
  • 可変抵抗器

商品豆知識

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
磁電式回転検出器 小野測器磁電式回転検出器小野測器
26,980税込29,678
1個
当日出荷
磁気抵抗素子、永久磁石、直流増幅器、電圧レギュレーターをコンパクトなボディ内部に組み込んだ、非接触タイプの磁電式回転検出器です。回転軸に取り付けられた検出歯車の歯先に近接させて、超低速から高速回転まで安定した矩形波信号を出力。電源電圧 12~24 Vに対応 設備組み込み時の利便性向上耐環境性向上 IP67対応従来機種の基本性能、寸法、取り付け形状を踏襲し置き換えも安心
付属品取り付けナット×2個、取扱説明書×1部測定範囲0Hz~20kHz検出方式磁気抵抗素子による検出使用温度(℃)-10~+70検出距離(mm)歯車モジュール0.5/0.5、歯車モジュール1/0.5~1.5、歯車モジュール2/0.2~2.5、歯車モジュール3/0.5~3.0電源電圧(V)DC12~24±10 %(許容電源電圧範囲10.8~26.4保護等級IP67消費電流(mA)40以下(12V、25℃にて)出力インピーダンス(Ω)約330出力波形矩形波(Loレベル/+0.5V以下、Hiレベル/+5±0.5V以内)適合表示器TM-3100シリーズ、TM-4000シリーズ、FV-1500保護回路電源極性保護、出力短絡保護検出歯車強磁性体製 (S45C・SS400)インボリュート歯車(モジュール0.5~3/歯幅3mm以上)耐電圧(V)DC500(1分間)
ニューフォルムビームセンサ EX-30シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ニューフォルムビームセンサ EX-30シリーズ Ver.2パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から32日以内出荷
バージョンアップのご案内 設計が簡単 ファイバセンサの弱点をすべてクリア 標準ファイバと同様の取り付けが可能 アンプが不要 折れない プロテクトチューブ不要 スペースをとらない 1点締め取り付けにより取り付け工数1/2を実現 長距離検出を実現 保護構造IP67 感度ボリウムを装備(EX-31□(-PN)を除く) 見やすい2色表示灯を装備 バリュープライス 高速応答 0.5ms グローバル対応 別売スリットも用意(透過型専用) 透過型に動作切換スイッチ・感度ボリウム付タイプが新登場! [EX-33□(-PN)]
用途ICの高さ検出、ラベルマガジンでのラベル残量検出、ICの足ピンチェック(スリット使用時)光色ヘッド形状ネジ型曲げ半径(mm)R2投光素子赤色LED(変調式)保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下動作表示灯燈色LED(出力ON時点灯)(受光器に装備)短絡保護装備規格UL、CE材質(ケース)亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間材質(レンズ)ポリカーボネート(拡散反射型はアクリル)保存温度範囲(℃)-30~70使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各)まで延長可能キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
溝型光電センサ E3S-GS3 omron(オムロン)溝型光電センサ E3S-GS3omron(オムロン)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
光軸合わせのいらない溝型タイプ
アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ)(センサ部) E2C/E2C-H omron(オムロン)アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ)(センサ部) E2C/E2C-Homron(オムロン)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から91日以内出荷
品名センサ部検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)関連資料セレクションガイド(2.9MB)使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
センサ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら