センサ :「LED 抵抗」の検索結果

センサとは、物体の有無または物体に発生している情報を検出し、人が認識できる信号に置き換えて知らせる装置です。産業機器や交通システムなどあらゆる分野で用いられています。センサの種類は光電センサ、近接センサ、視覚センサなど。光電センサには、狭い場所にも対応し、高感度な性能を持つ光ファイバ型や電気的なノイズの影響を受けにくいアンプ内蔵型などがあります。近接センサは、磁性金属の有無を検出する時に用いられる装置です。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類アンプ内蔵型 短絡保護装備
1個
特価
9,498 税込10,448
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ニューフォルムビームセンサ EX-30シリーズ Ver.2
バージョンアップのご案内 設計が簡単 ファイバセンサの弱点をすべてクリア 標準ファイバと同様の取り付けが可能 アンプが不要 折れない プロテクトチューブ不要 スペースをとらない 1点締め取り付けにより取り付け工数1/2を実現 長距離検出を実現 保護構造IP67 感度ボリウムを装備(EX-31□(-PN)を除く) 見やすい2色表示灯を装備 バリュープライス 高速応答 0.5ms グローバル対応 別売スリットも用意(透過型専用) 透過型に動作切換スイッチ・感度ボリウム付タイプが新登場! [EX-33□(-PN)]
用途ICの高さ検出、ラベルマガジンでのラベル残量検出、ICの足ピンチェック(スリット使用時) 光色 ヘッド形状ネジ型 曲げ半径(mm)R2 投光素子赤色LED(変調式) 保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS) 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下 動作表示灯燈色LED(出力ON時点灯)(受光器に装備) 短絡保護装備 規格UL、CE 材質(ケース)亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ) 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと) 材質(カバー)ポリカーボネート 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間 材質(レンズ)ポリカーボネート(拡散反射型はアクリル) 保存温度範囲(℃)-30~70 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各)まで延長可能 キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間 応答時間(ms)0.5以下 耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)ステンレスハウジング光電センサZ-Mシリーズ
種類アンプ内蔵型 光色 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC) 接続方式コード式 接続形式ケーブル長2m Φ4mm 光源4元素赤色LED 制御出力NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30V 応答時間500μs以下 感度調整1回転ボリウム 出力モードライトON/ダークON スイッチ切替 質量(g)約20 適合規格EN 60947-5-2 材質(ケース)SUS316L 電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む 保護等級IP67(IEC) 使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと) 材質(ケーブル)PVC 材質(カバー)(トップ)PES EMC規格EMC指令(2014/30/EU) 使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱ランプ:3000以下 耐ノイズFeilen Level 3 クリア 耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間 材質(パッキン)FKM 耐衝撃約100G(1000m/s2) X・Y・Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用光電センサ、透過、回帰反射、拡散反射をラインアップ。省電力タイプ。
仕様感度調整器:付 保護構造IP67(IEC規格) 材質(ケース)材質本体/ABSガラス繊維入り樹脂、レンズ(フロントカバー)/PMMA樹脂 接続ケーブル引出式 Φ3.8mm、2m長、3芯 0.2mm2 ※透過形投光器のみ2芯0.2mm2です。 電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30 リップル±10%含む) 光源赤色LED 制御出力NPNオープンコレクタ出力100mA DC30V以下、残留電圧1.8V 100mA以下 応答時間0.5ms以下 使用周囲温度(℃)-20~+55(保存時-40~+70、但し氷結・結露しないこと 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下 動作モードボリウムにより切換え(L:入光時動作/D:遮光時動作) 表示灯【余裕度表示灯】緑色LED、【出力表示灯】橙色LED ※透過形投光器には搭載していません。 耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間 耐衝撃1,000m/s2 X・Y・Z各方向 各3回 使用周囲湿度(%RH)35~85(保存時35~95)、但し氷結・結露しないこと
1個
6,198 税込6,818
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類アンプ内蔵型 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC)、防浸形
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)