センサ :「led 拡散」の検索結果
センサとは、物体の有無または物体に発生している情報を検出し、人が認識できる信号に置き換えて知らせる装置です。産業機器や交通システムなどあらゆる分野で用いられています。センサの種類は光電センサ、近接センサ、視覚センサなど。光電センサには、狭い場所にも対応し、高感度な性能を持つ光ファイバ型や電気的なノイズの影響を受けにくいアンプ内蔵型などがあります。近接センサは、磁性金属の有無を検出する時に用いられる装置です。
関連キーワード
商品豆知識
スイッチによるライト/ダークオン動作モード選択ができます。感度調整ボリューム内蔵です。
用途製品移動ラインの製品検出に。
長さ(mm)20
幅(mm)10.6
材質/仕上ケース:PC+ABS、LEDキャップ:PC●検出部:PMMA、ブラケット:SUS304●ボルト:SCM●ナット:SCM
高さ(mm)32
寸法(m)透過形:15、拡散反射形:1、ミラー反射形:3(MS-2A)
各種認証CE
出力形式NPNオープンコレクタ出力
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。