8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NXP差圧/ゲージ圧センサ最大10kPa.MEMSをベースにした差圧/ゲージ圧力センサは、センサの両側(差圧)と大気圧(ゲージ)に圧力をかけたとき、ソース間の圧力差を測定します。
仕様メディアは、測定:空気、流体 材質エポキシ 電源電圧4.75→5.25Vdc アナログ出力4.7V 応答時間1ms 許容差±5% 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧力(kPa)10 読取方式圧力:相対 最小圧力(bar)0 出力タイプアナログ
1セット(20個)
64,980 税込71,478
7日以内出荷

気圧15~115kPaNXP。較正、温度補償、増幅が施された気圧(BAP)センサです。
仕様●メディアは、測定:エア●圧力の読取りタイプ:絶対 材質エポキシ 電源電圧4.75→5.25Vdc アナログ出力4.8V 応答時間1ms 許容差±1.5% 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧力(kPa)115 最小圧力(bar)0.15 出力タイプアナログ
1セット(40個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

差圧/ゲージ圧センサ、最大115kPaNXP.高範囲圧力差/ゲージセンサは、センサの両側に圧力がかけられるとソース間の圧力の差を計測します(差圧)。気圧も計測します(ゲージ)。
仕様メディアは、測定:エア 材質エポキシ 電源電圧4.75→5.25Vdc 応答時間1ms 許容差±2.5% 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧力(kPa)50 読取方式圧力:相対 電気的接続基板実装 最小圧力(bar)0 出力タイプアナログ
1セット(20個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

NXP差圧/ゲージ圧センサ最大1000kPa.ハイレンジ差圧/ゲージ圧力センサは、センサの両側(差圧)と大気圧(ゲージ)に圧力がかかると、ソース間の圧力差を測定します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

差圧/ゲージ圧センサ、最大115kPaNXP.高範囲圧力差/ゲージセンサは、センサの両側に圧力がかけられるとソース間の圧力の差を計測します(差圧)。気圧も計測します(ゲージ)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
69,980 税込76,978
7日以内出荷

NXP差圧/ゲージ圧センサ最大10kPa.MEMSをベースにした差圧/ゲージ圧力センサは、センサの両側(差圧)と大気圧(ゲージ)に圧力をかけたとき、ソース間の圧力差を測定します。
仕様メディアは、測定:エア 材質エポキシ 電源電圧10Vdc アナログ出力24→26mV 応答時間1ms 許容差±1% 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧力(kPa)10 読取方式圧力:差動 最小圧力(bar)0
1セット(20個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

気圧15~115kPaNXP。較正、温度補償、増幅が施された気圧(BAP)センサです。
寸法(mm)8.51×8.51×9.65 最高使用圧力115kPa センサータイプ絶対圧力センサ 出力電圧(V)(Max)4.8 ピン数(ピン)8 動作温度(℃)(Max)+125、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(Max)5.25 感度(mV/kPa)(標準)45.9 最低使用圧力(kPa)15
1セット(55個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

LPGおよびCNGガスプレッシャセンサ15~400kPaNXP.液化石油ガス(LPG)や圧縮天然ガス(CNG)などのような代替燃料を使用している車両や産業機器に使用できる圧力センサです。
寸法(mm)12.32×12.32×7.37 最高使用圧力400kPa 出力電圧(V)(Max)4.8 ピン数(ピン)8 動作温度(℃)(Max)+125、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(Max)5.36 感度(mV/kPa)(標準)12.1 最低使用圧力(kPa)20 最大オーバーロード圧力(kPa)1600
1セット(55個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

『圧力・流量センサ』には他にこんなカテゴリがあります