圧力センサ :「抵抗器 セット」の検索結果
TE Connectivity 86A は、小型でメディア互換のピエゾ抵抗シリコン圧力センサで、316L ステンレススチール製ハウジングに収められています。86A は、O リング取り付け用に設計されています。この検出パッケージは、シリコンオイルを利用して、316L ステンレススチールダイアフラムから検出素子に圧力を伝達します。高性能、低圧用途向けに設計されています。カスタム ASIC を使用して、温度補償、オフセット補正を行い、0.5 ~ 4.5 V の増幅出力を実現します。高レベル出力: 0.5 → 4.5 V エラーバンド合計: ± 3.0 % 圧力非直線性: ±1.0%
仕様●圧力の読取りタイプ:絶対●最小圧力:0.7バール●最大圧力の読み:35バール●許容差:0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス●シリーズ:86A●電源電圧:4.75 → 5.25 V●動作温度 Max:+40℃●コード番号:200-6108
アズワン品番65-7298-54
1個
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
『圧力・流量センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 流量センサ
- 圧力・流量センサその他関連用品
- 差圧センサ
- 圧力センサ
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。